強く、さびない真鍮製の前カンです。金属アレルギーの人にやさしいニッケルフリーとなっております。
用途衣服・小物など
材質真鍮
A4・30穴の破れにくい0.2mm厚のクリヤーポケット。
サイズA4・S型
色黄
穴数30(2・4)
付属品中台紙(黄)付き
材質ビニール
厚さ(mm)生地/0.2
縦(mm)303
横(mm)230
1組(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法l(mm)10
寸法d1(mm)8
ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7
軸径D(Φmm)14
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)14
色yellow
寸法d1(mm)8
ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7
寸法l(mm)10
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)14
色normal
寸法d1(mm)8
ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7
寸法l(mm)10
仕様●タイプ:ボード●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:スターターボード●タイプ:ボード
アズワン品番68-2101-68
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。
レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。
レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。
大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。
垂直方向の移動にも使用できます。
種類ローラー式スライドレール
関連キーワード