カテゴリ

  • 制御機器(2,253)
  • 切削工具(1,435)
  • パソコン/周辺機器(1,274)
  • メカニカル部品(1,099)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(996)
  • 空調・電設資材(936)
  • 農業機械(881)
  • 機構部品(711)
  • オフィス家具(696)
  • 作業工具(643)
  • 測定用品(624)
  • 電気材料(551)
  • 事務用品(505)
  • 配管・水廻り設備部材(475)
  • ねじ・ボルト・釘(470)
  • 建築金物(446)
  • 自動車補修部品(316)
  • バイク部品(308)
  • 油圧機器・油圧ホース(301)
  • 溶接用品(273)
  • 科学研究・開発用品(232)
  • 物流用品(230)
  • 船舶用品・漁業資材(228)
  • 作業服(220)
  • 接着剤・補修材(213)
  • 家電(210)
  • FA担当者のオススメ新商品(204)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(198)
  • 電動工具(184)
  • 防犯用品(174)
  • 建材・エクステリア(171)
  • 照明(152)
  • 学童・教育用品(123)
  • テープ(114)
  • カー用品(110)
  • 研磨材(94)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(90)
  • 保管用品(90)
  • 塗装・養生・内装用品(88)
  • 厨房用品(83)
  • 安全保護具(83)
  • 自転車部品(83)
  • 清掃用品(76)
  • 縫製用品(72)
  • はんだ関連・静電気対策用品(71)
  • 梱包用品(71)
  • 卓上消耗品(71)
  • 自動車純正部品(70)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 医療(65)
  • フォークリフト・産機・建機用品(64)
  • バッテリー・電装(62)
  • 空圧工具(62)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(59)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(56)
  • マスク(56)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(54)
  • 日用品(52)
  • 介護用品(49)
  • 測量用品(土木/建設)(48)
  • 住設機器(47)
  • 安全靴・作業靴(46)
  • 農業・園芸資材(45)
  • 安全用品(42)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(38)
  • 鈑金・塗装(35)
  • 整備工具・収納(29)
  • 塗料(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • タイヤ・足回り(25)
  • 防災用品(21)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 安全標識(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 農具(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • ヘルスケア(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 手袋(15)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(14)
  • 救急・衛生(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 理美容(9)
  • 完成車(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 食品・飲料(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • トラック純正部品(1)

「n-2」の検索結果

19,961件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1347件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
Nシリーズポリ袋 日本サニパックNシリーズポリ袋日本サニパック(52件のレビュー)
129税込142
1冊(10枚)
当日出荷
スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所CA-104N2シリーズ吸収缶重松製作所(83件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別吸収缶
両面テープ 事務用 普通粘着タイプ モノタロウ両面テープ 事務用 普通粘着タイプモノタロウ(35件のレビュー)
119税込131
1巻
当日出荷
ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。
用途事務作業、資料作成、提示物などに。材質粘着力(N/10mm)4.8
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(225件のレビュー)
559税込615特価
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
デジタルファインサーモ DG2N 八光電機デジタルファインサーモ DG2N八光電機(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
ラムダラインシリーズ N95マスク DD02 重松製作所ラムダラインシリーズ N95マスク DD02重松製作所(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
・感染症対策に。家庭内感染予防にも有効です。 ・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ! ・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。 ・丸みのあるデザイン ・金属部品を使用していません。 ・梱包形態:二つ折
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 インフルエンザ等の感染症対策 BC災害レベルD 咳エチケット寸法(mm)(袋)330×55×220タイプ二つ折り規格NIOSH/N95
ラムダラインシリーズ N95マスク DD02V 重松製作所ラムダラインシリーズ N95マスク DD02V重松製作所(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10個)ほか
当日出荷
・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ! ・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。 ・丸みのあるデザイン ・排気弁付き。熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。 ・金属部品を使用していません。 ・梱包形態:二つ折
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 インフルエンザ等の感染症予防 BC災害レベルD仕様排気弁付寸法(mm)(袋)330×55×220タイプ二つ折り規格NIOSH/N95
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー ダイヘン軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤーダイヘン
6,990税込7,689
1巻(5kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
A6ミニスパイラルノートN670A-02 マルマンA6ミニスパイラルノートN670A-02マルマン(1件のレビュー)
139税込153
1冊
当日出荷
軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙「M.C.B. 1961」 携帯性に優れたA6メモサイズ。 文字が小さい方におすすめな6mm罫。
罫幅(mm)6行数18寸法(縦×横×厚さ)(mm)132×99×5
ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール イマオコーポレーションES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケールイマオコーポレーション(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
N型アダプタコードX2本 SUZUKID(スズキッド)N型アダプタコードX2本SUZUKID(スズキッド)
2,798税込3,078
1箱(2個)
当日出荷
キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2SUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
T-D/T-D-N用アイレット2ヶ組 斬丸T-D/T-D-N用アイレット2ヶ組斬丸(3件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
バイスレンチ LB-2N ライト精機バイスレンチ LB-2Nライト精機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
適合ナット13~26mmトラスコ品番448-9284幅(mm)44全長(mm)258質量(g)758
感震くん2-N アトムリビンテック感震くん2-Nアトムリビンテック(3件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
家具の扉が開く程の大きな揺れを感知するとロックが掛かり、扉を開放させません。 地震によるキッチンや食器棚の扉開放防止、収納物の飛び出し・落下防止に大変有効です。 平常時はシャフトは下に降りないので、扉の開閉に支障はありません。 地震の種類や、家具の構造・設置方法・設置場所(例えば1階か2階か)等で、家具の揺れ方は変わり、感知性能も異なります。 本製品は補助的な地震対策金具ですので、家具の転倒防止対策を併用していただくことにより、より安全性の高い対策が施せます。
材質ABS
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキ用ニップル リビラックフレキ用ニップルリビラック(80件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質黄銅
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
599税込659
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
ゴミ袋20L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋20L HDPEサンキョウプラテック(14件のレビュー)
64税込70
1冊(10枚)
当日出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 室内ペールに最適な袋です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
N95/DS2 使いきり防じんマスク 20枚入 グローブマニア(川西工業)N95/DS2 使いきり防じんマスク 20枚入グローブマニア(川西工業)
2,198税込2,418
1箱(20枚)
6日以内出荷
DS2とN95の認証を得たマスクです。アルミのノーズピースを採用し、鼻部の密着性に優れています。内側の鼻部にはクッションが付いており装着中も快適です。
用途医療現場、土木作業、建築業、解体作業寸法(mm)約140×125ホワイト吸気抵抗(Pa)43粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM531使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)43RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品チラシ(0.29MB)
ニッサンタイプ クリップ Modesニッサンタイプ クリップModes(156件のレビュー)
239税込263特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
ニトリルグローブ 超薄 ホワイト グローブマニア(川西工業)ニトリルグローブ 超薄 ホワイトグローブマニア(川西工業)
799税込879
1箱(100枚)
当日出荷
手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。
用途医療現場、食品加工、歯科厚さ(mm)0.07ホワイト全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(440件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
シヤチハタスタンプ台(中形) シヤチハタシヤチハタスタンプ台(中形)シヤチハタ(40件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
乾燥時間約3秒!すばやく乾いて、キレイな印影。 乾きが速いから、なつ印した後すぐに書類を積み重ねても安心です。 色濃く、くっきりなつ印できるので、大切な書類へのなつ印にも安心です。 補充時期までの期間が長く、とても経済的。 本体にリサイクル素材を使用した環境対応商品です。
成分油性顔料タイプサイズ中形質量(g)48シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)90×56本体サイズ(mm)104×72×15.85対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
指示板・スケール ES2N イマオコーポレーション指示板・スケール ES2Nイマオコーポレーション
359税込395
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工)タイプスケール穴径(Φmm)3.5
コミックペン N-丸ペン 2本入 立川ピンコミックペン N-丸ペン 2本入立川ピン
399税込439
1袋(2本)
当日出荷
2穴パンチ ナカバヤシ2穴パンチナカバヤシ(15件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
マットブルー穴数2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
マイタックTMラベル カラーラベル ニチバンマイタックTMラベル カラーラベルニチバン(1件のレビュー)
189税込208
1パック
当日出荷
材質コート紙
結束バンド ELPA結束バンドELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(15本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
キッチニスタラップ 外刃タイプ キッチニスタキッチニスタラップ 外刃タイプキッチニスタ(9件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
箱の外側に刃が付くタイプです。 幅は15cmから60cmまで。長さは50mと100m。 レストラン・ホテル・旅館の厨房から、給食施設やファストフード、デリバリーまで、多くのプロに支持されているサイズラインナップです。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジ対応材質(刃)スチール種別業務用形状外刃タイプ商品タイプ本体
FAX用インクフィルム Panasonic(パナソニック)FAX用インクフィルムPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
適合機種メーカーパナソニック
交換用鏡(耐湿加工鏡) 東プレ交換用鏡(耐湿加工鏡)東プレ(31件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡付属品両面テープ(横ずれ防止用)材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)形状長方形
3P抜け止め電源タップ サンワサプライ3P抜け止め電源タップサンワサプライ(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子マグネットプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×
結束バンド 耐候性 ELPA結束バンド 耐候性ELPA(22件のレビュー)
218税込240
1パック(15本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA結束バンド 耐熱、耐候性ELPA(12件のレビュー)
665税込732
1パック(100本)
当日出荷
耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)使用温度範囲(℃)-40~120
...