カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,146)
  • メカニカル部品(862)
  • 制御機器(658)
  • 切削工具(417)
  • 自動車純正部品(404)
  • 作業工具(363)
  • 機構部品(333)
  • バイク純正部品(316)
  • 測定用品(297)
  • 油圧機器・油圧ホース(164)
  • 物流用品(130)
  • 科学研究・開発用品(122)
  • FA担当者のオススメ新商品(118)
  • 電気材料(103)
  • 建築金物(102)
  • 配管・水廻り設備部材(96)
  • 梱包用品(65)
  • 自動車補修部品(57)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 事務用品(48)
  • バイク部品(44)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 農業機械(40)
  • 空調・電設資材(35)
  • 電動工具(35)
  • 照明(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 家電(28)
  • 溶接用品(23)
  • オフィス家具(22)
  • 空圧工具(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 清掃用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 縫製用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • テープ(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 厨房用品(11)
  • 日用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 医療(11)
  • 安全保護具(11)
  • 保管用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 安全標識(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 安全用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 防犯用品(6)
  • 防災用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • カー用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 作業服(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-200」の検索結果

10,461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 エアニードルスケーラ N-200-2 東空販売部品 エアニードルスケーラ N-200-2東空販売(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V アサヒ理化製作所【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200Vアサヒ理化製作所
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から4日以内出荷
炉内をガス置換出来る様に一体成型し、扉との気密性を良くしてあります。標準でガス出入口ノズルもついていますので(本体後方)ガス準ガス雰囲気炉としても使用出来ます。セラミックファイバーによる熱板一体成形ですから従来の機種に比べて昇温時間が早く(1000℃迄約60分)尚高温での保持電力も少なくて経済的です。外壁の温度が上がらないようにクールファンを内蔵していますので熱くありません。
制御方式デジタル式PID制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×760×600電気容量AC200V15A単相扉開閉方式横開きタイプ温度設定単位1℃単位断熱材セラミックファイバーRCFサービス分類レンタル
ハイパーN 200g A4 (25枚入) 伊東屋ハイパーN 200g A4 (25枚入)伊東屋(1件のレビュー)
799税込879
1パック(25枚)
当日出荷
入数25枚サイズA4紙質中性紙
USL-PTFEチェックバルブⅠ型 00N-200シリーズ ユニバーサルUSL-PTFEチェックバルブⅠ型 00N-200シリーズユニバーサル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。 スポリングは金属埋め込みPTFE製です。 フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
ニューデスカップ 200mL 500個入 N-200シリーズ テラオカニューデスカップ 200mL 500個入 N-200シリーズテラオカ
24,980税込27,478
1箱(500個)
5日以内出荷
試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で、様々な分野で使用できます。デスカップよりは肉厚の半透明容器です。成型時の離型剤を使用していないので、検査、混合、反応、分析などに適しています。ポリプロピレン(PP)製で注ぎ口付きタイプ。カラーで色分けが出来ます。
仕様●外形寸法(mm):口径77×下径68×高さ83●材質:ポリプロピレン(PP)
ジャム瓶 本体 N-200L cottaジャム瓶 本体 N-200Lcotta
399税込439
1本(4本)
4日以内出荷
ジャムや食品などに幅広くお使いいただけます。 本体とフタは別売りです。商品コード:57511・69970をご覧ください。
容量(mL)200質量(g)約129寸法(Φ×mm)底67.1×H81(口62.08)底径(Φmm)67.1
ばねはかり FAN-2 平型 2N/200g ナリカばねはかり FAN-2 平型 2N/200gナリカ
3,600税込3,960
1個
当日出荷
ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
最大計量(g)2N/200g全長(mm)279最小目盛(g)2最小目盛(N)0.02
ハイパーN 200g A4(250枚入) 伊東屋ハイパーN 200g A4(250枚入)伊東屋
5,298税込5,828
1パック(250枚)
翌々日出荷
入数250枚サイズA4紙質中性紙
ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケンダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200ダイケン(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。ロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10
タフスリング 最大使用荷重 t :12.5 P3N 200Xシリーズ 田村総業タフスリング 最大使用荷重 t :12.5 P3N 200Xシリーズ田村総業
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):12.5●アイ 長さ(A)(mm):600●アイ 幅(d)(mm):111●アイ 厚さ(t)(mm):20●縫製部 長さ(l)(mm):400●最短寸法の質量(kg):7.60●0.5m増の質量(kg):1.50
無地ガラス瓶 N-200KST-B(本体のみ) cotta無地ガラス瓶 N-200KST-B(本体のみ)cotta
779税込857
1個(8個)
4日以内出荷
シンプルな形使いやすい、多用途に幅広くお使いいただけるガラス瓶です。 蓋は別売りです。商品コード:069970をご覧ください。
仕様【オーブン】不可材質ガラス透明容量(mL)満量容量:200寸法(Φ×mm)口55×H81(底:50)底径(Φmm)50満水容量(mL)200適合フタ069970
【修理】エアニードルスケーラ(東空販売)N-200-2(修理) 修理【修理】エアニードルスケーラ(東空販売)N-200-2(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類エアニードルスケーラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) ナカツカN200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用)ナカツカ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。
股下(cm)80仕様ポケット両端カラーステッチ、オリジナル織りマーク、カーゴポケットその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックカーゴパンツシリーズ制電ストレッチシリーズ混率(%)ポリエスエル64、綿34、ポリウレタン2機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地制電ストレッチツイル生地性能製品制電、ストレッチ、イージーケア裾上げ
ガスケット 13270-3N200 SPIガスケット 13270-3N200SPI
929税込1,022
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番13270-6N200
円筒ころ軸受 N200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N200形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 N200番台 NACHI(不二越)円筒ころ軸受 N200番台NACHI(不二越)
2,298税込2,528
1個
欠品中
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル A&D接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブルA&D
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
天びん~コンパレータライト接続用ケーブル、約2mです。
用途コンパレータライトAD-1612用。付属品取扱説明書幅(mm)5高さ(mm)5奥行(mm)2000
ボデーペン(ソリッド) SOFT99ボデーペン(ソリッド)SOFT99(119件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷から10日以内出荷
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
B061 ベビー綿棒N200本 ピップB061 ベビー綿棒N200本ピップ
389税込428
1個
8日以内出荷
商品特長天然抗菌成分キトサン配合。紙軸とコットン100%の綿球を使用。赤ちゃんのお肌のお手入れに適した綿棒。綿棒の全長約78mm、綿球直径約3.7mm。
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
B062 ベビー綿棒N200本2P ピップB062 ベビー綿棒N200本2Pピップ
769税込846
1個
8日以内出荷
商品特長天然抗菌成分キトサン配合。紙軸とコットン100%の綿球を使用。赤ちゃんのお肌のお手入れに適した綿棒。綿棒の全長約78mm、綿球直径約3.7mm。
ニューアルロッド マイゾックスニューアルロッドマイゾックス(17件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
強力マグネット粘着付テープ TRUSCO強力マグネット粘着付テープTRUSCO(24件のレビュー)
779税込857
1パック(2個)
当日出荷
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。テープ幅(mm)25特性強力テープ厚さ(mm)4テープ長さ(m)0.2トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
FAX用インクフィルム Panasonic(パナソニック)FAX用インクフィルムPanasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
適合機種メーカーパナソニック
結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA結束バンド 耐熱、耐候性ELPA(12件のレビュー)
665税込732
1パック(100本)
当日出荷
耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)使用温度範囲(℃)-40~120
HT63N用Φ200タイヤ TRUSCOHT63N用Φ200タイヤTRUSCO
9,898税込10,888
1個
当日出荷
トラスコ品番303-3627質量(kg)1.1キャスター200mm
PAN ASSY,OIL(N200 ホンダPAN ASSY,OIL(N200ホンダ
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
uni パワータンク uni(三菱鉛筆)uni パワータンクuni(三菱鉛筆)(78件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm)16.6最大径(Φmm)12.4材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
BJグリース ダイゾーニチモリBJグリースダイゾーニチモリ(49件のレビュー)
479税込527
1本(150g)
当日出荷
等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。
用途等速ボールジョイント用増ちょう剤リチウム外観灰黒色危険物の類別非危険物
結束バンド ELPA結束バンドELPA(13件のレビュー)
979税込1,077
1パック(300本)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド 耐候性 ELPA結束バンド 耐候性ELPA(22件のレビュー)
284税込312
1パック(20本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
帳票用紙 A4 白紙 2面 穴無し レーザープリンタ用 コウナン帳票用紙 A4 白紙 2面 穴無し レーザープリンタ用コウナン(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(1000枚)
3日以内出荷
レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
サイズA4面付2分割穴数なしタイプ白紙適合プリンタレーザープリンタミシン目あり
円筒ころ軸受 N200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)円筒ころ軸受 N200番台 もみ抜き保持器NACHI(不二越)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
5,690税込6,259特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
土のう袋 TRUSCO土のう袋TRUSCO(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1パック(200枚)
当日出荷
砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。寸法(縦×横)(mm)620×480仕様しぼりロープ付付属品しぼりロープ材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)480×620
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向
鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製
300w Yoga G4 (N200/8/128/W11PEduc/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)300w Yoga G4 (N200/8/128/W11PEduc/11.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:インテル プロセッサー N200●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe M.2●ストレージ容量:128GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ搭載(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、Lenovo 内蔵ペン●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1250最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし
タイダクト N用カフス タイガースポリマータイダクト N用カフスタイガースポリマー(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
...