カテゴリ
- 切削工具(379)
- メカニカル部品(377)
- 制御機器(346)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(345)
- 作業工具(262)
- 機構部品(260)
- 測定用品(208)
- 空調・照明・電設資材(135)
- 物流用品(116)
- 建築金物(88)
- 電気材料(80)
- 油圧機器・油圧ホース(68)
- 自動車補修部品(53)
- 事務用品(46)
- パソコン/周辺機器(45)
- 科学研究・開発用品(42)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 農業機械(36)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 電動工具(29)
- バイク部品(24)
- 家電(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 清掃用品(16)
- 空圧工具(16)
- 溶接用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 安全保護具(14)
- 縫製用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 自動車純正部品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 店舗什器・備品(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 日用品(7)
- オフィス家具(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- カー用品(7)
- 作業服(7)
- 学童・教育用品(7)
- 梱包用品(6)
- テープ(6)
- 安全用品(6)
- 防犯用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 研磨材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 安全標識(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 卓上消耗品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 自転車部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 救急・衛生(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ParkerTAIYO(167)
- CKD(161)
- ニッセイ(159)
- 住友電工ハードメタル(111)
- Panasonic(パナソニック)(95)
- 三木プーリ(84)
- 日東工業(79)
- イマダ(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(64)
- LAMP(スガツネ工業)(60)
- イスカル(59)
- イマオコーポレーション(52)
- TRUSCO(51)
- 富士電機(51)
- 東日製作所(48)
- 三菱マテリアル(46)
- KANON(中村製作所)(41)
- サンドビック(34)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「n-200」の検索結果

ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200
ダイケン(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10ロックダイヤル式
ばねはかり FAN-2 平型 2N/200g
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個4日以内出荷ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。全長(mm)279最大計量(g)2N/200g最小目盛(g)2最小目盛(N)0.02
N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用)
ナカツカ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。仕様ポケット両端カラーステッチ、オリジナル織りマーク、カーゴポケットその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックカーゴパンツシリーズ制電ストレッチシリーズ混率(%)ポリエスエル64、綿34、ポリウレタン2股下(cm)80機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地制電ストレッチツイル生地性能製品制電、ストレッチ、イージーケア裾上げ可
B061 ベビー綿棒N200本
ピップ¥389税込¥4281個当日出荷商品特長。天然抗菌成分キトサン配合。紙軸とコットン100%の綿球を使用。赤ちゃんのお肌のお手入れに適した綿棒。綿棒の全長約78mm、綿球直径約3.7mm。
B062 ベビー綿棒N200本2P
ピップ¥769税込¥8461個当日出荷商品特長。天然抗菌成分キトサン配合。紙軸とコットン100%の綿球を使用。赤ちゃんのお肌のお手入れに適した綿棒。綿棒の全長約78mm、綿球直径約3.7mm。
円筒ころ軸受 N200番台
NACHI(不二越)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷天びん~コンパレータライト接続用ケーブル、約2mです。用途コンパレータライトAD-1612用。付属品取扱説明書幅(mm)5高さ(mm)5奥行(mm)2000
ボデーペン(ソリッド)
SOFT99(126件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷から6日以内出荷焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
300w Yoga G4 (N200/8/128/W11PEduc/11.6)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥85,980税込¥94,5781台翌日出荷仕様●CPU詳細:インテル プロセッサー N200●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe M.2●ストレージ容量:128GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ搭載(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、Lenovo 内蔵ペン●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1250最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし
ニューアルロッド
マイゾックス(18件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
円筒ころ軸受 N200番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
強力マグネット粘着付テープ
TRUSCO(24件のレビュー)¥779税込¥8571パック(2個)当日出荷表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付きテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60テープ厚さ(mm)4特性強力表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
BJグリース
ダイゾーニチモリ(50件のレビュー)¥539税込¥5931本(150g)当日出荷等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。用途等速ボールジョイント用外観灰黒色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
uni パワータンク
uni(三菱鉛筆)(79件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)厚さ(mm)16.6全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)12.4グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
結束バンド
ELPA(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(300本)当日出荷から3日以内出荷コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,690税込¥6,2591セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ホースニップル(両口竹の子)
カクイチ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
Nタイプノズル(200A絶縁付)
トーキン(7件のレビュー)¥7,690税込¥8,4591袋(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20電流(A)180/200適合電流(A)350A取付外径(Φmm)19
ノス型ドリル13ミリ用
THECUT(5件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷ボール盤や電気ドリル作業等に最適材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
HT39N/42N用Φ200
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様ソリッドタイヤ(穴径16.2mm)トラスコ品番303-3589質量(kg)1.8車輪径(Φmm)200キャスター200mm
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
バリケードテープ 立入禁止 入らないでください
セーフラン安全用品¥799税込¥8791巻当日出荷黄色地に赤文字+黒文字の警告カラーで危険を周知。柱などにくくりつけてご使用ください。赤文字+黒文字ミックスで視認性UP。最適な非粘着性 。用途一時的なバリケードとしておすすめです。工事現場、工場、建設現場等の危険個所の標示。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。材質非粘着性PE幅(mm)70厚さ(mm)0.05文字内容(赤文字)立入禁止 入らないでください長さ(m)50アズワン品番64-8930-43
ノイズフィルター RSHNシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から103日以内出荷多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
...