カテゴリ

  • バイク部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(4)
  • 保管用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-2008」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ニッサン)

    武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーニッサン
  • バリケードテープ 立入禁止 入らないでください セーフラン安全用品

    バリケードテープ 立入禁止 入らないでください

    セーフラン安全用品
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    黄色地に赤文字+黒文字の警告カラーで危険を周知。柱などにくくりつけてご使用ください。赤文字+黒文字ミックスで視認性UP。最適な非粘着性 。
    用途一時的なバリケードとしておすすめです。工事現場、工場、建設現場等の危険個所の標示。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。材質非粘着性PE幅(mm)70厚さ(mm)0.05文字内容(赤文字)立入禁止 入らないでください長さ(m)50アズワン品番64-8930-43
  • ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット リヒトラブ

    ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    439税込483
    1組(10枚)
    当日出荷
    使用時に底が裂けて中に入れてある資料などが落ちたりはみ出したりすることがほとんどありません。エンボス加工により目にもやさしいポケットです。
    付属品中台紙付き材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.06
  • スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷
    種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • ホースニップルHN SUS (両口竹の子) 築地製作所

    ホースニップルHN SUS (両口竹の子)

    築地製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンキングハサミ サンコッコー

    ピンキングハサミ

    サンコッコー
    2,998税込3,298
    1丁(1本)
    当日出荷
    ギザギザに切れるピンキングハサミです。なめらかな切れ味で使いやさ抜群です。
    仕様ピンキングはさみ材質ステンレス寸法(mm)215刃ピッチ(mm)5
  • エビ印 スーパー砥石 台付 S800 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 スーパー砥石 台付 S800

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    中研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
    用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
  • ユニバーサルナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ユニバーサルナットセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬S 2刃 HPSLN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 2刃 HPSLN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数2シャンク径(Φmm)6
  • AF-Nシリーズ 門型ジャバラ ナベル

    AF-Nシリーズ 門型ジャバラ

    ナベル
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)支持板:PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1使用温度範囲(℃)-30~60
  • ホッパー内ネジ 昭和コーポレーション

    ホッパー内ネジ

    昭和コーポレーション
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。
    用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。材質ユニクロ板厚t(mm)1.6
  • サイドカッタ ASV タンガロイ

    サイドカッタ ASV

    タンガロイ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T1・T AIR X・T AIR LITE用交換用リフィルボックス townew

    T1・T AIR X・T AIR LITE用交換用リフィルボックス

    townew
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    townew T1 TAIRX TAIRLITE用交換用リフィルボックス1個
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×31質量(kg)0.133幅(mm)210奥行(mm)210高さ(mm)31半透明ホワイト商品タイプリフィルボックス
  • ホッパー外ネジ 昭和コーポレーション

    ホッパー外ネジ

    昭和コーポレーション
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。
    用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。材質ユニクロ板厚t(mm)1.6
  • ガススプリング Nタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング Nタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    8,488税込9,337
    1本
    9日以内出荷
    NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GS MILL ロングネック 2枚刃 NACHI(不二越)

    GS MILL ロングネック 2枚刃

    NACHI(不二越)
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金型の微細加工に最適です。
    材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • DL200形Φ75広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)96(施工時185mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75広角40K黒 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角40K黒

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75広角27K黒 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角27K黒

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75広角30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角30K白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • エンドミル 超硬S ボール HPBLN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボール HPBLN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    材質超硬刃数2シャンク径(Φmm)6
  • DL200形Φ75広角27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角27K白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75広角30K黒 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角30K黒

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75広角35K黒 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角35K黒

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 開閉マーク銘板 フルード工業

    開閉マーク銘板

    フルード工業
    1,698税込1,868
    1セット(2枚×5組)
    33日以内出荷
    用途レバー操作で開閉するバルブなどの開閉表示。厚さ(mm)0.5直径(Φmm)20取付穴径(mm)2×2か所
  • DL200形Φ75広角50K黒 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角50K黒

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • メタルスリム専用 ポール Φ12.7mm アイリスオーヤマ

    メタルスリム専用 ポール Φ12.7mm

    アイリスオーヤマ
    419税込461
    1本
    当日出荷
    【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のポールです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 ポールです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N材質スチール(クロムメッキ)ポール径(Φmm)12.7
  • メタルスリム専用 棚板 奥行45cm Φ12.7mm アイリスオーヤマ

    メタルスリム専用 棚板 奥行45cm Φ12.7mm

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    【ポール直径12.7mm】メタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用の棚板です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂高さ(mm)28適合ポール径(Φmm)約12.7耐荷重(棚1段あたり)(kg)16
  • 銅線用 裸圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 R形

    ニチフ
    4,198税込4,618
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング リアディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
  • メタルラック(R)専用 大型キャスター アイリスオーヤマ

    メタルラック(R)専用 大型キャスター

    アイリスオーヤマ
    999税込1,099
    1セット(4個)
    当日出荷
    【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付) 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N材質ナイロン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×45.5×75適合ポール径(Φmm)約12.7
  • パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック MLシリーズ

    椿本チエイン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • プレミアムパッド NISSIN

    プレミアムパッド

    NISSIN
    4,198税込4,618
    1セット
    翌々日出荷
    種類セミメタル
  • エポック スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック スーパーハードボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    表面処理THコーティング