カテゴリ
- メカニカル部品(102)
- 空調・照明・電設資材(59)
- 機構部品(52)
- 制御機器(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 切削工具(20)
- 自動車補修部品(18)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 作業工具(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 電動工具(7)
- 物流用品(5)
- 日用品(4)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- 完成車(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(69)
- NB(日本ベアリング)(34)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- THK(20)
- CKD(18)
- 廣杉計器(10)
- 椿本チエイン(8)
- オグラ(7)
- エスコ(6)
- 三木プーリ(6)
- NMB(ミネベア)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- TDKラムダ(5)
- 河村電器産業(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- SBC(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- KEIBA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「n-206」の検索結果

アジャスト脚 TO-206・206N・206S
SUGICO(スギコ)¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)15396
アジャスト脚 TO-206・206N・206S
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304/SPCC/SUS430荷重最大1570(kg-f)穴径(mm)Φ5.5×3ねじ山W3/4×10最短寸法(mm)50最長寸法(mm)70
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥6,930~税込¥7,623~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥4,590税込¥5,0491セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から103日以内出荷性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル
オンダ製作所¥329税込¥3621個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ノイズフィルター RTENシリーズ
TDKラムダ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から92日以内出荷ブロック端子 汎用三相、低背ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
草刈チップソー 安全忍者 草影
関西洋鋸(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。 Wエッジチップで切れ味増強。穴径(Φmm)25.4刃数(p)33
サクションフィルター
大生工業(4件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から12日以内出荷一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
ロータリスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など端子形状プリント基板ストレート角度(°)(切換)30操作部形状シャフトタイプ電流容量250mA125VACRoHS指令(10物質対応)対応
SFN2型 ステンレス丸ニップル
オンダ製作所¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から5日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
カラーマグネット
ナカバヤシ¥199税込¥2191パック(6個)当日出荷学校の黒板、予定表、オフィス、ロッカー、冷蔵庫などに。スチール面に写真やメモをはさんで使用できます。材質本体/スチロール樹脂、磁石/フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
広角空転式ドアスコープ
ノムラテック(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。材質レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮全長(mm)約30~42色シルバーレンズ径(Φmm)約17適合厚さ(mm)(ドア)23~38
ノイズフィルター RSMNシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から103日以内出荷RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
ノイズフィルター RSANシリーズ
TDKラムダ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から63日以内出荷RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
強力ニッパー
KEIBA¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。用途切る作業に材質MARUTOLOYⅡ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
LED防犯灯 鋼管用バンド
岩崎電気(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から37日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
円筒ころ軸受 N200番台
NACHI(不二越)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼








![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)