834件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック射出成形品のゲート切断やバリ取りに最適。(ゲート…プラスチック成型品の製造時、溶かしたプラスチックが流れ込む部分。)
用途ゲートの切断やバリ取りに 硬度HRC(刃部)52 切断能力(mm)プラスチックΦ5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
72,980 税込80,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


スライドユニット (CX2~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2 SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

CG Series(CG1ZN25) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 軸径D(Φmm)25 normal 寸法d1(mm)14 ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

CG Series(CG1DN25) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 red 寸法d1(mm)14 ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25 軸径D(Φmm)25
1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 yellow 寸法d1(mm)14 ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25 軸径D(Φmm)25
1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

CG Series(CG1UN25) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


CG Series(CG1LN25) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

CG Series(CG1GN25) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CG Series(CG1KBN25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CG Series(CG1FN25) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN25 SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UN25 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RN25) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CG Series(CG1TN25) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTN25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 揺動受け金具(-) ブラケットなし
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ロック付シリンダ (CNG~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3LN25) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMC CADデータあり
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

CG Series(CG1BN25) SMC CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN25) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


耐水性向上シリンダ  CDG1DN25 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-12~) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN25) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


ファインロックシリンダ(CDLG1T~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

関連キーワード