カテゴリ
- メカニカル部品(266)
- 機構部品(145)
- 制御機器(110)
- 農業機械(92)
- 空調・照明・電設資材(90)
- 切削工具(85)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 自動車補修部品(50)
- 作業工具(42)
- パソコン/周辺機器(34)
- 安全靴・作業靴(33)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 電気材料(20)
- カー用品(20)
- 電動工具(15)
- 建築金物(14)
- 溶接用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- テープ(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 測定用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(6)
- 物流用品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 日用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 家電(6)
- 事務用品(6)
- 空圧工具(6)
- 安全用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- マスク(5)
- 縫製用品(5)
- 厨房用品(4)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 介護用品(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 作業服(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車部品(2)
- エンジン工具(2)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 三木プーリ(95)
- BIGM(丸山製作所)(87)
- CKD(66)
- ニッセイ(56)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- ミドリ安全(30)
- イマオコーポレーション(29)
- SUS(エスユーエス)(28)
- イスカル(20)
- NTN(エヌティーエヌ)(20)
- 富士電機(18)
- タカノ(18)
- KANON(中村製作所)(17)
- 椿本チエイン(16)
- 鹿島化学金属(UKB)(14)
- エコデバイス(12)
- コガネイ(11)
- omron(オムロン)(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「n-28」の検索結果

ソレシア 壁かけ N 28型
Richell(リッチェル)¥599税込¥6591個4日以内出荷エレガントなフレアスタイルで軽やかに演出。壁にかけて使用できます。カラーはアイボリーとブラウンの2色。 日本製だから使って安心。材質ポリプロピレン型28型容量(L)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×18RoHS指令(10物質対応)対応内寸(cm)上部24.5×15.3(下部16.8×10.7)×深さ12.8
Brother純正 トナーカートリッジ TN-28J
brother(ブラザー)(13件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷適合HL-L2365DW/2360DN/2320D種別純正品色ブラックタイプトナーカートリッジTN-28Jエコマーク認定認定適合機種メーカーBrother印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600エコマーク認定番号19 132 007
モーターレンチ
スーパーツール(17件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
レギュラーノズル
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
ノス型ドリル13ミリ用
THECUT(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷ボール盤や電気ドリル作業等に最適材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
N-SアダプタL28
SUS(エスユーエス)¥164税込¥1801個当日出荷グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
Oリング N FKM70°
マスオカ(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から5日以内出荷真空用Oリング用途真空装置等の交換部品材質フッ素ゴム色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)5
エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷主要16メーカー対応の汎用エアコンリモコン。よく使うボタンをまとめたシンプル設計。コンパクトサイズで持ちやすく操作しやすい。自動/暖房/冷房/除湿の運転切換に対応。温度・風量・風向(上下左右)の調節が可能。入/切タイマー設定が可能。メモリーバックアップ機能付き対応製品エアコン幅(mm)47高さ(mm)129奥行(mm)22電源乾電池使用電池単4×2適合メーカー16通信距離(m)6タイマー機能あり
PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481足当日出荷から4日以内出荷フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。 フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。 PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。 鋼製先芯入り。 クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。材質PU(フード部)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)875(26.5cm)機能抗菌・防臭・クッション性材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
差込形接続端子 FA形
ニチフ(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤透明種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ファインU-ナット SC
冨士精密¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から32日以内出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
SFN2型 ステンレス丸ニップル
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
バイオシリコ栓
アズワン¥6,310税込¥6,9411ケース(10個)当日出荷から翌々日出荷高圧蒸気滅菌が可能です。 綿栓に比べ栓の着脱が容易で繰り返し使用できます。 振盪培養時コンタミネーションの心配がありません。色オレンジ
ロングラジオペンチ 曲
KENOH(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ロングタイプラジオペンチ曲タイプ用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。全長(mm)280
コレットボデー
ウエルドテック社¥919税込¥1,0111個当日出荷から5日以内出荷適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20H、WT-20P、WT-25、WT20H、SW-320、WT-22、WP-22、WT-23全長(mm)20.6RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥759~税込¥835~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
...