カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,087)
  • メカニカル部品(415)
  • 自動車純正部品(390)
  • 制御機器(126)
  • 切削工具(36)
  • 家電(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 農業機械(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 建築金物(22)
  • 学童・教育用品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 医療(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-32-1」の検索結果

関連キーワード
3,318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ラジエーター (1N32) MAZDA(マツダ)ラジエーター (1N32)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(6件のレビュー)
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロン66半透明RoHS指令(10物質対応)対応
コイルバネ ホーザンコイルバネホーザン(3件のレビュー)
349税込384
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックシリンダー (1N32) MAZDA(マツダ)ブロックシリンダー (1N32)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ピストン セット (1N32) MAZDA(マツダ)ピストン セット (1N32)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
(1N32)ポンプ、ウオーター MAZDA(マツダ)(1N32)ポンプ、ウオーターMAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
シム アジャスト (1N32) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (1N32)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (1N32) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (1N32)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)取付穴径:Φ30
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ホース フューエル (1N32) MAZDA(マツダ)ホース フューエル (1N32)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (1N32) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (1N32)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ホース (1N32) MAZDA(マツダ)ホース (1N32)MAZDA(マツダ)
779税込857
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (1N32) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (1N32)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(5件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ナイロン66半透明熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドビーズ トーホーウッドビーズトーホー(3件のレビュー)
389税込428
1袋(3個)
当日出荷から4日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ボルト (1N32) MAZDA(マツダ)ボルト (1N32)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
自在ナイロンキャスター 光自在ナイロンキャスター(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン材質車輪ナイロンストッパーなし
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から156日以内出荷
ホースニップルHN SUS (両口竹の子) 築地製作所ホースニップルHN SUS (両口竹の子)築地製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円筒ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
システムネダ N3型 万協システムネダ N3型万協
18,980税込20,878
1箱
3日以内出荷から4日以内出荷
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス鋼製 長丁番 LHN型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LHN型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
カットして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上光沢研磨羽根厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
PP ネジ継手 ポリ異径ニップル アズワンPP ネジ継手 ポリ異径ニップルアズワン
909税込1,000
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
円筒ころ軸受 300形 NACHI(不二越)円筒ころ軸受 300形NACHI(不二越)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から16日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NNTN(エヌティーエヌ)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
固定ナイロンキャスター 光固定ナイロンキャスター
80税込88
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
材質車輪ナイロン
システムネダ N3型 バラ 万協システムネダ N3型 バラ万協
939税込1,033
1箱
3日以内出荷
入数(本)1
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーションBSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプイマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スリングフック EKN-32ー10 マーテックスリングフック EKN-32ー10マーテック
239,800税込263,780
1個
当日出荷
堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の広いスリングフックです。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用トラスコ品番245-7169質量(kg)25.2寸法a(mm)90寸法t(mm)61寸法b(mm)47寸法s(mm)98寸法m(mm)105寸法n(mm)122寸法p(mm)353寸法m'(mm)96
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
199税込219
1パック(30個)
3日以内出荷から41日以内出荷
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBRRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
3,880税込4,268
1個
翌日出荷から8日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
梁受け金物 HN-3-212 カナイ梁受け金物 HN-3-212カナイ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
212材 x 3枚の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.1kN 長期許容耐力/8.55kN試験機関株式会社住宅構造研究所
Mr.トールマン ダンディ JN-3219 ディープブルー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.トールマン ダンディ JN-3219 ディープブルーTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
扉形式引き戸ディープブルー間口(mm)3232奥行(mm)1922高さ(mm)2570床面積(m2)6.21(1.88坪)耐荷重(kg)(床)3730有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850付属品棚(HT-05W×1、HT-12W×1、HT-14W×1、HT-12LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様基礎ブロック必要数20ヶ別途。シリーズMr.トールマン ダンディ屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×1752
低反発スリング ゴクナン 32mmX10m 大綱低反発スリング ゴクナン 32mmX10m大綱
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)42.4長さ(m)10使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
関連キーワード
...