カテゴリ
- メカニカル部品(31)
- 自動車補修部品(20)
- 機構部品(18)
- 作業工具(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 切削工具(7)
- 制御機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- 保管用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(12)
- KANON(中村製作所)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- エスアンドエスサイクル(8)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7)
- エスコ(6)
- 京セラ(6)
- 東日製作所(5)
- TRUSCO(5)
- ネグロス電工(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- ナベヤ(4)
- タナカ(4)
- NSK(日本精工)(3)
- 倉敷化工(3)
- コクヨ(3)
- オグラ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n-560」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
BJ添加剤
ダイゾーニチモリ(35件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(60g)当日出荷等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)用途等速ボールジョイントの異音防止外観灰黒色危険物の類別非危険物
ソフトレバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷3パターンの散水。スプレーヘッドを取り外すと直射・噴霧・止水が可能。付属品バンド材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)12~18シャワー種類シャワー・ストレート・フレアー・ストップ
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から6日以内出荷精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
フレームキャスターNΦ50
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥716税込¥7881個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
クリヤーブック<ノビータ>ウェーブカット
コクヨ(1件のレビュー)¥749税込¥8241冊当日出荷から3日以内出荷書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収容できます。 書類が少なくても背幅がかさばらず、無駄なスペースを作りません。 使い始めから、コンパクトに保管できます。 大量の書類を入れても、書類が丸まることなくすっきり収容。 ファイルが膨らまないので、表紙もぴったり閉じることができます。仕様替背紙式、中紙あり、固定式、エンボス仕上げPPポケットサイズA4タテ高さ(mm)307材質(表紙)R-PPポケットタイプトップイン
梱包用エア釘打
マキタ¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。用途梱包付属品六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.0使用ホース内径(Φmm)5.0以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32、38、45、50釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘350、400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
ワイヤー放電加工用フィルター
EASTECH(イーステック)¥29,980税込¥32,9781箱(2本)3日以内出荷放電加工用のフィルターです。高さ(mm)300外径(Φmm)340圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
クリヤーブック<ノビータ>ウェーブカット ラ-TN560D
コクヨ¥499税込¥5491冊3日以内出荷背見出し紙は抜き差し可能その他中紙有無:中紙あり、背紙:替背紙式種別ウェーブカットポケット材質表紙:PP表紙、表紙・ポケット:再生PP厚さ(mm)ポケット:約0.05、表紙:約1.0(20ポケットのみ約0.75寸法(mm)5×244×307色黒、中紙:表紙と同系色サイズA4タテ質量(g)281タイプ20ポケット枚数ポケット:20枚背幅(mm)5-40表面ポケット:エンボス仕上げグリーン購入法適合
ランナーロックピンRLPN
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥529税込¥5821本4日以内出荷材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505469-260819-02.jpg)
[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式]
日東工業¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷から30日以内出荷仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/NK58WNX 3P 30A(2E)、40A/NK58WNX 3P 40A(2E)、50A/NK58WNX 3P 50A(2E)、60A/NK68WNX 3P 60A(2E)、75A/NK108WNX 3P 75A(2E)、100A/NK108WNX 3P 100A(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
吸引ろ過装置 SVK-560N
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個5日以内出荷水流ポンプ(アスピレーター)を使い、減圧を利用して吸引ろ過を行うために必要なロート・吸引鐘のセットです。 ロートはろ過効率が上がるよう、底面に溝を設けた特殊形状をしています。 懸濁液中の物質の分離、有機化合物の合成実験で生じた沈殿の収集などに最適です。セット内容ロート(ガラス製、容量150ml、適合ろ紙Φ60mm)・吸引鐘(ガラス製、ゴムパッキン・ガラス円板付属)・ろ紙(No.5A、Φ60mm) 50枚
配線ダクト取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷長さ(mm)1200幅(mm)40質量(kg)1.7色白取付天井面取付専用高さ(mm)70備考※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプライトバー:アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ、器具長さ:L1200タイプ電圧(V)100消費電力(W)34.2器具・セットセット品色温度(K)昼光色6500~電球色2700材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)83調光の可否○電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
一体型LEDベースライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷から62日以内出荷スリム・シャープ・ストレートな[S]ベースライト[B]。建築トレンドの変化に対応する「新」スリムライン照明。 配線ダクトと一体感のあるデザインで、付け替えが自由なベースライト 建築になじみやすいスリムでシンプルな角型デザイン まぶしさを抑えた均一でやわらかなライン光 レイアウト変更にもかんたん対応用途100V配線ダクト用質量(kg)1.6取付天井面取付専用サイズL1200タイプ材質(本体)アルミ電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット
3M¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から翌日出荷低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。用途600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム色黒商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。
ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型
ウエストンローラー¥28,563税込¥31,4191本13日以内出荷小スペースでのカーブコンベアに最適です。用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
プラスチックモジュラーチェーン BTN5・BTN5-A形 ネットタイプ
椿本チエイン¥959~税込¥1,055~1リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)15最大許容張力(kN)10.5




















![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505469-260819-02.jpg)