カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(6)
- 日機(2)
- SOFT99(1)
- テクロック(1)
- 日本精器(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- パール金属(1)
- ニシガキ工業(1)
- KSフィルター(1)
- TOWA JAPAN(1)
- タック(1)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(1)
- リビングアウト(Living Out)(1)
- タイテックス(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
「n-763」の検索結果

ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
枝打ち一発
ニシガキ工業(20件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本翌日出荷刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。材質(本体)アルミ合金ピッチ(mm)5.0刃長(mm)390刃厚(mm)2材質(刃)SK鋼切り幅(mm)1.5最大切断径(Φmm)約130
ファブリック折りたたみパイプチェア
パール金属¥2,498税込¥2,7481脚翌々日出荷から3日以内出荷クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。耐荷重(kg)80座面高さ(mm)480奥行(mm)320幅(mm)305折りたたみ時奥行(cm)9.5折りたたみ時幅(mm)305折りたたみ時高さ(cm)72高さ(mm)480材質(フレーム)スチール材質(座面)ウレタンフォームスタッキング可否不可連結可否不可背もたれの有無無質量(g)2000種類折りたたみ椅子全高(mm)480背もたれなし本体質量(kg)2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×320×480寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×320×480
pH・温度一体型電極 APERA水質計用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥62,980税込¥69,2781本当日出荷から7日以内出荷正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 pH・温度一体型電極はpHと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。 APERAガラスpH・温度一体型電極はスイス特許取得済みの温度センサー構造を採用し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。用途pH・温度測定
鉢付きソーラー街灯3灯
リビングアウト(Living Out)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷配線工事不要の地面に置くだけ簡単お洒落外灯。用途昼間もお洒落に彩るプランター付き。材質支柱: ステンレス、本体: ABS樹脂、ポリスチレン、ランプベース: ABS樹脂、植木鉢: ポリプロピレン色ブラック寸法(cm)53×49×184
植木鉢付きソーラー街灯
タック¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷ソーラー充電で暗くなれば自動に点灯。ソーラー充電で面倒な配線も不要、暗くなると自動で点灯します。明るさは2段切り替え。高さが約176cmとロングタイプなので広範囲を照らします。ライトはオレンジ色なので暖かく優しい印象です。リチウムイオン電池:3.2V 間・(弱)9~10時間600Ah、光源:LED6個、点灯時間の目安(満充電時):(強)5~6時間・(弱)9~11時間。お客様組立式用途街灯、ソーラーライト、植木鉢、ガーデニング材質街灯部:ABS樹脂/街灯部(透明部):ポリスチレン/鉢:PP外寸(mm)プランター:365(上部)×220(底部)×310内寸(mm)プランター:335(上部)×205(底部)×300材質(支柱)ステンレス支柱径(Φmm)37.5ライト寸法(mm)178×178×280
3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ
日本精器¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷切換方式3方向単動ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.8位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
標準型デジタルシックネスゲージ
テクロック¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
チェイス4ミル フェースミル
テグテックジャパン¥67,980~税込¥74,778~1本翌々日出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応