日機
結束バンド 屋内用
屋内用の一般的な結束バンドです。
用途
配線の整理などに。
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1袋(100個)
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
80
100
150
160
165
200
250
300
368
380
432
最大結束径(Φmm)
選択してください
15
22
35
42
43
50
52
53
65
74
76
80
102
105
125
幅(mm)
2.5
3.6
4.8
7.6
トラスコ品番
選択してください
708-2098
708-2099
708-2101
708-2102
708-2103
708-2104
708-2105
708-2106
708-2107
708-2108
708-2109
708-2110
708-2111
708-2112
708-2113
708-2114
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04281047
N-36150
708-2111
150
3.6
35
176.4
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281160
N-48250
708-2102
250
4.8
74
215.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281178
N-76300
708-2108
300
7.6
80
539
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281221
N-36200
708-2101
200
3.6
52
176.4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281607
N-76380
708-2112
380
7.6
105
539
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281616
N-48160
708-2098
160
4.8
42
215.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281711
N-25165
708-2099
165
2.5
43
78.4
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281826
N-48432
708-2105
432
4.8
125
215.6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281878
N-48368
708-2104
368
4.8
102
215.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282052
N-48300
708-2106
300
4.8
80
215.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282201
N-36300
708-2114
300
3.6
76
176.4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282359
N-36250
708-2113
250
3.6
65
176.4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282481
N-25080
708-2110
80
2.5
15
78.4
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282596
N-25200
708-2109
200
2.5
53
78.4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282770
N-48200
708-2107
200
4.8
50
215.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282831
N-25100
708-2103
100
2.5
22
78.4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください