カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-839」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • マルチスニップ ホーザン

    マルチスニップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    切れ味の良い万能ハサミ。
    トラスコ品番370-8063材質SK5全長(mm)190質量(g)150刃渡り(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草刈バリカン 替刃セット ニシガキ工業

    草刈バリカン 替刃セット

    ニシガキ工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    草刈バリカン用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。
    セット内容上刃・下刃各一枚、刃組み立て用ボルトセット
  • ステンレスソケット ハイロジック

    ステンレスソケット

    ハイロジック
    ¥969税込¥1,066
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス形状ソケット
  • 草刈バリカン用 寄せ板 ニシガキ工業

    草刈バリカン用 寄せ板

    ニシガキ工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    草刈バリカン用の寄せ板です。
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(4枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • シェルフセンターT40脚 河淳

    シェルフセンターT40脚

    河淳
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)スチール、ゴム脚付均等耐荷重(kg)10
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • エクリプス ネオジム ディスクマグネット ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ネオジム ディスクマグネット

    ECLIPSE MAGNETICS
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(50個)
    4日以内出荷から107日以内出荷
    コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
    最高使用温度(℃)80
  • 丸型保護キャップ エスコ

    丸型保護キャップ

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1袋(50個)
    翌日出荷
    柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
    材質ソフトPVC色黄色
  • ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000x1本線 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000x1本線

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥349税込¥384
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール壁付用シリーズワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメントに通してご利用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
  • スラックス(男女兼用) KZN839 KAZEN

    スラックス(男女兼用) KZN839

    KAZEN
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    仕様内ポケットなし、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き色ホワイト混率(%)ポリエステル:100機能工業洗濯可、制電、低発塵、軽量生地制電シルキーツイル色番90性別男女兼用
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ8.39 タイテックス

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ8.39

    タイテックス
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-6162刃径(mm)8.39RoHS指令(10物質対応)対応
  • DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    RSeries 両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(14件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR Series 開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • マルチ型防振ユニット TOZEN(トーゼン)

    マルチ型防振ユニット

    TOZEN(トーゼン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
    用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂
  • 防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    使用温度(℃)-25~+35定格入力電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL)(mm)80×626材質(カバー)樹脂光源寿命40000時間色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否否
  • 軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用ベースライト

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可色白光源寿命40000時間
  • DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • COVER,END ホンダ

    COVER,END

    ホンダ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ビッカース硬度計 TIME

    ビッカース硬度計

    TIME
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    17日以内出荷
    TH722 ユニバーラル硬さ試験機は、ブリネル、ロックウェル、ビッカースの試験モードを1 つに組み合わせたものです。鉄、非鉄金属、硬質金属、浸炭層、化学処理層の硬度をテストするのに信頼性があります。 鉄、非鉄金属、硬質金属、浸炭層、化学処理層の硬度試験に最適 ブリネル、ロックウェル、ビッカース試験用の多用途硬度計 さまざまな種類の試験力と圧子を選択 試験力変換フレームワークと光学測定命令システムを採用 くぼみ測定器を装備
    仕様初期試験力:98N、ロックウェル試験力:5・889・801・471N、ブリネル試験力:3・066・131・839N、ビッカース試験力:294・588・980N、顕微鏡の倍率:37.5x・75x、サンプルの最大高さ:180mm、圧子中心から機械壁までの距離:200mm寸法(mm)560×260×760 ()質量(g)90000電源AC220V / 110V・60/50 Hz
  • スパッタ保護カバー F3SJ omron(オムロン)

    スパッタ保護カバー F3SJ

    omron(オムロン)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    62日以内出荷から68日以内出荷
    用途投光器・受光器共用