カテゴリ

  • メカニカル部品(97)
  • バイク純正部品(44)
  • 機構部品(24)
  • 自動車純正部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 電気材料(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 安全標識(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 電動工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • カー用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「n-860」の検索結果

303件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水難救助手袋 N860R ユアサグローブ(トンボレスキュー)

    水難救助手袋 N860R

    ユアサグローブ(トンボレスキュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1双
    6日以内出荷
    革のアテ使用で、滑り止め効果の高い水難救助用グローブ。
    用途水難救助材質甲側:ネオプレン4mm、平側:人工皮革0.7~0.8mm、補強:牛革バックスキン0.4~0.5mm色オレンジ×ブラック
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリ研 エース ニシガキ工業

    ドリ研 エース

    ニシガキ工業(5件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。質量(g)1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500本体寸法(mm)200×120×173定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)(モーター)95逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X(エックス)型モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)研磨角度(°)(刃先)118研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
  • 耐薬品長靴(防災長靴) ケニス

    耐薬品長靴(防災長靴)

    ケニス
    ¥6,398税込¥7,038
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性・耐油性に優れています。 鋼鉄製先芯・鋼鉄製踏み抜き防止板入りで安全です。 履き口は、水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付です。
    色黒材質(アッパー)PVC機能耐薬品性・耐油性・踏み抜き防止材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
  • 中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプ エルティーアイ

    中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプ

    エルティーアイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。
    用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板材質硬質蓄光塩ビ板
  • 中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 日本緑十字社

    中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
    仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)材質PETステッカー文字内容避難誘導取付方式ステッカー
  • 中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ

    中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品

    エルティーアイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.35取付方式シール/ステッカー
  • ドリ研エース用 替砥石(No.27) ニシガキ工業

    ドリ研エース用 替砥石(No.27)

    ニシガキ工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ニシガキ ドリ研エース用の替え砥石です。
    適合機種ドリ研エース(N-860/N-861)粒度#200研磨角度(°)(刃先)118
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 黒×1本、パーツ(AF-3 黒)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
  • Fネジック JEFCOM(ジェフコム)

    Fネジック

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(42個)
    当日出荷
    屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
    用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般仕様屋内用種類ねじ込み式電線コネクタ使用温度範囲(℃)105Max適合規格UL規格・CSA規格取得定格電圧(V)300特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
  • 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 エルティーアイ

    高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品

    エルティーアイ
    ¥9,898税込¥10,888
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。 JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。
  • 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SNシリーズ エルティーアイ

    高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SNシリーズ

    エルティーアイ
    ¥5,798税込¥6,378
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SNシリーズステッカータイプの高輝度消防認定品。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
    材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • 高輝度蓄光避難口誘導標識 日本緑十字社

    高輝度蓄光避難口誘導標識

    日本緑十字社
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    当日出荷
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(4枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • 高輝度蓄光式誘導標識 エルティーアイ

    高輝度蓄光式誘導標識

    エルティーアイ
    ¥9,498税込¥10,448
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.75(±0.1)区分(標識区分)A級
  • フルカラーモダン 連接穴プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン 連接穴プレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途連接穴プレート材質ABS樹脂
  • D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ ダイワアドテック

    D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ

    ダイワアドテック
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。
    耐荷重(N)2942
  • 日鋼用高爪(油圧・空圧用) IZS

    日鋼用高爪(油圧・空圧用)

    IZS
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45Cピッチ(mm)1.5
  • JB フレグランスジェルブラウンエディション ジョンズブレンド

    JB フレグランスジェルブラウンエディション

    ジョンズブレンド
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    フタを開けた瞬間から心地よい香りが広がります。ブラウンのガラス瓶はお洒落なジャム容器みたい。狭い空間で仕様がお勧めです。車以外にもお部屋や玄関で使用出来ます。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。
    用途車の芳香剤幅(mm)60高さ(mm)60奥行(mm)85香りホワイトムスク
  • 北川・松本用 生爪(高爪) THECUT

    北川・松本用 生爪(高爪)

    THECUT
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S50C
  • スクロールチャック用高爪 TRUSCO

    スクロールチャック用高爪

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • コンピュータミシン ジャノメ (蛇の目)

    コンピュータミシン

    ジャノメ (蛇の目)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    カンタン操作のコンピュータミシン
    用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸調子機能付きミシン付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)5.4電源(V)100消費電力(W)35機能自動糸調子、ワンアクション針穴糸通し器操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション)スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×406×298模様模様数:20
  • 北川用生爪(油圧・空圧用)HN KATO

    北川用生爪(油圧・空圧用)HN

    KATO(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
    用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状A
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥759税込¥835
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    6日以内出荷
    最高級ボラゾン砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
    用途インターナル研削用。炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼の内研、及びジグ研削に粒度#170適合材炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼
  • ランナーロックピンRLPN CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ランナーロックピンRLPN

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    ¥599税込¥659
    1本
    4日以内出荷
    材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品プレミアム エルティーアイ

    高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品プレミアム

    エルティーアイ
    ¥30,980税込¥34,078
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ、最高スペック品。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200ルクスでも20分後に輝度100mcd/m2を超える超高性能製品です。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-048号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)2取付方式シール/ステッカー表示内容避難口用
  • 防災長靴 阪神素地
    イエロー
    ブラック

    防災長靴

    阪神素地(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1足
    7日以内出荷
    作業に最適。先芯・踏み抜き防止板内蔵多機能ブーツ。
    仕様フード付材質PVC種類セーフティーシューズ機能耐油、踏み抜き防止、防滑、耐薬品、静電防止材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
  • 豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用) IZS

    豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用)

    IZS
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45C寸法E(mm)6
  • ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNF

    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

    KNF
    ¥889,800税込¥978,780
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    電圧(V)230(50Hz)電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 六角穴付ボルト エスコ

    六角穴付ボルト

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1袋
    翌日出荷から翌々日出荷
    超強度・超張力。日本製。
    仕様半ねじ材質鉄 (KNDS4)規格ISO 14.9硬度HRC44~50(伸び9%)表面処理黒色酸化被膜引張強度(N/mm2)1400
  • 男女兼用パンツ KZN860 KAZEN
    ブラック
    ブルー
    ベージュ
    ホワイト

    男女兼用パンツ KZN860

    KAZEN
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    5日以内出荷
    はきやすく合わせやすいコーディネートの基本ボトムに、新色ホワイトとブラックを追加しました。 やや細身のきれいなシルエット。 裾上げ済ですぐに着用できます。 ウエストは脇ゴム仕様。 両後ろにスクエア型のポケット付き。
    仕様脇ゴム、両脇・後ろポケット付、ウエストベルト通し付混率(%)ポリエステル:60、綿:40機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ生地ZIZAIA(ジザイア)性別男女兼用
  • C85 Series(C85N8) SMC

    C85 Series(C85N8)

    SMC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)8
  • ホイール スチール ディスク (99) MAZDA(マツダ)

    ホイール スチール ディスク (99)

    MAZDA(マツダ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • (61602)クォータ パネル LH トヨタ

    (61602)クォータ パネル LH

    トヨタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    ¥759税込¥835
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:2.7 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:3 nC @ 10 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 AパッケージSOT-23実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)1.5チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)183最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル