カテゴリ
- メカニカル部品(92)
- 機構部品(21)
- 電気材料(13)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 電動工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全標識(5)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 安全靴・作業靴(2)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オザック精工(90)
- JST(日本圧着端子製造)(11)
- 京セラ(6)
- 倉敷化工(6)
- マキタ(4)
- DNライティング(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- Modes(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- omron(オムロン)(2)
- 日本緑十字社(2)
- エルティーアイ(2)
- ナベヤ(2)
- ニシガキ工業(2)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2)
- IZS(2)
- MANN-FILTER(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n-860」の検索結果

水難救助手袋 N860R
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥5,998税込¥6,5981双6日以内出荷革のアテ使用で、滑り止め効果の高い水難救助用グローブ。用途水難救助材質甲側:ネオプレン4mm、平側:人工皮革0.7~0.8mm、補強:牛革バックスキン0.4~0.5mm色オレンジ×ブラック
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品
(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ドリ研 エース
ニシガキ工業(5件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。質量(g)1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500本体寸法(mm)200×120×173定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)(モーター)95逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X(エックス)型モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)研磨角度(°)(刃先)118研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
耐薬品長靴(防災長靴)
ケニス¥6,398税込¥7,0381足当日出荷から7日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 鋼鉄製先芯・鋼鉄製踏み抜き防止板入りで安全です。 履き口は、水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付です。色黒材質(アッパー)PVC機能耐薬品性・耐油性・踏み抜き防止材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプ
エルティーアイ¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板材質硬質蓄光塩ビ板
ドリ研エース用 替砥石(No.27)
ニシガキ工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ニシガキ ドリ研エース用の替え砥石です。適合機種ドリ研エース(N-860/N-861)粒度#200研磨角度(°)(刃先)118
中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識
日本緑十字社(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)材質PETステッカー文字内容避難誘導取付方式ステッカー![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150675-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒
BEST(ベスト)[金物]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 黒×1本、パーツ(AF-3 黒)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
Fネジック
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(42個)当日出荷屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般仕様屋内用種類ねじ込み式電線コネクタ使用温度範囲(℃)105Max適合規格UL規格・CSA規格取得定格電圧(V)300特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
ブレーキパッド
TOKICO(トキコ)¥8,798税込¥9,6781セット(4枚)翌日出荷から翌々日出荷TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ
ダイワアドテック¥859税込¥9451個翌々日出荷から17日以内出荷D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。耐荷重(N)2942
北川用生爪(油圧・空圧用)HN
KATO(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(3個)4日以内出荷材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状A
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
リューター(日本精密機械工作)¥9,798~税込¥10,778~1本6日以内出荷最高級ボラゾン砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。用途インターナル研削用。炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼の内研、及びジグ研削に粒度#170適合材炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼
ランナーロックピンRLPN
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥599税込¥6591本4日以内出荷材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
男女兼用パンツ KZN860
KAZEN¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷はきやすく合わせやすいコーディネートの基本ボトムに、新色ホワイトとブラックを追加しました。 やや細身のきれいなシルエット。 裾上げ済ですぐに着用できます。 ウエストは脇ゴム仕様。 両後ろにスクエア型のポケット付き。仕様脇ゴム、両脇・後ろポケット付、ウエストベルト通し付混率(%)ポリエステル:60、綿:40機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ生地ZIZAIA(ジザイア)性別男女兼用
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から7日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
純正インクカートリッジ brother LC12
brother(ブラザー)(71件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。適合MFC-J6710CDW/J6510DW/J5910CDW/J960DN・DWN/J955DN・DWN/J860DN・DWN/J840N/J825N/J810DN・DWN/J710D・DW/J705D・DW、DCP-J940N/J925N/J740N/J725N/J525N/J540N種別純正品適合機種メーカーbrother
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。













![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150675-160120-02.jpg)