カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「n-879」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリル研研 ニシガキ工業

    ドリル研研

    ニシガキ工業(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
    付属品チャック質量(g)980定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)角度(°)逃げ:6本体寸法(mm)175×130×85定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)95定格時間(分)15モーター回転数(min-1[r.p.m])18500研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)研磨角度(°)118研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 二重ソケット ハイロジック

    二重ソケット

    ハイロジック(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    付属品取付ネジ材質真鍮形状二重ソケット
  • ドリル研研用 替砥石(No.20) ニシガキ工業

    ドリル研研用 替砥石(No.20)

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ドリル研研用の替砥石です。
    粒度150#
  • インダストリアルハンガー棚付 TYPEA パール金属

    インダストリアルハンガー棚付 TYPEA

    パール金属
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    工業用テイストのパイプを使用したおしゃれなハンガー。棚付き
    材質本体:スチール、キャスター:PP・スチール、棚板:プリント化粧板質量(g)13000耐荷重(kg)棚板:10(1枚当り)、ハンガー部:30(シャツ約31枚/幅25mm 重量1kg換算)内寸(mm)(ハンガー部)745寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1550パイプ径(Φmm)26
  • ガスケット(クロスリングタイプ) YSK(山脇産業)

    ガスケット(クロスリングタイプ)

    YSK(山脇産業)
    419税込461
    1個
    6日以内出荷
    高さ(mm)4外径(mm)95内径(mm)87適合メーカーニッサン適合純正型番20691-JA10A
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ8.79 タイテックス

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ8.79

    タイテックス
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-3006刃径(mm)8.79RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • パッキン IUH型 NOK

    パッキン IUH型

    NOK(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式IUH
  • コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

    コンパクトFAシリーズ

    NSK(日本精工)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
  • コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

    コンパクトFAシリーズ

    NSK(日本精工)
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
  • 水性グラフィックマーカー ABTセット ポートレート トンボ鉛筆

    水性グラフィックマーカー ABTセット ポートレート

    トンボ鉛筆
    2,998税込3,298
    1セット(12色)
    4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。人物を描くのに最適な11色と無色のブレンダーペンの12本入りセット。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどセット内容11色+ブレンダーペン(水ペン)インク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯色番020/772/800/850/879/910/912/942/947/977/990/N00商品タイプ使い切り本体
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
"n-879" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷