カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- 自動車補修部品(4)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 日用品(2)
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATION(エイション)(1)
- EPCOS(2)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NOK(1)
- NSK(日本精工)(5)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YSK(山脇産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- サンワダイレクト(1)
- タイテックス(1)
- トンボ鉛筆(1)
- ニシガキ工業(2)
- ハイロジック(1)
- パール金属(1)
- ホンダ(2)
- 東洋エレメント(1)
- 溝端紙工(2)
エコロジープロダクト

ドリル研研
ニシガキ工業(13件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。付属品チャック質量(g)980定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)角度(°)逃げ:6本体寸法(mm)175×130×85定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)95定格時間(分)15モーター回転数(min-1[r.p.m])18500研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)研磨角度(°)118研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
インダストリアルハンガー棚付 TYPEA
パール金属¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷工業用テイストのパイプを使用したおしゃれなハンガー。棚付き材質本体:スチール、キャスター:PP・スチール、棚板:プリント化粧板質量(g)13000耐荷重(kg)棚板:10(1枚当り)、ハンガー部:30(シャツ約31枚/幅25mm 重量1kg換算)内寸(mm)(ハンガー部)745寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1550パイプ径(Φmm)26
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2530N1D0879
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】600【最大Lt-L】676精度【リード変動(vu)】0.025【リード誤差(ep)】0.035外径d(Φmm)【ねじ】25ナット全長(mm)74ねじ軸仕様【寸法(L0)】879【寸法(L1)】30【寸法(La)】780【寸法(Lt)】750リードl(mm)30
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1520N1D0879
NSK(日本精工)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】700【最大Lt-L】735寸法L1(mm)【ねじ軸】18精度【リード変動(vu)】0.025【リード誤差(ep)】0.035寸法La(mm)【ねじ軸】804寸法Lt(mm)【ねじ軸】786外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)51寸法L0(mm)【ねじ軸】879リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2525N1D0879
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】600【最大Lt-L】687精度【リード変動(vu)】0.025【リード誤差(ep)】0.035外径d(Φmm)【ねじ】25ナット全長(mm)63ねじ軸仕様【寸法(L0)】879【寸法(L1)】30【寸法(La)】780【寸法(Lt)】750リードl(mm)25
オイルフィルター
東洋エレメント(22件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から7日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
カバー
サンワダイレクト¥2,698税込¥2,9681個当日出荷シャワーキャップタイプのプリンタカバーです。 プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 カバーをしたまま片付けや移動などをしてもずれません。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 万一水分をこぼしても安心な撥水加工です。 日本製の帯電防止繊維を使用し、耐久度が高いです。 滑りにくい加工なので、かけた時にずれにくいようになっています。材質ポリエステル100%(※東レ社製エレペレ)色ブラック加工撥水有り
SRF ラック(両端面加工)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。種別ラック材質S45C形状RF表面処理黒染
冷感ニープロテクション 8879
ATION(エイション)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)4日以内出荷衝撃からヒザを守る厚さ10ミリの軽量EVAパット付きプロテクションです。夏の強力な紫外線から肌を守る!!紫外線カット率99.8%以上(UPF51+)の高機能生地が日焼け等の肌トラブルを軽減します。ヒヤッと気持ちいい接触冷感と抜群のストレッチ性を兼ね備えた夏にオススメの商品です。ズリ落ちを防ぐ滑り止め加工を施しています。種別ひざ用材質本体:ナイロン85% ポリウレタン15% パット:EVA 別布:ポリエステル100%色ブラック
コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から4日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から18日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
水性グラフィックマーカー ABTセット ポートレート
トンボ鉛筆¥2,998税込¥3,2981セット(12色)4日以内出荷筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。人物を描くのに最適な11色と無色のブレンダーペンの12本入りセット。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。用途イラスト、レタリング、デッサンなどセット内容11色+ブレンダーペン(水ペン)インク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯色番020/772/800/850/879/910/912/942/947/977/990/N00商品タイプ使い切り本体![小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69990010-260113-02.jpg)
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から10日以内出荷レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。穴数取付穴位置寸法:6取付穴寸法G(mm)180
KHK 加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。種別ラック材質S45C形状RF
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)
KHK(小原歯車工業)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。形状RF
KHK 歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥44,980~税込¥49,478~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック
KHK 穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EQ 13/3
EPCOS¥299,800税込¥329,7801セット(2000個)7日以内出荷コアサイズ = EQ 13/3。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 12.8 x 8.7 x 2.85mm。AL評価 = 1700nH。材質 = N97。奥行き = 2.85mm。長さ = 12.8mm。幅 = 8.7mm。代表規格 = IEC 62317-9。EPCOS B66479 EQ 13/3トランスフェライトコア. EPCOS製のEQコアは、電源用途向けに設計され、基板に実装できます。このフェライトコアは低プロファイルで、低損失及び高飽和を実現します。このトランスフェライトコアはセンターポストを備え、その形状により個々のソリューション向けの設計性が向上しています。 B66479シリーズEQ 13/3トランスフェライトコアは、ギャップなしのN49、N87、N92、N97フェライト材製で、断面が最適化されています。低プロファイルで、コア及び巻線は設置面積を小さくできます。このトランスフェライトコアは、EMIが低く、巻線の長さを最小にでき、IEC62317-9に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) I 93/104/30
EPCOS¥16,980税込¥18,6781箱(8個)8日以内出荷コアサイズ = I 93/104/30。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 93 x 28 x 30mm。AL評価 = 7900nH。材質 = N87。奥行き = 30mm。長さ = 93mm。幅 = 28mm。1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築RoHS指令(10物質対応)対応
リビィエブリデイペーパータオル中判 8791(300マイイリX40コ)
溝端紙工¥8,998税込¥9,8981個11日以内出荷バージンパルプ100%で衛生的/蛍光染料不使用。食品衛生法に準拠。独自のエンボス加工でしっかり吸水。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
























![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)

![小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69990010-260113-02.jpg)