13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャック
エコ商品
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Amphenol50ΩタイプNRF高耐久性コネクタ。過酷な条件で使用するための50ΩタイプNRF同軸、高耐久性IP67コネクタこれらのタイプNRF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性タイプNRFコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。これらのIP67高耐久性タイプNRF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。RF同軸ケーブルタイプLMR-400と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイルを用意しています。
適合ケーブルLMR-400 材質(コンタクト)ベリリウム銅,真鍮 動作周波数(GHz)0to6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法圧着 オス・メスメス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
5,350 税込5,885
5日以内出荷

プラグ及びジャック
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG58C/U,RG58/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to6 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(100個)
128,160 税込140,976
7日以内出荷

形状ストレートプラグ 種類ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプ(両端)N-N コネクタタイプN 嵌合部形状プラグ・プラグ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 パネルジャック
エコ商品
形状パネルジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 L曲がりプラグ
エコ商品
形状L曲がりプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1パック(10個)
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプN型 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz 防水性IPX7
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エレパーツN型防水キャップ
エコ商品
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。 仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ) 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) グリーン購入法適合 結線方法半田/圧着 コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

日本エレパーツN型プラグ
エコ商品
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。 仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ) 種類同軸コネクタ 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 使用周波数(GHz)DC~12 結線方法半田/圧着 適合圧着ダイス0.7~1.1Nm コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)