種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
こんなお得な商品も!

同軸コネクタ プラグ M型
モノタロウ
¥549
税込¥604
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/半田
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL-C-39012、JIS-C-5411。50Ωと75Ωとの互換はありません。Nコネクタ。磨耗、キズに強い。
種類コネクタ
コネクタタイプN型
嵌合部形状プラグ
形状ストレート
取付方式ケーブルマウント
オス・メスオス
ボディ向きストレート
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
端子種別圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプN型
嵌合部形状プラグ
端子種別圧着
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz
防水性IPX7
種類コネクタ
コネクタタイプN型
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)21
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
寸法B(mm)44.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード