ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.3±0.5mmボディめっき = 銀ケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nソケット to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1.5GHzコンタクトめっき = 金長さ = 39.1±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS防水IP68 50 / 75 Ω NシリーズRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタ. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐIP68内部シーリングと、コネクタボディとパネル取り付け穴間にパネルシーリングを備えた、50 / 75 Ω NシリーズハーメチックシールドRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタです。 ボディはニッケルめっき黄銅製で、シリコンOリング、金めっきセンターコンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌々日出荷
形状ストレートジャック
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
形状ストレートプラグ
種類ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
アダプタタイプ(両端)N-N
コネクタタイプN
嵌合部形状プラグ・プラグ
タイプNケーブルコネクタアダプタ。50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
仕様●アダプタタイプ:Nジャック-Nジャック●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:金●長さ:44.4mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コード番号:885-7683
アズワン品番65-7713-67
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タイプ(A)N型、(B)N型
オス・メス(A)メス、(B)メス
インピーダンス(Ω)50
ボディ向きストレート
動作周波数(GHz)0→12.4
長さ(mm)38
ボディめっき白銅
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類キャップ
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
形状キャップ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。
タイプ(A)N型、(B)N型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)オス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
種類コネクタ
コネクタタイプHN
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
種類キャップ
コネクタタイプN型
仕様ガスケット付
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
N型(16Φまで可能)。ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用率(%)70
最大電流(A)300まで
適合電線サイズ14~38sq
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。
仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)
種類同軸コネクタ
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使用周波数(GHz)DC~12
結線方法半田/圧着
適合圧着ダイス0.7~1.1Nm
コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1.5GHz●コード番号:211-8930
アズワン品番65-7515-13
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

同軸コネクタ プラグ M型
モノタロウ
¥549
税込¥604
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/半田
RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:1.5GHz●コード番号:211-8929
アズワン品番65-7533-50
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプ = Nジャック-NジャックアダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 36.9mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NプラグアダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = プラグオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 37mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。
仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)
種類同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
グリーン購入法適合
結線方法半田/圧着
コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-Type N RS Pro の高品質同軸アダプタは、同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。これらのコネクタは業界標準のコンポーネントで構成されており、ラジオ及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .直角 .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグイン N ソケット .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタタイプ B : N ソケット .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = N型オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 61.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Nソケット to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 38mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
種類固定減衰器
コネクタタイプN型
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)2
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)DC~2、DC~4
電圧定在波比1.15(DC~2GHz)、1.2(DC~4GHz)
こんなお得な商品も!

公団型流し台
モノタロウ
¥27,980~
税込¥30,778~
C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

取付ホルダー 単管 ソーラー式LED警告灯用
モノタロウ
¥359
税込¥395
フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
形状終端器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
ワンタッチバックル。フルハーネス型、胴ベルト型兼用。
胴ベルト長さ(mm)1200
ベルト幅(mm)50
質量(g)345
バックルワンタッチバックル
全開両開きの収納BOX。中皿付き、中皿取手は持ちやすいアール加工。施錠可。
仕様全開両開き、施錠可
付属品中皿付き
材質スチール
色ブルー
高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。
タイプ(A)N型、(B)N型
オス・メス(A)オス、(B)メス
インピーダンス(Ω)50
ボディ向きストレート
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)635
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ