4,357件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.3±0.5mmボディめっき = 銀ケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,800 税込5,280
当日出荷

仕様アダプタタイプ = Nソケット to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1.5GHzコンタクトめっき = 金長さ = 39.1±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS防水IP68 50 / 75 Ω NシリーズRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタ. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐIP68内部シーリングと、コネクタボディとパネル取り付け穴間にパネルシーリングを備えた、50 / 75 Ω NシリーズハーメチックシールドRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタです。 ボディはニッケルめっき黄銅製で、シリコンOリング、金めっきセンターコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,940 税込4,334
翌々日出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャック
エコ商品
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレートプラグ 種類ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプ(両端)N-N コネクタタイプN 嵌合部形状プラグ・プラグ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイプNケーブルコネクタアダプタ。50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
仕様●アダプタタイプ:Nジャック-Nジャック●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:金●長さ:44.4mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コード番号:885-7683 アズワン品番65-7713-67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)メス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 動作周波数(GHz)0→12.4 長さ(mm)38 ボディめっき白銅 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)N形コネクター
エコ商品
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類キャップ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886&#x27;) 665-5886/(RG58)、< 521-5392&#x27;) 521-5392/(RG142)、< 665-5836&#x27;) 665-5836/(RG223)、< 235-5453&#x27;) 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623&#x27;) 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。 タイプ(A)N型、(B)N型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)オス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)HN型 レセプタクル
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプHN 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状ソルダー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)N型 キャップ
エコ商品
種類キャップ コネクタタイプN型 仕様ガスケット付 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

N型(16Φまで可能)。ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/半田 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本エレパーツN型プラグ
エコ商品
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。 仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ) 種類同軸コネクタ 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 使用周波数(GHz)DC~12 結線方法半田/圧着 適合圧着ダイス0.7~1.1Nm コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1.5GHz●コード番号:211-8930 アズワン品番65-7515-13
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:1.5GHz●コード番号:211-8929 アズワン品番65-7533-50
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷


仕様アダプタタイプ = Nジャック-NジャックアダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 36.9mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NプラグアダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = プラグオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 37mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
欠品中

日本エレパーツN型防水キャップ
エコ商品
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。 仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ) 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) グリーン購入法適合 結線方法半田/圧着 コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-Type N RS Pro の高品質同軸アダプタは、同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。これらのコネクタは業界標準のコンポーネントで構成されており、ラジオ及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .直角 .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグイン N ソケット .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタタイプ B : N ソケット .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = N型オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 61.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = Nソケット to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 38mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)N型 固定減衰器
種類固定減衰器 コネクタタイプN型 特性インピーダンス(Ω)50 定格電力(W)2 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)DC~2、DC~4 電圧定在波比1.15(DC~2GHz)、1.2(DC~4GHz)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器
エコ商品
形状終端器 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチバックル。フルハーネス型、胴ベルト型兼用。
胴ベルト長さ(mm)1200 ベルト幅(mm)50 質量(g)345 バックルワンタッチバックル
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全開両開きの収納BOX。中皿付き、中皿取手は持ちやすいアール加工。施錠可。
仕様全開両開き、施錠可 付属品中皿付き 材質スチール ブルー
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)635 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。
1個
5,698 税込6,268
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)オス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)