表面が白い段ボール材質の無地箱です。
組立式(フタ・身一体式)
再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
色クラフト
材質再生紙
厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
手作りのアクセサリーや雑貨など小さいものを発送するのに便利な小型ケースです。
材質ダンボール 1.1mm厚
従来のナチュラルボックスの同規格と比べて、原材料の使用量を20%軽減。 エコ仕様で組み立てもさらに簡単化。 組立式(フタ・身一体式) 10枚入り
タイプEフルート段ボール
しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
材質再生紙
厚さ(mm)1.5
ゆうパケット対応ボックス! 組み立ても簡単!
厚みは規格最大厚の25mm!A4サイズがぴったり入ります。
用途ゆうパケット発送の梱包に
用途に応じて選べる全24種類のギフトケース組み立て簡単、手間が掛かりません。
仕様中枠、セロハン付き、フタかぶせ式
材質コートボール紙、上フタ表面つや加工
タイプ組立式
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
色ホワイト
材質白Eフルート段ボール
フタと本体が一体となっているタイプです。
色ホワイト
材質裏白カード紙
紙厚(g/m2)350
関連資料仕様
こんなお得な商品も!

ダンボール箱 発送用
モノタロウ
¥699
税込¥769
書籍・カタログ・衣類・小物等フリマアプリでの取引の資材に!組立て簡単!開封もラクラク。各種発送サービスにも対応しています。
フルートE
ライナーC5
表面が白い段ボール材質の無地箱です。
サック式
再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
全サイズポスト投函が可能。小さい物を送るのに適したボックスです。ミシン目が入っているので、受けとった方が簡単に開封することができます。定形外郵便、メール便に対応しています。
材質再生紙
厚さ(mm)1
外寸法・高さ(mm)134
RoHS指令(10物質対応)対応
内寸高さ(mm)125
商品券用 組立式 10枚入り 台紙付き
色白無地
質量(g/枚)-
材質段ボール 1.1mm厚
内寸奥行(mm)165
内寸幅(mm)115
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)165×115×H27
内寸高さ(mm)H27
1枚(200枚)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質段ボール 1.1mm厚
内寸奥行(mm)211
内寸幅(mm)123
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)211×123×H56
内寸高さ(mm)H56
1枚(100枚)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
組立簡単な無地ギフトボックス。アクセサリーに腕時計、ヘアゴムなどの雑貨類、小さな焼菓子のラッピングにもおすすめです。
材質再生紙
厚さ(g/m2)350
材質段ボール 1.1mm厚
内寸奥行(mm)140
内寸幅(mm)90
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)140×90×H27
内寸高さ(mm)H27
1枚(200枚)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。
日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。
新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。
感度は3段階で設定できます。
バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に
仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式
全長(mm)420
質量(g)250(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~50(結露無きこと)
感度3段階切替式
センサー寸法(mm)143×160
探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm
電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合)
使用電池9V角形乾電池(006P等)
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
関連キーワード