カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24,301)
  • 自動車純正部品(7,274)
  • メカニカル部品(5,212)
  • 制御機器(3,999)
  • 建材・エクステリア(2,708)
  • バイク純正部品(2,170)
  • オフィス家具(2,079)
  • パソコン/周辺機器(1,601)
  • 切削工具(1,547)
  • 機構部品(1,183)
  • 空調・電設資材(1,078)
  • 測定用品(1,012)
  • 作業工具(992)
  • 科学研究・開発用品(934)
  • 電気材料(928)
  • 農業機械(922)
  • 配管・水廻り設備部材(706)
  • 油圧機器・油圧ホース(656)
  • 建築金物(644)
  • ねじ・ボルト・釘(599)
  • 事務用品(489)
  • 物流用品(422)
  • FA担当者のオススメ新商品(391)
  • 自動車補修部品(339)
  • 接着剤・補修材(315)
  • バイク部品(314)
  • 溶接用品(285)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(283)
  • 電動工具(272)
  • 家電(270)
  • 作業服(245)
  • 船舶用品・漁業資材(242)
  • 梱包用品(221)
  • 防犯用品(203)
  • テープ(201)
  • 照明(201)
  • 保管用品(186)
  • 医療(164)
  • 学童・教育用品(153)
  • 厨房用品(144)
  • 塗装・養生・内装用品(132)
  • 清掃用品(120)
  • カー用品(118)
  • 研磨材(111)
  • 農業・園芸資材(109)
  • 空圧工具(106)
  • はんだ関連・静電気対策用品(103)
  • 店舗什器・備品(100)
  • 安全保護具(95)
  • 安全標識(93)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(88)
  • 卓上消耗品(86)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(85)
  • フォークリフト・産機・建機用品(84)
  • 縫製用品(84)
  • 自転車部品(83)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(81)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(78)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(74)
  • トラック純正部品(74)
  • 日用品(71)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(70)
  • 塗料(69)
  • 介護用品(69)
  • バッテリー・電装(69)
  • 住設機器(68)
  • マスク(61)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(59)
  • 安全用品(58)
  • 安全靴・作業靴(51)
  • 測量用品(土木/建設)(46)
  • 測定関連サービス(44)
  • スプレー・オイル・グリス(42)
  • 整備工具・収納(42)
  • 防災用品(41)
  • クリーンルーム用品(41)
  • 鈑金・塗装(38)
  • 自動車用オイル・ケミカル(32)
  • 完成車(31)
  • タイヤ・足回り(27)
  • ヘルスケア(25)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 救急・衛生(21)
  • 農具(21)
  • 手袋(17)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(15)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 理美容(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • エンジン工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 食品・飲料(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「n-2」の検索結果

68,383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビーカメラ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)ベビーカメラ (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
高画質カメラと録画機能で見守りながら楽しめる。1日の動画を短時間で楽しめる「タイムラプス機能 」。カメラが動作・温度・音を検知しスマホ にお知らせ。
ホワイト容量動画情報:約65,000件(全体ファイル容量が、microSDカード容量を超えない場合)質量(g)460形式【対応SDカード】microSDカード:FAT16、microSDHCカード:FAT32、microSDXCカード:exFAT消費電力(W)【待機時】3.5【動作時】8.0出力【映像】FHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)電源ACアダプター AC100V 50Hz/60Hz DC12V1.2Aコード長さ(m)【ACアダプターコード】1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×98×98記録方式【対応SDカード】動画情報:MPEG4(動画部分:H.264、音声部分:AAC)使用環境【温度】5~35℃【湿度】45~85%(結露なきこと)撮像素子CMOS 200万画素無線通信方式規格:IEEE802.11 b/g/n準拠、伝送方式:OFDM方式、DSSS方式、周波数範囲/チャンネル:2.4 GHz ~ 2.5 GHz / 1 ~13チャンネル、セキュリティ:WPA(TM)/WPA2(TM)(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK)、WEP(64 bit/128 bit)最低被写体照度(Lux)0画角【水平】54【垂直】31SDスピードクラス【対応SDカード】Class10、UHS Speed Class 1 以上対応SDカードmicroSDカード:512 MB~2 GB、microSDHCカード:4 GB~32 GB、microSDXCカード:64 GB~256 GB可動範囲(°)【水平】+153(右側)~-153(左側)【垂直】+29(上側)~ -29(下側)
ミニユニ PES, 0.2μm 1パック 100本入 ワットマン(Cytiva)ミニユニ PES, 0.2μm 1パック 100本入ワットマン(Cytiva)
43,899税込48,289
1パック(100本)
48日以内出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減多くのオートサンプラーに適合組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。セットサンプルパッケージのご提供がございます。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-63セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ低タンパク吸着性が望ましい生体サンプル
IHジャー炊飯器 (ホワイト) Panasonic(パナソニック)IHジャー炊飯器 (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
大火力包み加熱でふっくら炊き上げる備長炭の遠赤外線効果でIHの大火力をお米に伝える最適な温度コントロールで24時間保温してもおいしい「うるおい保温」「食洗機対応のふた加熱板」と「ステンレスクリアフレーム」を採用
仕様【内釜】備長炭釜厚さ(mm)【釜】1.6質量(kg)5ホワイト種類[7メニュー]白米・無洗米・玄米・雑穀米・炊き込み専用・炊きおこわ・おかゆ定格消費電力(W)1120加熱方式大火力包み加熱外面黒色液晶パネルグレー液晶保証期間【内面コート】本体1年間保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.0×37.7×22.4高さ(cm)(ふたを開けた時)43.1モード【玄米】ごはん:75~80分、【白米・無洗米】ふつう:52分、かため:47分、やわらか:56分、エコ炊飯:44分、高速:27~31分、少量:49分、おかゆ:51~60分、炊込み:53~57分、炊込み(もち米を使うとき):52~55分、【雑穀米】ごはん:51~55分、食感炊き分け3種類(ふつう、かため、やわらか)消費電力量(Wh)【炊飯時】154/回(エコ炊飯)【保温時】19.1【タイマー予時】0.90【待機時】0.84タイマー【予約タイマー】2メモリー省エネ基準達成率(%)101(目標年度:2008年 / 年間消費電力:85.4kWh/年)炊飯容量1.0L 0.5~5.5合
ミニユニG2 ワットマン(Cytiva)ミニユニG2ワットマン(Cytiva)
64,499税込70,949
1箱(100本)
5日以内出荷
シリンジ、シリンジフィルターなしでろ過済みバイアルができます。ガラス製バイアルで化学薬品に耐性があります。ハンドコンプレッサーに押すだけで、前処理時間を短縮できます。
仕様●デッドボリューム:170μL●ハンドコンプレッサー:無し材質チャンバー/硼珪酸ガラス、プランジャー/(ハウジング)ポリプロピレン、(ガラスインサート)硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFEコートのシリコンライナー容量(μL)ろ過可能:220~500材質(フィルター)PTFE適合バイアル寸法(mm)12×32アズワン品番2-9525-04孔径(Φμm)0.2
プッシュラッチユニット(宅配ボックス用錠前) 栃木屋プッシュラッチユニット(宅配ボックス用錠前)栃木屋
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。閉じ込め事故を防ぐための押しやすい非常解錠ボタンを有しています。インジケーターは飛び出し式のため触っても判別可能です。
用途宅配ボックス・大型収納庫締付トルク(N・m)【キーパー取付タッピンねじ】0.45、【本体取付タッピンねじ】0.5、【錠前付属ナット】2操作力(N)【非施錠時の開扉】9強度【施錠時のラッチ】300N鍵違い数250種類(ランダム)RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.8~t1.6関連資料(0.85MB)
<MasterFan MF120 Halo2 3in1>デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ ブラックモデル3個パック COOLER MASTER<MasterFan>デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ ブラックモデル3個パックCOOLER MASTER
6,891税込7,580
1個
9日以内出荷
デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」。ブラックモデル3個パック。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。アップグレードされたドライバICにより冷却性を向上し、ファンノイズを低減。ライティングのカスタマイズ可能なLEDコントローラーA1付属
COOLER MASTER COOLER MASTERCOOLER MASTERCOOLER MASTER
2,982税込3,280
1個
9日以内出荷
デュアルループARGB搭載ケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ。LEDリングの拡張により明るさを向上。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。ブレードを10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。P-Qカーブ(風量-静圧特性曲線)の微調整により、旧モデルを凌ぐ静音性と、風量と静圧の向上を実現。ブラックモデル。
<SickleFlow Edge 120 ARGB 3-Pack Fan Kit>アップグレードされた「SickleFlow」ARGBケースファン 3個パック・ブラックカラーモデル COOLER MASTER<SickleFlow>アップグレードされた「SickleFlow」ARGBケースファン 3個パック・ブラックカラーモデルCOOLER MASTER
6,909税込7,600
1個
9日以内出荷
「SickleFlow」120mm ARGBケースファン3個パック。ブラックカラーモデル。改良されたファンブレードにより、ノイズを抑えながら優れたパフォーマンスを実現。「SickleFlow」の特徴的なラインがフレームデザインに組み込まれ、より一体感のあるデザインに再設計。静音かつ滑らかに動作するループダイナミックベアリング採用。コンパクトで使いやすいA1ミニLEDコントローラー付属
<MasterBox MB600L V2>5.25インチ オープンベイ搭載 シンプルミドルタワーケース COOLER MASTER<MasterBox>5.25インチ オープンベイ搭載 シンプルミドルタワーケースCOOLER MASTER
8,164税込8,980
1個
9日以内出荷
ヘアラインフロントパネル。ヘキサゴンロゴデザイン。メッシュ吸気口。5.25インチODDベイ搭載。豊富な冷却オプション。通気性を備えたPSUシュラウド。拡張性の高い内部スペース。着脱式HDDケージ
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
仕様ジャバラ付:なし形状ロッド先端ねじ:ロッド先端おねじ取付支持形式ヘッド側トラニオン形形式空気圧タイプクッションエアクッション使用チューブ内径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ポートねじの種類NPTシリンダストローク(mm)250オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、コネクタ、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具2山ナックルジョイント揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様食品機械用グリース仕様
グラインダー火花防止カバーミニ EIGERTOOL(アイガーツール)グラインダー火花防止カバーミニEIGERTOOL(アイガーツール)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
折畳み式で、簡単に片づけできて収納場所も取りません。ディスクグラインダー、アングルグラインダー作業時の火花防止に卓上や作業台での作業に最適なサイズです。小型切削パワーツールの粉塵飛び散り、破片の飛散防止に片側を畳んでL字状にすることで自由度が広がります。本体はカチオン塗装で防錆性と耐熱性に優れています。
材質亜鉛メッキ鋼板+カチオン塗装寸法(mm)使用時:200×200×230、収納時:200×225×30質量(g)850
モトフィルター (HPから対応純正品番ご確認下さい) DNA(ディーエヌエー)モトフィルター (HPから対応純正品番ご確認下さい)DNA(ディーエヌエー)
1個
欠品中
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
仕様吸気効率:純正+41.60%% (DNA 102.70CFM / 純正72.53CFM)適合品番純正フィルター:96306015000主な適合車種KTM DUKE390/250/125 24-25/390SMC R 25/390ADV R 25
モトフィルター STAGE-2 エアBOXカバー(要燃調 純正品番確認) DNA(ディーエヌエー)モトフィルター STAGE-2 エアBOXカバー(要燃調 純正品番確認)DNA(ディーエヌエー)
1個
欠品中
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
適合品番純正フィルター:96306003010主な適合車種KTM DUKE390/250/125 24-25/390SMC R 25/390ADV R 25
モトフィルター&STAGE-2エアBOXカバーKIT (要燃調 純正品番確認) DNA(ディーエヌエー)モトフィルター&STAGE-2エアBOXカバーKIT (要燃調 純正品番確認)DNA(ディーエヌエー)
1セット
欠品中
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
仕様吸気効率:純正+44.67% (DNA 137.00CFM / 純正94.70CFM)適合品番純正フィルター:1WS-14450-00 & BLW-14437-00主な適合車種MT-07 25
モトフィルター DNA(ディーエヌエー)モトフィルターDNA(ディーエヌエー)
1個
欠品中
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
モトフィルター&STAGE-2エアBOXカバーKIT (要燃調 純正品番確認) DNA(ディーエヌエー)モトフィルター&STAGE-2エアBOXカバーKIT (要燃調 純正品番確認)DNA(ディーエヌエー)
1セット
欠品中
主な適合車種KTM DUKE390/250/125 24-25/390SMC R 25/390ADV R 25
9V型フローティング ディスプレイオーディオ KENWOOD9V型フローティング ディスプレイオーディオKENWOOD
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
地図も映像も、スマートフォンより圧倒的に大きくて見やすい。大画面 9V型フローティングディスプレイ大画面を自由に、もっと見やすく ボールジョイント構造ワイヤレスで接続でき、スマートフォンとの連携が可能「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応ステアリングリモコン機能に対応ワイヤレスミラーリング&HDMIミラーリングに対応HD画質(1280×720)のディスプレイパネルを採用スマートフォンの音楽を高音質で再生高音質ハンズフリー通話を実現静電容量式タッチパネル+ スマートフラットキーUSBデバイスに収録された 映像・音楽・画像データを再生AM番組がFM放送で聴ける ワイドFM(FM補完放送)対応2.1A(アンペア)出力のUSB端子音声ファイルフォーマットFLAC対応(192kHz/24bit)メニュー表示は日本語/英語の2言語に対応フロント(ステレオ)/リア(ステレオ)/サブウーファー(モノラル)のプリアウト端子をリアパネルに装備好みで選べる4種類の壁紙デザインから設定可能低音の増強レベルを3段階で調整でき、音に厚みを加える「バスブースト」機能小さい音量でも音楽的な周波数バランスが保たれて聞こえるように低音と高音を再生する「ラウドネス」機能
仕様●AM部/実用感度:29dBμ●Bluetoothバージョン:BluetoothVer5.3●DAコンバータ:24bit●FM部/ステレオセパレーション:45dB●FM部/実用感度(S/N:30dB):8dBf●IEEEStandard:802.11 a/b/g/n/ac●RF出力(E.I.R.P):+4dBm(MAX)、パワークラス 2●ファイルシステム:FAT16/32/exFAT/NTFS●プリアウトレベル:3V/10kΩ●画素配列:RGBストライプ配列●高周波歪率:0.05%(1KHz)●最大供給電流:DC5V 2.1A●入力オーディオタイプ:32K/44.1K/48K/88.2K/96K/176.2K/192K 16/20/24-bit Linear PCM●入力解像度:640×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/16:9) 1280×720(60Hz/16:9)●量子化ビット数(音声)プ:16/20/24bit適合機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)【本体部 0.94】【モニター部 0.66】最大出力(W)50×4チャンネル数11GHz Auto(36、40、44、48ch)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)22×4(10%THD)電源電圧(V)12 DCカーバッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI部/10.8×7.5×26.5光源(照明方式)LED周波数特性FM部/100Hz~10kHz(±3.0dB)、20~20000Hz(192kHzサンプリング時)、20~20000Hz(96kHzサンプリング時)、20~20000Hz(48kHzサンプリング時)、20~20000Hz(44.1kHzサンプリング時)周波数範囲Wi-Fi部/Dual Band(2.4GHz/5GHz)S/N比FM部/75dB、78dB駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz(9kHzステップ)、FM部/76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ)画面サイズLCD:9V型動作周波数(GHz)2.402~2.480画素数2764800個(1280H×720V×RGB)埋め込み寸法(mm)【本体部 178W×50H×120D】【モニター部 240W×140H×31D】インターフェイス対応:HDMI通信速度(MAX)11a:54 Mbps/11b:11Mbps/11g:54Mbps/11n:130Mbps/11ac:390Mbps通信距離(m)最大:見通し線約10ビデオフォーマットMPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/WMV映像化方式NTSCダイナミックレンジ89dB対応コーデックSBC、AACコネクタタイプType-A、Type-D対応プロファイルHFP、SPP、A2DP、AVRCP、PBAPオーディオMP3/WMA/AAC/WAV/FLACUSB規格USB2.0HighSpeed
ASUSTOR 6ベイ搭載「Lockerstor 6 Gen2+」 ASUSTORASUSTOR 6ベイ搭載「Lockerstor 6 Gen2+」ASUSTOR
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×6台搭載可能・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用・5Gbイーサネットポート2基搭載・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載・8GB DDR4-2933 SO-DIMM・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載・効率的な冷却設計・「Adobe Creative Cloud」をサポート・Wake on LAN、Wake on WAN両対応・豊富なデータ保護、ファイル管理機能・4Kトランスコーディング対応・3年保証・寸法:185.5×233×230mm
寸法(mm)185.5×233×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive電源250W型番AS6706T v2メモリー8GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10 GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.ベイ数6×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
ASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」 ASUSTORASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」ASUSTOR
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×4台搭載可能・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用・5Gbイーサネットポート×2基搭載・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載・4GB DDR4-2933 SO-DIMM・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載・効率的な冷却設計・Wake on LAN、Wake on WAN両対応・豊富なデータ保護、ファイル管理機能・4Kトランスコーディング対応・3年保証・寸法:185.5×170×230mm
寸法(mm)185.5×170×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive電源90W AC Adapter型番AS6704T v2メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.ベイ数4×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
ASUSTOR 2ベイ搭載「Lockerstor 2 Gen2+」 ASUSTORASUSTOR 2ベイ搭載「Lockerstor 2 Gen2+」ASUSTOR
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×2台搭載可能・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用・5Gbイーサネットポート×2基搭載・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載・4GB DDR4-2933 SO-DIMM搭載・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載・効率的な冷却設計・Wake on LAN、Wake on WAN両対応・豊富なデータ保護、ファイル管理機能・4Kトランスコーディング対応・3年保証・寸法:163.5×108×230mm
寸法(mm)163.5×108×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1電源65W AC Adapter型番AS6702T v2メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN)ベイ数2×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
COOLER MASTER コンパクト設計空冷CPUクーラー・ホワイトカラーモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER コンパクト設計空冷CPUクーラー・ホワイトカラーモデルCOOLER MASTER
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・「Hyper 612 APEX」ホワイトカラーモデル・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応・自社設計のスーパーコンダクティブ複合ヒートパイプにより冷却性能を向上・トップカバーに洗練されたラインとモダンな仕上げを施し、視覚的な魅力を高めるとともに、カスタマイズの幅を広げる・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上・取り付けやメンテナンスが簡単・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・5年保証・製品寸法:127×114×159mm
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)フロート式オートドレンオートドレンなし
ゴミストッカー AP2型 四国化成ゴミストッカー AP2型四国化成
149,800税込164,780
1セット
9日以内出荷
握りやすい大きな取っ手。市販の南京錠が取り付け出来ます。本体丸ごと水洗いOK:直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。開けたときは扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付き。足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。
ステンカラー高さ(mm)1200奥行(mm)600容量(L)425間口(mm)900梱包数3主要材質アルミ有効開口(mm)840関連資料(0.02MB) (1.16MB)収納の目安45Lゴミ袋:9開き上開き式+取り外し式
ゴミストッカー AMR2型 開き戸式 四国化成ゴミストッカー AMR2型 開き戸式四国化成
299,800税込329,780
1セット
19日以内出荷
メッシュは線材が外れない貫通かしめ工法を採用。屋根材もオールアルミ押出形材製。市販の南京錠使用可能。
仕様2型 (メッシュ+横面格子)ステンカラー高さ(mm)2047主要材質アルミ
ゴミストッカー AMR2型 引き戸式 四国化成ゴミストッカー AMR2型 引き戸式四国化成
299,800税込329,780
1セット
19日以内出荷
メッシュは線材が外れない貫通かしめ工法を採用。屋根材もオールアルミ押出形材製。市販の南京錠使用可能。
仕様2型 (メッシュ+横面格子)ステンカラー高さ(mm)2047主要材質アルミ
ゴミストッカーAMR1型 引き戸式 四国化成ゴミストッカーAMR1型 引き戸式四国化成
279,800税込307,780
1セット
19日以内出荷
ステンカラー高さ(mm)2047主要材質アルミ扉開閉方式引き戸式
ゴミストッカーAMR1型 開き戸式 四国化成ゴミストッカーAMR1型 開き戸式四国化成
269,800税込296,780
1セット
9日以内出荷から19日以内出荷
ステンカラー高さ(mm)2047主要材質アルミ扉開閉方式開き戸式
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム3M(スリーエム)
699税込769
1箱(5パッド×90枚)ほか
翌々日出荷
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
仕様強粘着形状短冊寸法(mm)75×25シリーズPost-it商品構成アソート
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム3M(スリーエム)
2,598税込2,858
1箱(10パッド×90枚)
翌々日出荷
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約3倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
仕様強粘着形状長方形寸法(mm)75×50アクアスプラッシュ/ポジティブリィピンク/アシッドライム/ビビットイエロー/グアバシリーズPost-it商品構成アソート
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1箱(5パッド×90枚)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
仕様強粘着形状正方形寸法(mm)75×75シリーズPost-it
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム3M(スリーエム)
1,398税込1,538
1箱(5パッド×90枚)
翌々日出荷
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
仕様強粘着形状長方形寸法(mm)75×50シリーズPost-it商品構成アソート
中流量調整器 YM-201V ヤマト産業中流量調整器 YM-201Vヤマト産業
49,980税込54,978
1台
26日以内出荷
中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.9使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力:15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力:0.99)、使用:0.2~0.99流れ方向関連資料(1.15MB)フィルム厚さ(μm)40
フロート式流量計 FM ヤマト産業フロート式流量計 FMヤマト産業
9,898税込10,888
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
XYZθαβ軸ステージ(40×40) ツクモ工学XYZθαβ軸ステージ(40×40)ツクモ工学
219,800税込241,780
1個
42日以内出荷
・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.9中心高さ(mm)【回転】35耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【β(°)±20、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
XYZθα軸ステージ(40×40) ツクモ工学XYZθα軸ステージ(40×40)ツクモ工学
179,800税込197,780
1個
42日以内出荷
・5軸ステージ(XYZθα軸ステージ)は、5軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とα軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、5自由度(5軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・α軸を調整できるホルダ(偏光子ホルダなど)について、残り5自由度の調整が必要な用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.68中心高さ(mm)【回転 α】51耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
XYZθ軸ステージ(Φ40) ツクモ工学XYZθ軸ステージ(Φ40)ツクモ工学
129,800税込142,780
1個
42日以内出荷
・4軸ステージ(XYZθ軸ステージ)は、4軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、4自由度(4軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.48耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
傾斜回転ステージ(60×60) ツクモ工学傾斜回転ステージ(60×60)ツクモ工学
39,980税込43,978
1個
42日以内出荷
・傾斜回転ステージは、αβθの角度を±3°の範囲で姿勢調整や基準出しが可能なαβθ軸ステージです。・球面滑り軸受の機構により、回転θと傾斜角度αβの微動調整が可能です。・光学系用途の他、測定・分析用治具としても有用です。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの回転自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.3傾斜角度(°)【αβθ】±3耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
傾斜ステージ(40×40) ツクモ工学傾斜ステージ(40×40)ツクモ工学
21,980税込24,178
1個
42日以内出荷
・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.09傾斜角度(°)【αβ】±3耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
フラットアルミステージ<Z軸> ツクモ工学フラットアルミステージ<Z軸>ツクモ工学
41,980税込46,178
1個
42日以内出荷
・Z軸フラットアルミステージは、ステージ面を水平に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・駆動方式はマイクロメータヘッドであり、微細な調整が可能です。・移動ガイドについて、ステージ面 □25, □40のタイプでは すり合わせ機構を採用し、その他のタイプでは クロスローラガイドを採用して滑らかな移動ができます。・クランプで移動調整の固定・開放をして、マイクロメータヘッドでステージを昇降します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
クロスローラアルミステージ<XY軸> ツクモ工学クロスローラアルミステージ<XY軸>ツクモ工学
67,980税込74,778
1個
42日以内出荷
・XY軸アルミステージは、クロスローラガイドを採用した高精度で軽量な直動型のXY軸ステージです。・移動ガイドは、クロスローラを採用しており、滑らかな移動ができます。・駆動方式に、マイクロメータヘッドを利用し微細な調整が可能です。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各マイクロメータヘッドで各軸のステージを移動します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【XY】±6.5
...