B6サイズで数値式の血圧手帳。270日分を記入可能で、長く使えます。「くすりのしおり」の「くすりの適正使用協議会」監修。
構成<表紙裏面:患者様情報・アレルギー歴等、P1:既往歴・目標血圧、P2~P31:血圧記録、P32:あなたのくすりいくつ飲んでいますか、裏表紙裏面:血圧手帳を活用しましょう>
用途血圧記録用
材質上質紙
サイズB6
タイプ中綴じタイプ
寸法(縦×横)(mm)182×128
ページ数32
サラダ・フルーツ・冷惣菜にピッタリ!環境対応素材。多彩な魅せ方・機能設計で使い方無限大。※フタ別売り。
材質バイオPET
寸法(mm)316×107×29
1袋(50点)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
軽くて、扱いやすく、割れにくいなど、優れた機能性をそなえています。
色ウォールナット
高さ(mm)20
径(Φmm)301
アズワン品番64-7780-49
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。
シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。
汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。
洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。
オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など
下径(Φmm)22
上径(Φmm)34
寸法L1(mm)24
寸法L2(mm)36
適合サイズフラスコ用外径30m/m用
1箱
¥25,980
税込¥28,578
13日以内出荷
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
サラダ・フルーツ・冷惣菜にピッタリ!環境対応素材。多彩な魅せ方・機能設計で使い方無限大。※フタ別売り。
材質バイオPET
寸法(mm)316×107×23
1袋(50点)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり
タイプ入力電流:DC
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール実装
標準上昇時間5μs
標準降下時間100μs
出力デバイスダーリントン
最大順方向電圧(V)1.5
最大電流変換率(%)500
絶縁電圧(Vrms)2500
最大入力電流(A)3
1箱(25個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様●オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor●論理出力:あり
タイプ入力電流:DC
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール実装
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)80
絶縁電圧(V)2500 dc、7500 ac
最小電流伝送率(%)500
1箱(10個)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】旧JIS規格
型式ALS-065
寸法(mm)【L1・L2】35
形式ALS-Y
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)90
寸法E(mm)20
軸穴径d1(Φmm)28
軸穴径d2(Φmm)32
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Yタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】旧JIS規格
型式ALS-065
寸法(mm)【L1・L2】35
形式ALS-R
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)90
寸法E(mm)20
軸穴径d1(Φmm)28
軸穴径d2(Φmm)32
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Rタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ