レーシングライン チタン JMCA S-Y9R8-HEGEHTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R8-HEGEHTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56J。※排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-20ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:8.4重量[キログラム]:6.0材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:3-1形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56Jエンジン型式:原動機の型式:N703E/N711ESTD 最大出力:82.22kW/9900rpm最大出力:86.2kW/9900rpmSTD 最大トルク:87.7Nm/8400rpm最大トルク:89.9Nm/8750rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1018109033
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56J質量(kg)6、STD:8.4色チタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:3-1加工無