カテゴリ

  • 自動車純正部品(41)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「n-912」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート)高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)上村産業(上村シート)
15,980税込17,578
1枚
8日以内出荷
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な高耐候ビニールカーテン。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。消防法施行令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。低温化に伴う硬化が抑制されておりますので寒冷地での使用にも最適。
用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど仕様ハトメ:上部250mm前後、両サイドおよび下部ハトメ無し/補強生地及び縫込みロープ入り/四方折り返し加工材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.3質量(g/m2)390
屋外用LED照明 DNライティング屋外用LED照明DNライティング
58,980税込64,878
1個
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V
屋外用LED照明 DNライティング屋外用LED照明DNライティング
59,980税込65,978
1個
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V
屋外用LED照明 DNライティング屋外用LED照明DNライティング
81,980税込90,178
1個
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
長さ(mm)912質量(kg)3.4電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V調光の可否不可
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
54,980税込60,478
1個
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
69,980税込76,978
1個
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可入力電圧AC100V/AC200V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
23,980税込26,378
1個
19日以内出荷
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型
品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100V
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
17,980税込19,778
1個
19日以内出荷
スリムサイズ 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
高たわみ用強力ばね 東発高たわみ用強力ばね東発
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)-30~80未満
トラックモード搭載9インチワンセグナビ ダイアモンドヘッドトラックモード搭載9インチワンセグナビダイアモンドヘッド
19,980税込21,978
1台
当日出荷
2025年版最新地図搭載。トラックモード搭載の9インチポータブルワンセグナビです。下北半島縱貫道路:むつ南バイパス むつIC~むつ尻屋崎IC、東北縦貫自動車道:菅生スマートICなど新規開設道路も収録、ガイドブック約196冊に相当するるるぶDATE。データ検索56053件、画像検索43409件を収録。詳細な交通規制データ、安全運転支援情報表示で快適なドライブをサポートします。トラックが走行できる道路を優先して案内するトラックモードを搭載。SDカードに保存した動画や音楽などのメディア再生も可能です。
仕様(ハードウエア)【地図】全国道路地図:OpenStreetMap製 2025年度リリース、昼夜画面切り替え:昼:夜手動/自動切替、縮尺切り替え:12段階(25m~100km)、ルート検索機能:推奨ルート 複数ルート・一般道路優先・高速道路優先・最短距離・ウォーキング 表示、リルート機能(自動・手動)、トンネルアシスト(ナビ走行時)、右左折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、高速道路表示、ノースアップ/ヘッドアップ切替(北方向上/自車方向上)、スマートインターチェンジ対応、アプローチチャイム機能、デモ走行機能、ラックモード機能、交通安全案内 表示機能(画面表示 on-off/音声案内 on-off 切替付):ゾーン30 駐車禁止取締エリア・事故多発エリア・速度取締エリア Nシステム・オービス機能、12-24V対応その他エンジンON/OFF連動適合TV受信:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能(録画はワンセグのみ)、液晶画面:9インチTFT液晶、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、輝度:200cd/m2、視野角:上35°下45°左45°右45°、静電容量式タッチパネル、CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash 8GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0、音声出力:2Wセット内容車載用DCアダプター(ケーブル長1.4m)、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約430消費電力(W)5(待機時20mW以下)電源DC5V (miniUSBタイプ入力端子) リチウムポリマーバッテリー2000mAh内蔵、駆動時間:1時間、充電時間:約4時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×140×23機能(ハードウエア)【検索】'電話番号検索:438万件、住所検索:3356万件、施設名検索:67万件、周辺施設検索:67万件、コンビニ・GS優先表示、るるぶ DATA※ガイドブック196冊相当:観光/飲食:約42173件/画像35827件・宿泊:約12066件/画像6031件・温泉:約1814件/画像1551件 【登録】検索地点履歴:100ヶ所、地点登録:1200ヶ所、自宅登録、簡単自宅検索機能入出力端子入力:イヤホン端子(Φ3.5mm)、AV-IN(Φ2.5mm)、外部アンテナ(MMCX)TVチューナーワンセグモニターサイズ9インチ
オープン書庫 CW ナイキオープン書庫 CWナイキ
43,980税込48,378
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途事務用材質(本体)スチール塗装仕上種類オープン書庫奥行(mm)450間口(mm)899均等積載量(kg/段)51グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)18
オープン書庫 CWS ナイキオープン書庫 CWSナイキ
39,980税込43,978
1台
40日以内出荷
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途事務用材質(本体)スチール塗装仕上種類オープン書庫奥行(mm)400間口(mm)899均等積載量(kg/段)44グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)18
VQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ 三菱マテリアルVQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました、被削材:耐熱合金
飼料運搬車 SN-912シリーズ シナノ製作所飼料運搬車 SN-912シリーズシナノ製作所
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
動物の飼料を運ぶ運搬車です。高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)に対応しています。キャスターは対角にストッパーが付いていて、耐熱仕様となっています。
部品 ソケットヘッドキャップスクリュー イスカル部品 ソケットヘッドキャップスクリューイスカル
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から29日以内出荷
部品 イスカル部品イスカル
439税込483
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
部品 スクリュー イスカル部品 スクリューイスカル
409税込450
1個ほか
翌日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
飼料缶 シナノ製作所飼料缶シナノ製作所
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
動物の飼料を保管する容器です。 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)に対応しています。
仕様●サイズ:360×360×H300mm●材質:ステンレスSUS-304●重量:5kgアズワン品番67-9267-63
FILCO Majestouch TKSP オフィスセット[テンキーレスKB+TenKeyPad 2 Pro PBT]日本語配列 CHERRY MX 静音赤軸モデル ブラック FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch TKSP オフィスセット[テンキーレスKB+TenKeyPad 2 Pro PBT]日本語配列 CHERRY MX 静音赤軸モデル ブラックFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
Majestouchシリーズのフラグシップモデル「Majestouch 3 テンキーレス」と「Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT」をセットにした製品です。同じシリーズの同じスイッチを搭載したモデルのセット商品なので、違和感なく使用可能ですし、机上に一体感をもたらしどんなオフィスにもマッチします。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。キーボードとテンキーが分離しているので、机上レイアウトの自由度が高い。テンキー機能付きキーボードと比べて価格は高めであるが、満足度も高い製品です。
FILCO Majestouch TKSP オフィスセット[テンキーレスKB+TenKeyPad 2 Pro PBT]日本語配列 CHERRY MX 茶軸モデル ブラック FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch TKSP オフィスセット[テンキーレスKB+TenKeyPad 2 Pro PBT]日本語配列 CHERRY MX 茶軸モデル ブラックFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
Majestouchシリーズのフラグシップモデル「Majestouch 3 テンキーレス」と「Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT」をセットにした製品です。同じシリーズの同じスイッチを搭載したモデルのセット商品なので、違和感なく使用可能ですし、机上に一体感をもたらしどんなオフィスにもマッチします。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。キーボードとテンキーが分離しているので、机上レイアウトの自由度が高い。テンキー機能付きキーボードと比べて価格は高めであるが、満足度も高い製品です。
FILCO Majestouch TKSP オフィスセット[テンキーレスKB+TenKeyPad 2 Pro PBT]日本語配列 CHERRY MX 赤軸モデル ブラック FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch TKSP オフィスセット[テンキーレスKB+TenKeyPad 2 Pro PBT]日本語配列 CHERRY MX 赤軸モデル ブラックFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
Majestouchシリーズのフラグシップモデル「Majestouch 3 テンキーレス」と「Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT」をセットにした製品です。同じシリーズの同じスイッチを搭載したモデルのセット商品なので、違和感なく使用可能ですし、机上に一体感をもたらしどんなオフィスにもマッチします。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。キーボードとテンキーが分離しているので、机上レイアウトの自由度が高い。テンキー機能付きキーボードと比べて価格は高めであるが、満足度も高い製品です。
FILCO Majestouch TKSP オフィスセット[テンキーレスKB+TenKeyPad 2 Pro PBT]日本語配列 CHERRY MX 青軸モデル ブラック FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch TKSP オフィスセット[テンキーレスKB+TenKeyPad 2 Pro PBT]日本語配列 CHERRY MX 青軸モデル ブラックFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
Majestouchシリーズのフラグシップモデル「Majestouch 3 テンキーレス」と「Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT」をセットにした製品です。同じシリーズの同じスイッチを搭載したモデルのセット商品なので、違和感なく使用可能ですし、机上に一体感をもたらしどんなオフィスにもマッチします。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。キーボードとテンキーが分離しているので、机上レイアウトの自由度が高い。テンキー機能付きキーボードと比べて価格は高めであるが、満足度も高い製品です。
高たわみ用強力ばね 東発高たわみ用強力ばね東発
579税込637
1個
翌日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)2.7弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ)ニシガキ工業
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売) ブラシレスモーター搭載!ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
キャビンフィルター EXCEL(エクセル)キャビンフィルターEXCEL(エクセル)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ドライバーセットファミドラ12 ベッセルドライバーセットファミドラ12ベッセル
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
この1セットで12通りの使い方ができる。 玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。 +2は、太軸と細軸を用意。 収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。 親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。
仕様12通りの使い方ができます。セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ型サンシェードⅡ タックアーチ型サンシェードⅡタック(5件のレビュー)
9,490税込10,439
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
アーチ型なのでお庭に新たな寛ぎ空間を作るサンシェードです。メッシュ生地なので通気性もいいです。
用途お部屋の日よけや外からのプライバシーからお部屋を守ります。材質本体/コネクター・ジョイント:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、紐:ポリエステル、支柱:スチール(粉体塗装)
ニップル ブッシュ 違径 BeHAUSニップル ブッシュ 違径BeHAUS
489税込538
1個
当日出荷
管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
JST 圧着抜き取り工具 YC, YRSシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着抜き取り工具 YC, YRSシリーズJST(日本圧着端子製造)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ = YC, YRSXHシリーズ工具. このJST製のXH圧着工具は、パラレルアクションのラチェットで、毎回使用する度に一貫して品質の高い圧着を確実に行えます。 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えたXH圧着工具は、使いやすいだけでなく、頑丈です。精密研磨済みのプロファイルと絶縁停止ロケータにより、正確な圧着を簡単に達成できます。 ; 688-0912 688-0912 XH シリーズSXH-001T-P0.6圧着コンタクト用の圧着工具です。 ; 688-0916 688-0916 XHシリーズ圧着コンタクトSXH-001T-P0.6、SXH-001T-P0.6N、SXH-002T-P0.6用の抜き取り工具です。 XHシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 820-1529 820-1529 を参照してください。. XHシリーズの工具には以下が含まれます。. 688-0912 688-0912 XH シリーズSXH-001T-P0.6圧着コンタクト用の圧着工具です。 688-0916 688-0916 XHシリーズ圧着コンタクトSXH-001T-P0.6、SXH-001T-P0.6N、SXH-002T-P0.6用の抜き取り工具です。 XHシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 820-1529 820-1529 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
オープン書庫 CWS ナイキオープン書庫 CWSナイキ
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です
本体スチール塗装仕上
水性グラフィックマーカー ABTセット ポートレート トンボ鉛筆水性グラフィックマーカー ABTセット ポートレートトンボ鉛筆
3,298税込3,628
1セット(12色)
4日以内出荷
筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。人物を描くのに最適な11色と無色のブレンダーペンの12本入りセット。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクセット内容11色+ブレンダーペン(水ペン)ペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯色番020/772/800/850/879/910/912/942/947/977/990/N00商品タイプ使い切り本体
コードストッパー サンコッコーコードストッパーサンコッコー
159税込175
1パック(2個)
当日出荷から7日以内出荷
袋類や衣類のひも止めにご使用いただけるコードストッパーです。2本通しはサンコッコー カラー紐〈細〉・〈中〉、1本通しは〈細〉〈中〉〈太〉に対応しています。サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドと色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途衣類・小物など材質ポリアセタール
木製ループエンド ナツメ サンコッコー木製ループエンド ナツメサンコッコー
389税込428
1パック
6日以内出荷から7日以内出荷
天然木がやさしい木製ループエンドです。12mm×16mm/15mm×19mmはサンコッコー カラー紐〈細〉、16mm×22mmは〈中〉に対応しています。
用途衣類・小物など材質天然木
木製ループエンド サンコッコー木製ループエンドサンコッコー
479税込527
1パック(2個)
6日以内出荷から7日以内出荷
天然木がやさしい木製ループエンドです。13mm/15mmはサンコッコー カラー紐〈細〉、18mmは〈中〉に対応しています。
用途衣類・小物など材質天然木
太丸充電用 替刃セット ニシガキ工業太丸充電用 替刃セットニシガキ工業
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ニシガキ工業太丸充電用の替刃セットです。
適合太丸充電750/1000/1500/2000
(71100)フロントシートASSY RH トヨタ(71100)フロントシートASSY RHトヨタ
759,800税込835,780
1個
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら