58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1500万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。 ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
刃部硬度HRC59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2025年版最新地図搭載。トラックモード搭載の9インチポータブルワンセグナビです。下北半島縱貫道路:むつ南バイパス むつIC~むつ尻屋崎IC、東北縦貫自動車道:菅生スマートICなど新規開設道路も収録、ガイドブック約196冊に相当するるるぶDATE。データ検索56053件、画像検索43409件を収録。詳細な交通規制データ、安全運転支援情報表示で快適なドライブをサポートします。トラックが走行できる道路を優先して案内するトラックモードを搭載。SDカードに保存した動画や音楽などのメディア再生も可能です。
仕様(ハードウエア)【地図】全国道路地図:OpenStreetMap製 2025年度リリース、昼夜画面切り替え:昼:夜手動/自動切替、縮尺切り替え:12段階(25m~100km)、ルート検索機能:推奨ルート 複数ルート・一般道路優先・高速道路優先・最短距離・ウォーキング 表示、リルート機能(自動・手動)、トンネルアシスト(ナビ走行時)、右左折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、高速道路表示、ノースアップ/ヘッドアップ切替(北方向上/自車方向上)、スマートインターチェンジ対応、アプローチチャイム機能、デモ走行機能、ラックモード機能、交通安全案内 表示機能(画面表示 on-off/音声案内 on-off 切替付):ゾーン30 駐車禁止取締エリア・事故多発エリア・速度取締エリア Nシステム・オービス機能、12-24V対応 その他エンジンON/OFF連動 適合TV受信:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能(録画はワンセグのみ)、液晶画面:9インチTFT液晶、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、輝度:200cd/m2、視野角:上35°下45°左45°右45°、静電容量式タッチパネル、CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash 8GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0、音声出力:2W セット内容車載用DCアダプター(ケーブル長1.4m)、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約430 消費電力(W)5(待機時20mW以下) 電源DC5V (miniUSBタイプ入力端子) リチウムポリマーバッテリー2000mAh内蔵、駆動時間:1時間、充電時間:約4時間 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×140×23 機能(ハードウエア)【検索】'電話番号検索:438万件、住所検索:3356万件、施設名検索:67万件、周辺施設検索:67万件、コンビニ・GS優先表示、るるぶ DATA※ガイドブック196冊相当:観光/飲食:約42173件/画像35827件・宿泊:約12066件/画像6031件・温泉:約1814件/画像1551件 【登録】検索地点履歴:100ヶ所、地点登録:1200ヶ所、自宅登録、簡単自宅検索機能 入出力端子入力:イヤホン端子(Φ3.5mm)、AV-IN(Φ2.5mm)、外部アンテナ(MMCX) TVチューナーワンセグ モニターサイズ9インチ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

B6判の納品書です。 2枚複写です。 (消費税対応)
サイズB6判
1パック(50組×10冊)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチ型なのでお庭に新たな寛ぎ空間を作るサンシェードです。メッシュ生地なので通気性もいいです。
用途お部屋の日よけや外からのプライバシーからお部屋を守ります。 材質本体/コネクター・ジョイント:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、紐:ポリエステル、支柱:スチール(粉体塗装)
1台
9,490 税込10,439
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコッコー木製ループエンド
天然木がやさしい木製ループエンドです。13mm/15mmはサンコッコー カラー紐〈細〉、18mmは〈中〉に対応しています。
用途衣類・小物など 材質天然木
1パック(2個)
479 税込527
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然木がやさしい木製ループエンドです。12mm×16mm/15mm×19mmはサンコッコー カラー紐〈細〉、16mm×22mmは〈中〉に対応しています。
用途衣類・小物など 材質天然木
1パック
389 税込428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1箱(5個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
409 税込450
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な高耐候ビニールカーテン。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。消防法施行令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。低温化に伴う硬化が抑制されておりますので寒冷地での使用にも最適。
用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど 仕様ハトメ:上部250mm前後、両サイドおよび下部ハトメ無し/補強生地及び縫込みロープ入り/四方折り返し加工 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 厚さ(mm)0.3 質量(g/m2)390
1枚
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Majestouchシリーズのフラグシップモデル「Majestouch 3 テンキーレス」と「Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT」をセットにした製品です。同じシリーズの同じスイッチを搭載したモデルのセット商品なので、違和感なく使用可能ですし、机上に一体感をもたらしどんなオフィスにもマッチします。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。キーボードとテンキーが分離しているので、机上レイアウトの自由度が高い。テンキー機能付きキーボードと比べて価格は高めであるが、満足度も高い製品です。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

トラスコ品番227-8226 刃径(mm)9.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

Majestouchシリーズのフラグシップモデル「Majestouch 3 テンキーレス」と「Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT」をセットにした製品です。同じシリーズの同じスイッチを搭載したモデルのセット商品なので、違和感なく使用可能ですし、机上に一体感をもたらしどんなオフィスにもマッチします。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。キーボードとテンキーが分離しているので、机上レイアウトの自由度が高い。テンキー機能付きキーボードと比べて価格は高めであるが、満足度も高い製品です。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

Majestouchシリーズのフラグシップモデル「Majestouch 3 テンキーレス」と「Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT」をセットにした製品です。同じシリーズの同じスイッチを搭載したモデルのセット商品なので、違和感なく使用可能ですし、机上に一体感をもたらしどんなオフィスにもマッチします。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。キーボードとテンキーが分離しているので、机上レイアウトの自由度が高い。テンキー機能付きキーボードと比べて価格は高めであるが、満足度も高い製品です。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

Majestouchシリーズのフラグシップモデル「Majestouch 3 テンキーレス」と「Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT」をセットにした製品です。同じシリーズの同じスイッチを搭載したモデルのセット商品なので、違和感なく使用可能ですし、机上に一体感をもたらしどんなオフィスにもマッチします。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。テンキーを使用する際にはキーボードの左右どちらにも配置でき、キーボードとテンキーの間隔も自由に調整可能なので、体への負担を軽減できます。また、キーボードとテンキーを別々に買うよりもリーズナブルで大変お得な製品です。キーボードとテンキーが分離しているので、机上レイアウトの自由度が高い。テンキー機能付きキーボードと比べて価格は高めであるが、満足度も高い製品です。
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

DNライティング屋外用LED照明
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵 品種屋外用照明 色温度5000 使用場所屋外 調光方式不可 送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100V/AC200V
1個
59,980 税込65,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵 品種屋外用照明 使用場所屋外 調光方式不可 送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100V/AC200V
1個
54,980 税込60,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵 品種屋外用照明 使用場所屋外 調光方式PWM 送り方式【電源】不可 入力電圧AC100V/AC200V
1個
69,980 税込76,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL) 動画あり
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)2.7 弁仕様逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

再生オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。透明タイプでマットに挟んだ書類が見やすい素材です。コピーのインキなどが付着しにくい、両面非転写タイプのデスクマットです。
厚さ(mm)上敷き:1.5 材質上敷き:再生オレフィン系樹脂 上敷き:透明 タイプ下敷きなし グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1枚
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊布の基材にゴム系粘着剤を塗布した作業性のよい包装テープです。
用途段ボールケースの封かん、一般包装用 仕様手で切断可能 トラスコ品番471-0924 材質基材:特殊布、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.21 質量(g)310 長さ(m)25 引張強度32N/10mm(912)、55N/10mm(914) 主な用途梱包用
1巻
349 税込384
当日出荷

DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) CADデータあり
シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】 角・丸蛇口に取り付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクタが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。 適合適合蛇口外径・丸蛇口外径14~18mm、角蛇口外径対角20mmまで トラスコ品番363-0498 材質ポリアセタール 高さ(mm)56 質量(g)57 奥行(mm)45 間口(mm)45 適合コネクタ912-O-N 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
699 税込769
当日出荷

DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。耐圧コネクターは濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)9~12 寸法(mm)Φ46×56(角丸蛇口口金) 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~20、角蛇口対角20mm
1個
699 税込769
当日出荷