カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(317)
  • バイク部品(133)
  • 自動車純正部品(97)
  • 制御機器(80)
  • メカニカル部品(76)
  • 切削工具(68)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 測定用品(31)
  • 農業機械(31)
  • 自動車補修部品(29)
  • 作業工具(20)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 機構部品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • カー用品(8)
  • 物流用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 照明(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n10r」の検索結果

1,122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ノギス 530-100 校正証明書付 N10R Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】ノギス 530-100 校正証明書付 N10RMitutoyo(ミツトヨ)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から10日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に適しています。【注意事項】ご注文により内・外側測定面超硬チップ付で最大測定長200mm、300mmも製作いたします。部分測定面接触誤差EMPE/スケールシフト誤差SMPE ISO 13385-1:2011に基づいて改定されたJIS B 7507:2016での用語(表記)です。測定方法は、これまでの器差と同じです。
ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】アイリスオーヤマ(30件のレビュー)
298税込328
1パック(10個)
当日出荷
【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼れないタイプ
ジムノックUK 0.7 ゼブラジムノックUK 0.7ゼブラ(14件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
更にくっきりなめらかになったジムノックの油性ボールペン。軸は樹脂、ラバーグリップ付き。
替芯UK-0.7芯全長(mm)141.2質量(g)9.2シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.5先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 084入数(本)1
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージエレコム(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)M形標準ノギスMitutoyo(ミツトヨ)(50件のレビュー)
5,598税込6,158
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05シリーズ530
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー(221件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から5日以内出荷
接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
CKNクランプ 北川工業CKNクランプ北川工業(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(100個)
当日出荷
材質ナイロン66仕様粘着テープ付グレー規格UL94V-2
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(2件のレビュー)
2,190税込2,409
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)コネクタの有無両端コネクター付
活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ ユー・イー・エス活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズユー・イー・エス
79,980税込87,978
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
フラットファイル 021N A4S PLUS(プラス)[文具]フラットファイル 021N A4SPLUS(プラス)[文具]
899税込989
1パック(10冊)
当日出荷
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン種類フラットファイル規格A4-S背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230収納枚数(枚)180
インクガイイスタンダード補充インク コクヨインクガイイスタンダード補充インクコクヨ
599税込659
1本
当日出荷から翌日出荷
キャップを開けたままでもペン先が乾きにくいノンドライインクを採用。コピー黒板で印刷してもしっかり写るインクです。 ひとつのボトルで細字・中字・太字タイプのインク補充ができます。中字タイプ(PM-B102N)で約10回の補充ができ、経済的です。
仕様油性ノンドライインク(アルコール系)材質ボトル・キャップ・内キャップ:PP容量(mL)約30商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
薄型インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)篠原電機
24,980税込27,478
1巻(25m)
当日出荷から6日以内出荷
シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。車材燃試13-46K認可グレー・黒(リバーシブル)材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
細工ヤスリ10型丸中目185 ヤマグチ細工ヤスリ10型丸中目185ヤマグチ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどにトラスコ品番811-6921材質SKS8質量(g)15
キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP45型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
切替式ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO切替式ギヤレンチ コンビタイプTRUSCO(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
ラチェット機構あり
SAN 刺しゅう安定紙 日本紐釦貿易SAN 刺しゅう安定紙日本紐釦貿易
2,798税込3,078
1袋
翌々日出荷
刺しゅうをするときに、生地がよらないように安定させる裏芯です。
キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
919税込1,011特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
DLN おすエルボ イハラサイエンスDLN おすエルボイハラサイエンス
5,498税込6,048
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状おすエルボ
スラストボール入りカムフォロア THKスラストボール入りカムフォロアTHK
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ 北川鉄工所スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ北川鉄工所
279,800税込307,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ分割爪関連資料旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
KLN エルボニップル(おす) イハラサイエンスKLN エルボニップル(おす)イハラサイエンス
899税込989
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
DTN おすブランチ・ティー イハラサイエンスDTN おすブランチ・ティーイハラサイエンス
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状おすブランチ・ティー
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
LEDクロスネット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
(1N10)スクリーン(R)、リヤー ドア MAZDA(マツダ)(1N10)スクリーン(R)、リヤー ドアMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
エラストマー車キャスター FAU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FAU55型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
タイロッドエンド 0702-0841OST GMBタイロッドエンド 0702-0841OSTGMB
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番48570-00Z04メーカーNISSAN
VH - ハンドバルブ SMCVH - ハンドバルブSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
NichimateAQUA Tip(ラックのみ)5ラック入 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)NichimateAQUA Tip(ラックのみ)5ラック入 00-AQA-NシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
6,498税込7,148
1箱(5ラック)
翌々日出荷から6日以内出荷
オートクレーブの可否可(121℃・20分)
キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FA55型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46偏心(mm)17車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスターFPU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスターFPU55型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
ツメの折れないCat5e LANケーブル 1m レッド BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 1m レッドBUFFALO(バッファロー)
239税込263
1台
翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
レッド規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)1構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
NichimateAQUA Tip(リフィル) 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)NichimateAQUA Tip(リフィル) 00-AQA-NシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
6,498税込7,148
1箱(96本)
翌々日出荷から6日以内出荷
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-NOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
...