カテゴリ

  • バイク部品(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 切削工具(46)
  • 制御機器(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 農業機械(31)
  • 自動車補修部品(26)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 作業工具(12)
  • メカニカル部品(11)
  • バッテリー・電装(8)
  • カー用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n10r」の検索結果

451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
ジムノックUK 0.7 ゼブラジムノックUK 0.7ゼブラ(14件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
更にくっきりなめらかになったジムノックの油性ボールペン。軸は樹脂、ラバーグリップ付き。
替芯UK-0.7芯全長(mm)141.2質量(g)9.2シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.5先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 084入数(本)1
CKNクランプ 北川工業CKNクランプ北川工業(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(100個)
当日出荷
材質ナイロン66仕様粘着テープ付グレー規格UL94V-2
LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージエレコム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】アイリスオーヤマ(30件のレビュー)
298税込328
1パック(10個)
当日出荷
【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼れないタイプ
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー(225件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷から5日以内出荷
接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(2件のレビュー)
2,190税込2,409
1本
当日出荷から翌々日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター
インクガイイスタンダード補充インク コクヨインクガイイスタンダード補充インクコクヨ
569税込626
1本
当日出荷から3日以内出荷
キャップを開けたままでもペン先が乾きにくいノンドライインクを採用。コピー黒板で印刷してもしっかり写るインクです。 ひとつのボトルで細字・中字・太字タイプのインク補充ができます。中字タイプ(PM-B102N)で約10回の補充ができ、経済的です。
仕様油性ノンドライインク(アルコール系)材質ボトル・キャップ・内キャップ:PP容量(mL)約30商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
細工ヤスリ10型丸中目185 ヤマグチ細工ヤスリ10型丸中目185ヤマグチ
999税込1,099
1個
当日出荷
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどにトラスコ品番811-6921材質SKS8質量(g)15
フラットファイル 021N A4S PLUS(プラス)[文具]フラットファイル 021N A4SPLUS(プラス)[文具]
899税込989
1パック(10冊)
当日出荷
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン種類フラットファイル規格A4-S背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230収納枚数(枚)180
切替式ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO切替式ギヤレンチ コンビタイプTRUSCO(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
ラチェット機構あり
キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP45型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
DLN おすエルボ イハラサイエンスDLN おすエルボイハラサイエンス
5,498税込6,048
1個
当日出荷から26日以内出荷
形状おすエルボ
SAN 刺しゅう安定紙 日本紐釦貿易SAN 刺しゅう安定紙日本紐釦貿易(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋
3日以内出荷
刺しゅうをするときに、生地がよらないように安定させる裏芯です。
キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
919税込1,011特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型LAMP(スガツネ工業)
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
KLN エルボニップル(おす) イハラサイエンスKLN エルボニップル(おす)イハラサイエンス
899税込989
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
スラストボール入りカムフォロア THKスラストボール入りカムフォロアTHK
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDクロスネット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
469,800税込516,780
1個
当日出荷から62日以内出荷
種類電磁接触器
キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FA55型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46偏心(mm)17車輪タイプ双輪
タイロッドエンド 0702-0841OST GMBタイロッドエンド 0702-0841OSTGMB
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番48570-00Z04メーカーNISSAN
DTN おすブランチ・ティー イハラサイエンスDTN おすブランチ・ティーイハラサイエンス
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
形状おすブランチ・ティー
エラストマー車キャスター FAU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FAU55型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
3,698税込4,068
1本
当日出荷から13日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
充電部保護カバー 富士電機充電部保護カバー富士電機
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
種類関連商品
グリップロックナット(チタン) βTITANIUMグリップロックナット(チタン)βTITANIUM(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-NOSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
フランジナット(チタン) βTITANIUMフランジナット(チタン)βTITANIUM
2,098税込2,308
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
539,800税込593,780
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
(227)フユエルタンク CP N-10L R.Y スバル(227)フユエルタンク CP N-10L R.Yスバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ハイエース ワゴンGL ワイドボディ10人乗り 1台分シートカバーセット Heartsハイエース ワゴンGL ワイドボディ10人乗り 1台分シートカバーセットHearts
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
・Heartsのスタンダードシートカバーです。・専用設計のため座り心地はまさにオーダーメイド感覚!。・ダブルステッチのキルティングデザインは見た目にも高級感を増し、 生地にはラグジュアリー本格革調PVCレザーを採用。・風合いがよく、強度も強くコストパフォーマンスに優れた仕上がりです。
セット内容フロント(運転席/助手席)+リアシート1台分セット素材PVCレザー
CoroCut(R) MB ねじ切り加工用超硬ヘッド サンドビックCoroCut(R) MB ねじ切り加工用超硬ヘッドサンドビック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から11日以内出荷
サイドカッタ ASN タンガロイサイドカッタ ASNタンガロイ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コウカクキリナシチツプ N-KA-10-R BIGM(丸山製作所)コウカクキリナシチツプ N-KA-10-RBIGM(丸山製作所)
899税込989
1個
8日以内出荷
規格N-KA-10-R部品名称コウカクキリナシチツプ N-KA-10-R図解NoBSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.52、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.43、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.52、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.52、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 標準仕様部品_No.43、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置3連 部品_No.43、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G6仕様部品_No.52、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.43、BSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.52、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.43、BSA-536シリーズ -A オプション 畝間散布装置3連部品_No.43、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.52など
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-10D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-10Dイスカル
56,980税込62,678
1本
4日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番570-6453RoHS指令(10物質対応)対応
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】日本製線
21,980税込24,178
1セット(10m×10本)
8日以内出荷から13日以内出荷
ケーブル外径(Φmm)5.2導体AWG24対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】 日本製線Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】日本製線
29,980税込32,978
1セット(10m×10本)
8日以内出荷から16日以内出荷
ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
...
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
"n10r" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷