カテゴリ
- バイク部品(86)
- 制御機器(26)
- 自動車補修部品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 農業機械(22)
- 機構部品(21)
- 切削工具(15)
- メカニカル部品(12)
- 作業工具(11)
- オフィス家具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 電気材料(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(20)
- CKD(18)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- イマオコーポレーション(15)
- brembo(13)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
- AFAM(アファム)(10)
- コクヨ(8)
- 三木プーリ(7)
- 東芝(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- EFFEX(エフェックス)(5)
- Lovato(5)
- スーパーツール(4)
- 椿本チエイン(4)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- 住電機器システム(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「n14-6」の検索結果

耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
オイルフィルター
K&N(55件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から92日以内出荷ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
クラッチレリーズシリンダ
ミヤコ自動車(21件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ノスドリル(中ノス)
理研製鋼¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
優肌包帯・伸縮
ニトムズ¥349税込¥3841個当日出荷関節や指先などに最適な伸縮タイプです。 通気性がよくかぶれを防ぎます。 肌にやさしい貼る包帯です 一度巻でしっかり固定し、貼る感覚で巻ける肌にやさしい包帯です。用途手当て材質ポリエステル不織布、ポリウレタン長さ(m)2粘着剤アクリル系粘着剤包帯種類伸縮包帯
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から42日以内出荷無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
OA賞状用紙白縦書用
スマートバリュー¥589~税込¥648~1パック(10枚)ほか4日以内出荷手書きはもちろんインクジェット・レーザープリンタ、コピー機にも対応!仕様セレモニー用品、手書きもOK、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質上質紙色白種類賞状用紙対応プリンタ・コピー機紙厚(mm)0.193(157g/m2)
袋ショートナット 全長25mm
TIPTOP¥2,798~税込¥3,078~1箱(16個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:60°テーパー全長(mm)25色シルバー表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)12
NIエアフィルタシリーズ
日本精器¥219,800~税込¥241,780~1個当日出荷から52日以内出荷用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
おしゃれピン
サンコッコー¥319~税込¥351~1パック(35mm×2個)6日以内出荷スカーフ留めやアクセサリーパーツにご使用いただけるオシャレピン。上品なカラーリングでワンポイントとして取り入れてみてはいかがでしょうか。用途衣服・小物など
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥329税込¥3621個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)14
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥329税込¥3621個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)14
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥329税込¥3621個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)14
モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマ
RYOCO(菱高精機)¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷用途高速超硬リーマ TiNコート付 通り穴用材質超硬コーティングTiN適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ステンレス鋼、ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮、アルミ、アルミ合金
ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台7日以内出荷から22日以内出荷サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。高さ(mm)720キャスターなし材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合アジャスターあり引出しなし
ISデスクシステム スタンダードテーブル センター引き出し付き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥63,980税込¥70,3781台7日以内出荷から22日以内出荷サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。高さ(mm)720引出しあり
ISデスクシステム 片袖デスクA4(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥92,980税込¥102,2781台7日以内出荷から22日以内出荷サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。高さ(mm)720キャスターなし材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装鍵ありアジャスターあり
ISデスクシステム 片袖デスクB4(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥84,980税込¥93,4781台7日以内出荷から22日以内出荷多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。高さ(mm)720キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装鍵ありアジャスターあり材質(幕板)スチール
ISデスクシステム 両袖デスクA4B4(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷から22日以内出荷サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。高さ(mm)720キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装アジャスターあり材質(幕板)スチール
ISデスクシステム 両袖デスクA4(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥129,800~税込¥142,780~1台7日以内出荷から22日以内出荷サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。高さ(mm)720キャスターなし材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装アジャスターあり