カテゴリ

  • メカニカル部品(195)
  • 自動車純正部品(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 制御機器(56)
  • 物流用品(46)
  • バイク部品(38)
  • 機構部品(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 事務用品(23)
  • 作業工具(20)
  • 切削工具(16)
  • バイク純正部品(12)
  • 農業機械(12)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n14-8」の検索結果

765件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱端子 丸形(R形) ニチフ

    耐熱端子 丸形(R形)

    ニチフ(3件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • イージーチェンジ・クリヤーブック リヒトラブ

    イージーチェンジ・クリヤーブック

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    499税込549
    1冊
    当日出荷
    スリムな綴じ具で、抜き差し・交換「自由自在」。ポケットが360°回転!透明感あふれるグラスカラーのクリヤーブック。
    その他交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/ポリカーボネート(透明)厚さ(mm)表紙生地/0.5サイズA4・S型収納枚数20背幅(mm)14穴数30縦(mm)305横(mm)239最大ポケット数10ポケット
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes
    779税込857
    1袋(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカーニッサン
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • ノスドリル(中ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(中ノス)

    理研製鋼
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • 埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
    仕様USBコンセント(USB-C)種類埋込定格電圧(V)DC5/9最大出力(W)18出力電流(A)3(DC5V)/2(DC9V)口数1入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • AQUA DROPs イージーチェンジ・クリヤーブック リヒトラブ

    AQUA DROPs イージーチェンジ・クリヤーブック

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    649税込714
    1冊
    当日出荷
    人気の360°折り返して使えるポケット交換タイプに20ポケットが登場!
    材質表紙・ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/ポリカーボネート(透明)サイズA4タイプタテ型(S型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×247×305穴数30ポケット数20
  • 長4 85G 100枚P マルアイ

    長4 85G 100枚P

    マルアイ
    619税込681
    1袋(100枚)
    当日出荷
    B5サイズ横4つ折りに最適なクラフト封筒です。ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。郵便枠印刷あり。裏面センター貼り。
    仕様定形郵便その他古紙40%使用寸法(mm)90×205(長形4号)内容100枚入坪量(g)85/m2
  • OA賞状用紙クリーム縦書用 スマートバリュー

    OA賞状用紙クリーム縦書用

    スマートバリュー
    1,098税込1,208
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手書きはもちろんインクジェット・レーザープリンタ、コピー機にも対応!
    仕様セレモニー用品、手書きもOK、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ケント紙クリーム種類賞状用紙対応プリンタ・コピー機紙厚(mm)0.186(157g/m2)
  • 優肌包帯・伸縮 ニトムズ

    優肌包帯・伸縮

    ニトムズ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    関節や指先などに最適な伸縮タイプです。 通気性がよくかぶれを防ぎます。 肌にやさしい貼る包帯です 一度巻でしっかり固定し、貼る感覚で巻ける肌にやさしい包帯です。
    用途手当て材質ポリエステル不織布、ポリウレタン長さ(m)2粘着剤アクリル系粘着剤包帯種類伸縮包帯
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
    種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格出力DC5V/2.4A適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用USBポート数1定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-14N-14-8NM 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-14N-14-8NM

    三木プーリ
    40,177税込44,195
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン無し寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)8色(スプリング)ブラウン
  • クラフト封筒 グレー 100枚入 マルアイ

    クラフト封筒 グレー 100枚入

    マルアイ
    699税込769
    1パック(100枚)
    当日出荷
    グレー
  • NRゴムスポ イノアック

    NRゴムスポ

    イノアック
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    弾性(クッション性)に優れ、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    用途各種クッション材。材質発泡ゴム(天然)長さ(mm)1000幅(mm)650使用温度範囲-40~70℃密度0.150±0.03g/cm3
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2X-01-14N-14-8NM 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2X-01-14N-14-8NM

    三木プーリ
    49,980税込54,978
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ2Xタイプシグナルピン無し寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)31寸法C(mm)45寸法G(mm)11設定トルク(Nm)8色(スプリング)イエロー
  • N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
  • P.P.クリヤーポケット リヒトラブ

    P.P.クリヤーポケット

    リヒトラブ
    1,798税込1,978
    1組
    3日以内出荷
  • 真ちゅう前カン サンコッコー

    真ちゅう前カン

    サンコッコー
    329税込362
    1パック(5組)
    当日出荷
    強く、さびない真鍮製の前カンです。金属アレルギーの人にやさしいニッケルフリーとなっております。
    用途衣服・小物など材質真鍮
  • 埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック)

    埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
    種類埋込コンセント定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A定格電流(A)2.4使用電圧範囲(V)AC90~110結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)差込口1個口待機時消費電力(W)0.1
  • 温度センサ RN1シリーズ 日本電測

    温度センサ RN1シリーズ

    日本電測(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    仕様リード線形シース白金測温抵抗体材質SUS316(シース)温度測定範囲(℃)-200~500リード線ビニール素子Pt100Ω端子M3Y素子数1階級(級)B
  • クラフト封筒 ピンク 100枚入 マルアイ

    クラフト封筒 ピンク 100枚入

    マルアイ(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ピンク
  • クリヤーポケット リヒトラブ

    クリヤーポケット

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(10枚)
    当日出荷
    A4・30穴の破れにくい0.2mm厚のクリヤーポケット。
    付属品中台紙(黄)付き材質ビニール厚さ(mm)生地/0.2サイズA4・S型穴数30(2・4)縦(mm)303横(mm)230
  • クラフト封筒 長4 薄水色 100枚入 マルアイ

    クラフト封筒 長4 薄水色 100枚入

    マルアイ
    629税込692
    1パック(100枚)
    当日出荷
    サイズ長4
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • クラフト封筒 グリーン 100枚入 マルアイ

    クラフト封筒 グリーン 100枚入

    マルアイ
    719税込791
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン
  • 新香皿(コバルト) スリーライン

    新香皿(コバルト)

    スリーライン
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
    ナチュラル感のある益子地に、コバルトブルーの手書き風柄が新鮮です。シンプルな中にも家庭的な温かみを醸し出します。
    用途外食、福祉材質メラミン寸法(mm)99×23対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • リード線形シース熱電対 日本電測

    リード線形シース熱電対

    日本電測
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から71日以内出荷
    NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
    材質(シース)SUS316熱電対k測温接点非接地端子M3Y素子数1階級(級)
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-2-01-14N-14-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-2-01-14N-14-8NM-P

    三木プーリ
    43,692税込48,061
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)8色(スプリング)ブラウン
  • クラフト封筒 クリーム 100枚入 マルアイ

    クラフト封筒 クリーム 100枚入

    マルアイ(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ディバースソフトグリップふっ素 ベストコ

    ディバースソフトグリップふっ素

    ベストコ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ソフトグリップだからしっかり握れて滑りにくい ふっ素樹脂加工で切り離れがよくお手入れ簡単 手にやさしくフィットするソフトグリップ 刃の種類:両刃 食洗機不可
    材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼(表面加工:ふっ素樹脂加工)、口金・エンドキャップ:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(表面:熱可塑性エラストマー)幅(mm)約45高さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100Vに直接接続できます。
    質量(g)500
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-2X-01-14N-14-8NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-2X-01-14N-14-8NM-P

    三木プーリ
    53,000税込58,300
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ2Xタイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)31寸法C(mm)45寸法G(mm)11設定トルク(Nm)8色(スプリング)イエロー
  • 袋ショートナット 全長25mm TIPTOP

    袋ショートナット 全長25mm

    TIPTOP
    2,798税込3,078
    1箱(16個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。
    用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:60°テーパー全長(mm)25シルバー表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)12
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-19N-14-8NM 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-19N-14-8NM

    三木プーリ
    40,177税込44,195
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン無し寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)8色(スプリング)ブラウン
  • (MN14)ケーブル ASSY,バッテリ ワイヤリング ミツビシ

    (MN14)ケーブル ASSY,バッテリ ワイヤリング

    ミツビシ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
...