カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5,068)
  • 制御機器(2,526)
  • パソコン/周辺機器(1,809)
  • 切削工具(1,459)
  • メカニカル部品(1,155)
  • 農業機械(1,042)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,033)
  • オフィス家具(842)
  • 機構部品(766)
  • 作業工具(737)
  • 電気材料(627)
  • 事務用品(623)
  • 測定用品(613)
  • 配管・水廻り設備部材(597)
  • ねじ・ボルト・釘(488)
  • 建築金物(444)
  • バイク部品(441)
  • 物流用品(428)
  • 厨房用品(385)
  • 作業服(334)
  • 自動車補修部品(319)
  • 油圧機器・油圧ホース(302)
  • 溶接用品(298)
  • 家電(294)
  • 科学研究・開発用品(257)
  • 電動工具(227)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(222)
  • FA担当者のオススメ新商品(207)
  • 接着剤・補修材(198)
  • 建材・エクステリア(194)
  • 卓上消耗品(187)
  • 学童・教育用品(185)
  • 防犯用品(180)
  • 船舶用品・漁業資材(164)
  • カー用品(142)
  • テープ(138)
  • 食品・飲料(134)
  • 研磨材(121)
  • 店舗什器・備品(119)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(113)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(109)
  • 清掃用品(105)
  • 安全靴・作業靴(104)
  • 自転車部品(104)
  • 縫製用品(99)
  • 保管用品(98)
  • 空圧工具(96)
  • トラック用品・パーツ(92)
  • 安全標識(91)
  • 安全保護具(90)
  • 日用品(85)
  • 医療(85)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(83)
  • はんだ関連・静電気対策用品(77)
  • 梱包用品(76)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(75)
  • 塗装・養生・内装用品(73)
  • 介護用品(72)
  • 農業・園芸資材(68)
  • バッテリー・電装(67)
  • フォークリフト・産機・建機用品(65)
  • 安全用品(62)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(59)
  • 住設機器(59)
  • マスク(55)
  • 測量用品(土木/建設)(51)
  • 防災用品(42)
  • 整備工具・収納(40)
  • バイク純正部品(38)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(38)
  • 自動車用オイル・ケミカル(36)
  • 自動車純正部品(35)
  • 塗料(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • タイヤ・足回り(26)
  • 農具(26)
  • ヘルスケア(24)
  • 救急・衛生(21)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 理美容(18)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 手袋(16)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 完成車(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 進物(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • トラック純正部品(1)

「n2」の検索結果

27,673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタナイロンチューブ N2シリーズニッタ(42件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(12件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所CA-104N2シリーズ吸収缶重松製作所(85件のレビュー)
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別吸収缶
N2タッピングスプレー エコ TRUSCON2タッピングスプレー エコTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(273mL)
当日出荷
植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。
用途タップダイス加工。リーマ加工。ドリル加工などに。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。タイプ非塩素系形状スプレー仕様スプレー後の状態:オイル状成分植物油、合成油トラスコ品番232-5659褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)100以下容量(L)0.273適合工具タップ、リーマ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)273
N2用バルブキャップ TIPTOPN2用バルブキャップTIPTOP(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
N2の文字が刻印されていることで窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
仕様赤パッキン材質真鍮質量(g)3
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から42日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
N2ガスバルブキャップ リンリンジャパンN2ガスバルブキャップリンリンジャパン(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
N2の文字が太くはっきりと刻印で入っているので消えません。チッ素を充填している目印として、3本線のデザインが入っているので、目で見て確認できます。美しく高級感のある外観です。 パッキン付き。
材質真鍮(クロームメッキ)
N2キャップ TECHN2キャップTECH(3件のレビュー)
359税込395
1袋(4個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
N2キャップ(バケツ入り) TIPTOPN2キャップ(バケツ入り)TIPTOP
11,980税込13,178
1袋(500個)
当日出荷
2ハンドルシャワー KF30N2 KVK2ハンドルシャワー KF30N2KVK(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品商品タイプ壁付タイプ
N2ステーション goot(太洋電機産業)N2ステーションgoot(太洋電機産業)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
入力空気圧(MPa)0.3-0.7サイズ(mm)118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず)質量(kg)約2適合チューブ外径(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm入口空気温度(℃)5~50ガス濃度(%)(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min)トラスコ品番438-0916
電磁開閉器 標準形 SW-N2 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N2富士電機
31,980税込35,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)35/(380~440V)32補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74
電力量モニタ KM-N2-FLK omron(オムロン)電力量モニタ KM-N2-FLKomron(オムロン)
1個
取扱停止中
電源電圧(V)計測電圧と共用AC100~277(L-N)、AC173~480(L-L)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×90×65
システムネダ N2型 万協システムネダ N2型万協
10,980税込12,078
1箱
3日以内出荷
気密試験用N2キット イチネンTASCO気密試験用N2キットイチネンTASCO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ 名東化工機ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ名東化工機
84,980税込93,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に電圧(V)単相100材質(ホース)PVC最大揚程(m)10吐出口径25A最大使用液温(℃)60粘度(cP)100
システムネダ N2型 バラ 万協システムネダ N2型 バラ万協
549税込604
1箱
3日以内出荷
入数(本)1
樹脂製N2キャップ BRIDGE[自動車用品]樹脂製N2キャップBRIDGE[自動車用品]
3,598税込3,958
1セット(100個)
当日出荷
特殊加工によりエア漏れ、パッキンの脱落防止。
材質樹脂製
システムネダ N2型 バラ 万協システムネダ N2型 バラ万協
1,298税込1,428
1箱
3日以内出荷
形状【ネダ】TYPE E入数(本)1
ノズル N2-1 袋ナット付 HAKKO(白光)ノズル N2-1 袋ナット付HAKKO(白光)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO MELTER 806トラスコ品番849-7255
N2はんだこて(窒素ガス用) HAKKO(白光)N2はんだこて(窒素ガス用)HAKKO(白光)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
N2(窒素ガス)発生器 HAKKO(白光)N2(窒素ガス)発生器HAKKO(白光)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)トラスコ品番849-8067質量(kg)1.5(除ステーション固定金具)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282入力空気圧(MPa)0.3~0.7
レバーハンドルN2型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルN2型Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1セット
4日以内出荷
用途室内用
N2キャップ BRIDGE[自動車用品]N2キャップBRIDGE[自動車用品]
3,298税込3,628
1袋(100個)
6日以内出荷
窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
用途窒素ガス用バルブ材質黄銅クローム
N2ガスバルブキャップ KYO-EIN2ガスバルブキャップKYO-EI(14件のレビュー)
819税込901
1パック(4個)
8日以内出荷から10日以内出荷
窒素ガスを注入したタイヤである証のバルブキャップが必要だ。 その存在を主張するファッション性も兼ね備えたバルブキャップです。
材質アルミ(真鍮メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
COスパン校正ガス(35ppmCO/N2) カノマックス(KANOMAX)COスパン校正ガス(35ppmCO/N2)カノマックス(KANOMAX)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ガス名CO
テレコンバーターキャップBF-N2 Nikon(ニコン)テレコンバーターキャップBF-N2Nikon(ニコン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
テレコンバーター用のフロントキャップです。
対応機種Z TELECONVERTER TC-1.4×、Z TELECONVERTER TC-2.0×
ゼロガス(21%O2/N2) カノマックス(KANOMAX)ゼロガス(21%O2/N2)カノマックス(KANOMAX)
19,980税込21,978
1本
欠品中
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズSIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
N2(窒素ガス)ステーション HAKKO(白光)N2(窒素ガス)ステーションHAKKO(白光)
36,980税込40,678
1台
欠品中
コンパクトな精密流量計使用で、0.25L/min.からの流量設定可能。
トラスコ品番849-8068質量(g)600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×134ガス圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(2.0)/排出計測範囲0.25~2.5L/min.(流量計)
一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2 KVK一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2KVK(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格日本産業規格品使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所サンフレキN2型45コネクタ三桂製作所
479税込527
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズLAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
適合扉質量(kg)15~45kg以下材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所サンフレキN2型45コネクタ三桂製作所
659税込725
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所サンフレキN2型45コネクタ三桂製作所
619税込681
1個
3日以内出荷
サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所サンフレキN2型45コネクタ三桂製作所
459税込505
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所サンフレキN2型45コネクタ三桂製作所
669税込736
1個
3日以内出荷
CIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 2m ホワイト CIOCIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 2m ホワイトCIO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
240W対応で様々なデバイスを充電可能
用途手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!
N2C-AD64HR 大阪魂N2C-AD64HR大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷
寸法L(mm)14.2頭径(Φmm)13.5寸法P(mm)2.6材質(キャップ)PA66色(キャップ)ナチュラル引張強度(N)2360頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.9加工物穴径(mm)6.2推奨締結板厚(mm)1.0-3.2剪断強度(N)1600
...