カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「n20-cs」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアハンガー用固定金具 ダイケン

    ドアハンガー用固定金具

    ダイケン
    699税込769
    1個
    当日出荷
    レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
    用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。トラスコ品番381-4521材質スチール(SPHC)寸法(mm)W44×H55質量(kg)0.2適合レールN20HRボルト寸法(組付ボルト)M10
  • ドアハンガー用戸当りゴム ダイケン

    ドアハンガー用戸当りゴム

    ダイケン
    339税込373
    1個
    当日出荷
    竪枠などに取り付ける戸当り。
    用途※別途取付ビス(M5)が必要です。トラスコ品番381-4530材質ゴム(黒)質量(kg)0.1適合レールN20HR
  • ニュートン20シリーズ用オプション ダイケン

    ニュートン20シリーズ用オプション

    ダイケン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    車の脱落止めや扉の位置決めに使います。 大きな衝撃力が予想される場合には、扉を竪枠に当てて止めてください。
    トラスコ品番423-8456材質スチール(SPHC)、ゴム(黒)適合レールN20-HR
  • 配線ダクトカバー 配線ダクトカバー トヨスチール(トヨセット)

    配線ダクトカバー 配線ダクトカバー

    トヨスチール(トヨセット)
    21,980税込24,178
    1台
    12日以内出荷
  • PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD

    PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁

    CKD
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 工具(ユニット) TOTO

    工具(ユニット)

    TOTO(6件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    下面施工タイプのウォームレット、ふつう便座を取付け・取り外しする際の締付工具です。
    適合品番(便座)TCF116、TCF226、TC1R、TC290、TC291、(便器)CS20A系、CS70系、CS220系、CS320系、CS464M、CS465、CS480N、CS4810AN、CS480CN、CS510BM、CS595系、CS670系
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • クーラーOリングセット カルソニック新タイプ Modes

    クーラーOリングセット カルソニック新タイプ

    Modes(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(70個)
    当日出荷
    エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
    適合R134セット内容CS1(6Φmm):92470-N8200(20個)CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200(各10個)CS5(11Φmm):92475-W1000、CS6(14.8Φmm):92475-W2100、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)VC-R134:バルブコアー(5個)タイプカルソニック新型
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ

    コガネイ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズ

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)

    CKD
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から25日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノックシリンダシリーズ コガネイ

    ノックシリンダシリーズ

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ボルト図解NoBSA-410S ピストン クランク軸部品_No.20、SSA-G540 ギヤケース部品_No.43、VSA-310M 走行用エンジン(ピストン・クランク軸)部品_No.20、BSA-411S ピストン クランク軸部品_No.20、BSA-411CS ピストン クランク軸部品_No.20、MSA613-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.34、SSA-N500 エンジン ファンベルト・オルタネータ部品_No.4、MS510ENR-2K 1994ネン クランクシャフト部品_No.34、SSA-F501 エンジン ダイナモ部品_No.3、MSA613R2T-K ピストン部品_No.33、BSA-410AS ピストン クランク軸部品_No.20、MS511ENR-K クランクシャフト部品_No.34、CGA-6 ギヤケース部品_No.43、BSA-410 ピストン クランク軸部品_No.20、MS511R2-K エンジン ピストン部品_No.33、MS613EFR-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.34、BSA-411SG G-3 ピストン クランク軸部品_No.20、BSA-411AS ピストン クランク軸部品_No.20、MSA613R2T-K-1 ピストン、マフラ部品_No.33
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    80,100税込88,110
    1台
    11日以内出荷から46日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用