カテゴリ
- 建築金物(9)
絞り込み
ブランド
「n20-hr」の検索結果

ドアハンガー ニュートン20ハンガーレール
ダイケン(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。トラスコ品番381-4581材質スチール(SGH)全長(mm)3000質量(kg)7.3寸法A(mm)57耐荷重(kg)100寸法D(mm)46.8寸法E(mm)7.1寸法B(mm)50寸法C(mm)16板厚(mm)1.7取付ピッチ(mm)450~500
カーブレール
ダイケン¥44,980税込¥49,4781本当日出荷高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。トラスコ品番381-4599材質スチール(SGH)全長(mm)981質量(kg)2.3耐荷重(kg)100板厚(mm)1.6取付ピッチ(mm)450~500
ドアハンガー用戸当りゴム
ダイケン¥339税込¥3731個当日出荷竪枠などに取り付ける戸当り。用途※別途取付ビス(M5)が必要です。トラスコ品番381-4530材質ゴム(黒)質量(kg)0.1適合レールN20HR
ドアハンガー用固定金具
ダイケン¥699税込¥7691個当日出荷レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。トラスコ品番381-4521材質スチール(SPHC)寸法(mm)W44×H55質量(kg)0.2適合レールN20HRボルト寸法(組付ボルト)M10
ドアハンガー用横継受一連
ダイケン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品連結プレートトラスコ品番381-4726材質スチール(SPHC)質量(kg)0.7穴径(Φmm)9.5取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR
ドアハンガー用複車
ダイケン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。用途扉を吊る車として。トラスコ品番381-4491材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6耐荷重(kg)102/個適合レールN20HR吊車複車
ドアハンガー用プレート
ダイケン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷鉄製の扉と車をつなぐ金具として。トラスコ品番381-4688材質スチール(FCD450)質量(kg)0.2穴径(Φmm)11適合レールN20HR
ニュートン20シリーズ用オプション
ダイケン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷車の脱落止めや扉の位置決めに使います。 大きな衝撃力が予想される場合には、扉を竪枠に当てて止めてください。トラスコ品番423-8456材質スチール(SPHC)、ゴム(黒)適合レールN20-HR