カテゴリ
- 制御機器(17)
- 溶接用品(11)
- 建築金物(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 完成車(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n20-sb」の検索結果

RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷JIS準拠品です。直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
ドアハンガー用横継受一連
ダイケン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品連結プレートトラスコ品番381-4726材質スチール(SPHC)質量(kg)0.7穴径(Φmm)9.5取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR
ドアハンガー用横継受二連
ダイケン¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷付属品連結プレートトラスコ品番381-4734材質スチール(SPHC)質量(kg)2.1穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HRボルト寸法(組付)M8
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。吸音材質:ロックウール(不織布貼)50mm。質量:8.2kg質量(kg)【50Hz/60Hz】8.5ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×520×470
E-PARTON 電動アシストSB
Mimugo¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。 前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30.3色サファイアブルー切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)145~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)740~890走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ
東京コスモス電機¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。 Φ25の誤分類 通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)250定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV30YN型 200kΩ
東京コスモス電機¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.6外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV30YN型 300kΩ
東京コスモス電機¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.6外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV30YN型 100kΩ
東京コスモス電機¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.6外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV30YN型 3kΩ
東京コスモス電機¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)1外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV24YN型 2MΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回抵抗(MΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV24YN型 300Ω
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6抵抗(Ω)300軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV30YN型 30kΩ
東京コスモス電機¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.8外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV30YN型 300Ω
東京コスモス電機¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)1外形(mm)Φ31抵抗(Ω)300軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 2kΩ
東京コスモス電機¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
RV24YN型 3kΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV24YN型 300kΩ
東京コスモス電機¥779税込¥8571個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV24YN型 30kΩ
東京コスモス電機¥779税込¥8571個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV30YN型 500kΩ
東京コスモス電機¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.4外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
初雪 アイススライサー&クラッシャー (ブレンダー付)
中部コーポレーション¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。材質外装:ABS樹脂等質量(kg)19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630TKG品番9-0953-0101TKG品番(2017)6-0842-0101
ナカシン
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格ARAG106425部品名称ナカシン図解NoSSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.7、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.58、GX-1500J 低圧薬液配管 2部品_No.29、SSA-S501 薬液配管部品_No.7、MX-502 薬液配管部品_No.7、SSA-N500 薬液配管部品_No.7、KBM-500D-1 薬液配管部品_No.20、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.7、KBM-500D 薬液配管部品_No.21、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.7、CBM-301SB 薬液配管部品_No.16、SSA-N550 薬液配管部品_No.7、SSA-S551 薬液配管部品_No.7
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【20N】
大正天びん製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級