カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(43)
- バイク部品(16)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(5)
- 農業機械(4)
- 制御機器(3)
- 保管用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(40)
- SWAGE-LINE(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 三桂製作所(3)
- SPEEDRA(SSK)(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- TRW(3)
- HAKKO(白光)(2)
- 河村電器産業(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- タンガロイ(1)
- 椿本チエイン(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n2008」の検索結果

バリケードテープ 立入禁止 入らないでください
セーフラン安全用品¥799税込¥8791巻当日出荷黄色地に赤文字+黒文字の警告カラーで危険を周知。柱などにくくりつけてご使用ください。赤文字+黒文字ミックスで視認性UP。最適な非粘着性 。用途一時的なバリケードとしておすすめです。工事現場、工場、建設現場等の危険個所の標示。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。文字内容(赤文字)立入禁止 入らないでください材質非粘着性PE幅(mm)70厚さ(mm)0.05長さ(m)50アズワン品番64-8930-43
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット
リヒトラブ(1件のレビュー)¥439税込¥4831組(10枚)当日出荷使用時に底が裂けて中に入れてある資料などが落ちたりはみ出したりすることがほとんどありません。エンボス加工により目にもやさしいポケットです。付属品中台紙付き材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.06
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
ピンキングハサミ
サンコッコー¥2,998税込¥3,2981丁(1本)当日出荷ギザギザに切れるピンキングハサミです。なめらかな切れ味で使いやさ抜群です。仕様ピンキングはさみ材質ステンレス寸法(mm)215刃ピッチ(mm)5
ユニバーサルナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
エビ印 スーパー砥石 台付 S800
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷中研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
AF-Nシリーズ 門型ジャバラ
ナベル¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から5日以内出荷材質ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)支持板:PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1使用温度範囲(℃)-30~60
ホッパー内ネジ
昭和コーポレーション¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。材質ユニクロ板厚t(mm)1.6
T1・T AIR X・T AIR LITE用交換用リフィルボックス
townew¥799税込¥8791個7日以内出荷townew T1 TAIRX TAIRLITE用交換用リフィルボックス1個幅(mm)210質量(kg)0.133色半透明ホワイト高さ(mm)31奥行(mm)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×31商品タイプリフィルボックス
ホッパー外ネジ
昭和コーポレーション¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。材質ユニクロ板厚t(mm)1.6
ガススプリング Nタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥8,488税込¥9,3371本9日以内出荷NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。RoHS指令(10物質対応)対応
GS MILL ロングネック 2枚刃
NACHI(不二越)¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の微細加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005
DL200形Φ75広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷から33日以内出荷質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)96(施工時185mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75広角40K黒
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75広角27K黒
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75広角27K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75広角30K黒
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75広角35K黒
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75広角50K黒
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
メタルスリム専用 ポール Φ12.7mm
アイリスオーヤマ¥419~税込¥461~1本当日出荷【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のポールです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 ポールです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N材質スチール(クロムメッキ)ポール径(Φmm)12.7
メタルスリム専用 棚板 奥行45cm Φ12.7mm
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷【ポール直径12.7mm】メタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用の棚板です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂高さ(mm)28適合ポール径(Φmm)約12.7耐荷重(棚1段あたり)(kg)16
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用
三菱電機(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷FR-E720-15K用ファン用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K
銅線用 裸圧着端子 R形
ニチフ¥4,198税込¥4,6181箱(20個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック MLシリーズ
椿本チエイン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から112日以内出荷センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
プレミアムレーシング リアディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から8日以内出荷マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
メタルラック(R)専用 大型キャスター
アイリスオーヤマ¥999税込¥1,0991セット(4個)当日出荷【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付) 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N材質ナイロン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×45.5×75適合ポール径(Φmm)約12.7