オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーニッサン
作動方式複動・片ロッド
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)20
仕様ノンアスベストパッキンタイプ
呼び径(B)3/4
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色normal
寸法l(mm)11
寸法d1(mm)11
ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0
軸径D(Φmm)20
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法l(mm)11
寸法d1(mm)11
ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0
軸径D(Φmm)20
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色yellow
寸法l(mm)11
寸法d1(mm)11
ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0
軸径D(Φmm)20
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)450
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、
CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)450
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
次へ