カテゴリ
- 制御機器(20)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空圧工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n20pf」の検索結果

エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)
ベッセル¥8,398税込¥9,2381個当日出荷切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
715C 20KVDC 4000PF ±20% N4700 7115 e4
VISHAY¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 20000 V dc で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:4nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:60mm●高さ:23mm●寸法:60 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-36
715C 20KVDC 1000PF ±20% N4700 7355 e4
VISHAY¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 20000 V dc で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:1nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:23mm●寸法:32 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-09
715C 20KVDC 1400PF ±20% N4700 7157 e4
VISHAY¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 20000 V dc で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:1.4nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:37mm●高さ:23mm●寸法:37 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7106-66
715C 20KVDC 1400PF ±20% N4700 7157 e4 1箱 24個入
VISHAY¥289,800税込¥318,7801箱(24個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.4nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:37mm●高さ:23mm●寸法:37 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-08
715C 20KVDC 4000PF ±20% N4700 7115 e4 1箱 25個入
VISHAY¥449,800税込¥494,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:4nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:60mm●高さ:23mm●寸法:60 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-26
715C 20KVDC 1000PF ±20% N4700 7355 e4 1箱 24個入
VISHAY¥249,800税込¥274,7801箱(24個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:23mm●寸法:32 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-07
715C 50KVDC 400PF ±20% N4700 7427 e4
VISHAY¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●静電容量:400pF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:32mm●寸法:32 (Dia.) x 32mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-27
715C 30KVDC 2700PF ±20% N4700 7075 e4
VISHAY¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC 及び DC ディスクコンデンサは、30000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:2.7nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:60mm●高さ:27mm●寸法:60 (Dia.) x 27mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-65
715C 30KVDC 940PF ±20% N4700 7213 e4
VISHAY¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●静電容量:940pF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:37mm●高さ:27mm●寸法:37 (Dia.) x 27mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-46
715C 50KVDC 1000PF ±20% N4700 7433 e4
VISHAY¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、50000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:1nF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:48mm●高さ:35mm●寸法:48 (Dia.) x 35mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-18
715C 40KVDC 440PF ±20% N4700 7507 e4
VISHAY¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●静電容量:440pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:29mm●寸法:32 (Dia.) x 29mm●抑制クラス:Class I●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7108-37
715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4
VISHAY¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●静電容量:100pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:21mm●高さ:31mm●寸法:21 (Dia.) x 31mm●抑制クラス:Class I●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7106-48
715C 50KVDC 400PF ±20% N4700 7427 e4 1箱 24個入
VISHAY¥299,800税込¥329,7801箱(24個)7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、50000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:400pF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:32mm●寸法:32 (Dia.) x 32mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-19
715C 40KVDC 440PF ±20% N4700 7507 e4 1箱 24個入
VISHAY¥319,800税込¥351,7801箱(24個)7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:440pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:29mm●寸法:32 (Dia.) x 29mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-49
715C 30KVDC 940PF ±20% N4700 7213 e4 1箱 24個入
VISHAY¥299,800税込¥329,7801箱(24個)7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC 及び DC ディスクコンデンサは、30000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:940pF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:37mm●高さ:27mm●寸法:37 (Dia.) x 27mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-99
715C 30KVDC 2700PF ±20% N4700 7075 e4 1箱 25個入
VISHAY¥519,800税込¥571,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.7nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:60mm●高さ:27mm●寸法:60 (Dia.) x 27mm●抑制クラス:Class I●許容差(マイナス):-20%アズワン品番65-7108-34
715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4 1箱 25個入
VISHAY¥259,800税込¥285,7801箱(25個)7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:100pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:21mm●高さ:31mm●寸法:21 (Dia.) x 31mm●抑制クラス:Class I●末端仕様:ねじアズワン品番65-7106-47
715C 50KVDC 1000PF ±20% N4700 7433 e4 1箱 20個入
VISHAY¥389,800税込¥428,7801箱(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:48mm●高さ:35mm●寸法:48 (Dia.) x 35mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-17
ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 200 mA, 3 ピン パッケージTO-92
ON SEMICONDUCTOR¥1,098税込¥1,2081袋(20個)当日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 200 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ω最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 400 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 20 pF @ 25 V強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
A 旋削・溝入/チップ COAT
イスカル¥23,980税込¥26,3781セット(5個)当日出荷5コーナー使用の突切、溝入れ加工用チップ用途突切・溝入れ加工材質TiAlNコーティングトラスコ品番520-5506
ペンタカット チップ PENTA 24N-PF/P
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応
48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプ
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥5,610税込¥6,1711個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥5,660税込¥6,2261個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1220●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●斜面対応
48.6mm 単管用水平調整金具
エスコ¥4,390税込¥4,8291個翌日出荷。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応
48.6mm 単管用水平調整金具 防傷パッキン付
エスコ¥4,760税込¥5,2361個翌日出荷。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):Φ60×103●材質:カップ部分/ダクタイル(ダクロメッキ処理)足部分/鉄●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●防傷パッキン付●斜面対応![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136820-240813-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥1,150税込¥1,2651箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661674-240528-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥700税込¥7701箱(5個)翌日出荷。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68651259-240520-04.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥450税込¥4951箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978195-240919-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥740税込¥8141箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
ペンタカット チップ PENTA 24N-PF-RS
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1箱(5個)翌々日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機12型
ベルポニー¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から16日以内出荷ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。 ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。 構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20)種類減速機取付方式脚取付潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537RoHS指令(10物質対応)対応


















![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136820-240813-02.jpg)
![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661674-240528-02.jpg)
![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68651259-240520-04.jpg)
![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978195-240919-02.jpg)