カテゴリ

  • メカニカル部品(109)
  • 制御機器(43)
  • 作業工具(41)
  • 農業機械(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • バイク純正部品(21)
  • 電動工具(17)
  • バイク部品(14)
  • 切削工具(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n21m」の検索結果

413件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロス

    JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
    用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8高さ(mm)50
  • JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロス

    JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット

    グリーンクロス
    1,798税込1,978
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
    用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8高さ(mm)100
  • JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200 グリーンクロス

    JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200

    グリーンクロス
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
    用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200
  • 温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • マグネット JSU NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSU

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 空気用フローコントローラ PFCA7 SMC

    空気用フローコントローラ PFCA7

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能
    使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応
  • STホースN  H21×6M SK11

    STホースN H21×6M

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR3/4タケノコ外径(Φmm)21
  • ベアリングナット FUJI

    ベアリングナット

    FUJI
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 M85049/38-21N AMPHENOL

    Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 M85049/38-21N

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
    シリーズMIL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ21RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品38999III接続方向ストレート
  • Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 M85049/38S21N AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 M85049/38S21N

    AMPHENOL
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
    シリーズMIL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ21RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品38999III接続方向ストレート
  • 交換レンズ(Eマウント) コシナ

    交換レンズ(Eマウント)

    コシナ
    149,800税込164,780
    1本
    4日以内出荷
    21mmレンズとして驚異的な大口径F1.4を実現。 超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かすことで写真表現の幅を拡張できるクリエイティブなレンズです。 フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。
    仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能全長(mm)79.5質量(g)560倍率(倍)最大撮影1:7.5羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)62レンズ超広角レンズ最大径(Φmm)70.5対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能焦点距離(mm)21レンズ構成11群13枚撮影距離(m)0.25(最短)絞りF16(最小)マウントソニーEマウント画角90.8°最大口径比1:1.4
  • 交換レンズ(L/VM マウント) コシナ

    交換レンズ(L/VM マウント)

    コシナ
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷
    21mmレンズとして驚異的な大口径F1.4を実現。 超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かすことで写真表現の幅を拡張できるクリエイティブなレンズです。 フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。
    仕様レンジフード:角型フード付属、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)全長(mm)69.7質量(g)480羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)62レンズ超広角レンズ最大径(Φmm)69.5焦点距離(mm)21レンズ構成11群13枚撮影距離(m)0.5(最短)絞りF16(最小)画角90.3°最大口径比1:1.4
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL-N+21PA

    NAC(長堀工業)
    4,598税込5,058
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7011全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL-N+21PA

    NAC(長堀工業)
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7001全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL-N+21PA

    NAC(長堀工業)
    5,498税込6,048
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7016全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 純正 インクカートリッジ キヤノン XKI-N21/N20 Canon

    純正 インクカートリッジ キヤノン XKI-N21/N20

    Canon(7件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種PIXUS XK100エコマーク認定番号21 142 010
  • VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    VHシリーズ ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    129税込142
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321種別ノーブランド適合メーカー富士通適合リボンDPK3800
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • NデルミナSSJ21(白色耐水合成紙)594X40M 2インチ 桜井

    NデルミナSSJ21(白色耐水合成紙)594X40M 2インチ

    桜井
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    折り図面や閲覧図面用に適しています。 現場(屋外)持出し図面に適してます。 カラー印字対応合成紙です。
    幅(mm)594長さ(m)40
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬質ジョー(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
  • 4サイズ板ラチェットレンチ トップ工業

    4サイズ板ラチェットレンチ

    トップ工業(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形接点材質銀接点
  • 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウォーターポンプ(ニッサン) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(ニッサン)

    HITACHI(旧パロート)(10件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    メーカーニッサン
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"(12.18mm)SQ. インパクトトーションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.18mm)SQ. インパクトトーションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    1/2"(12.7mm)sq.インパクトレンチ用トーションバー21mmx100N・m
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"(12.19mm)SQ. インパクトトーションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.19mm)SQ. インパクトトーションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    1/2"(12.7mm)sq.インパクトレンチ用トーションバー21mmx120N・m
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター LINKMAN

    ACアダプター

    LINKMAN
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
    仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
  • MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    MJ用スリーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品