カテゴリ
- 制御機器(509)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(327)
- メカニカル部品(279)
- 切削工具(146)
- バイク純正部品(109)
- 自動車純正部品(83)
- 機構部品(70)
- 配管・水廻り設備部材(58)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 物流用品(47)
- 科学研究・開発用品(47)
- 測定用品(45)
- 電気材料(38)
- 作業工具(31)
- カー用品(28)
- 作業服(26)
- パソコン/周辺機器(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 自動車補修部品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 事務用品(11)
- 学童・教育用品(11)
- 梱包用品(10)
- 厨房用品(10)
- 電動工具(10)
- バイク部品(9)
- 農業機械(9)
- 卓上消耗品(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- オフィス家具(7)
- 安全用品(7)
- 建築金物(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 研磨材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 測定関連サービス(5)
- 住設機器(5)
- テープ(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 食品・飲料(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(239)
- RS PRO(112)
- ホンダ(99)
- NORGREN(72)
- CKD(71)
- INFINEON(71)
- STMicro(68)
- 三菱電機(64)
- MAZDA(マツダ)(56)
- オザック精工(55)
- onsemi(55)
- イスカル(42)
- 二六製作所(36)
- ニッセイ(32)
- VISHAY(32)
- メディアカバーマーケット(32)
- 東芝(28)
- 三木プーリ(27)
- KHK(小原歯車工業)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n220」の検索結果

単列円筒ころ軸受 N220MC3
NSK(日本精工)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK名番】N220MC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100呼び番号220寸法Ew(mm)160基本定格荷重Cor(N)217000基本定格荷重Cr(N)183000寸法r1(最小)(mm)2.1
単列円筒ころ軸受 N220M
NSK(日本精工)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK名番】N220M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100呼び番号220寸法Ew(mm)160基本定格荷重Cor(N)217000基本定格荷重Cr(N)183000寸法r1(最小)(mm)2.1
単列円筒ころ軸受 N220W
NSK(日本精工)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK名番】N220W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100呼び番号220寸法Ew(mm)160基本定格荷重Cor(N)217000基本定格荷重Cr(N)183000寸法r1(最小)(mm)2.1
液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 ( 7 インチ )寸法(mm)155×81サイズ7取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 ( 7 インチ )寸法(mm)155×81サイズ7取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 ( 7 インチ )寸法(mm)155×81取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 ( 7 インチ )寸法(mm)155×81取付方式シリコン吸着硬度9H画面サイズ7インチ特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 (7 インチ)寸法(mm)155×81取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
空調服(R) ワンタッチファン
空調服(6件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101セット(2個)当日出荷高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個色ブラック種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)¥209~税込¥230~特価1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
ノス型ドリル13ミリ用
THECUT(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷ボール盤や電気ドリル作業等に最適材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(2穴)(お徳用パック)
リヒトラブ(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(50枚)当日出荷綴じ穴部分のテープ補強と底部ローレット加工による耐久性の高いリーンフォースポケット。タテ差しサイズA4タテ材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.06穴数2縦(mm)302横(mm)234グリーン購入法適合
ノイズフィルター RSHNシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥259,800税込¥285,7801個当日出荷から103日以内出荷多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
(27件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15販売区分業務用
ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から103日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル
オンダ製作所¥479税込¥5271個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
空調服(R) ワンタッチファン
空調服(10件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101セット(2個)当日出荷高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファングレー 2個色グレー種別ワンタッチファングレー厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルター RTENシリーズ
TDKラムダ¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から91日以内出荷ブロック端子 汎用三相、低背ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
SFN2型 ステンレス丸ニップル
オンダ製作所¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット
ダイワアドテック¥479税込¥5271個当日出荷から10日以内出荷取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
プロシェアサージカルキャップ
ナビス(アズワン)¥3,762税込¥4,1381箱(50枚)当日出荷額部分にソフトな肌触りの汗取りパットが付いています。 肌触りのよい、吸汗パッド付きです。 ひもタイプですので頭部にしっかりフィットし、衛生的なディスポタイプです。材質本体・トップ・ひも/PP(ポリプロピレン)不織布、吸水パッド/レーヨン不織布アズワン品番8-2316-11
カラーインデックスPP A5
テージー¥129税込¥1421パック当日出荷多穴・2穴にも対応可能でタブ部分に油性ペンで記入ができます。PP製なので見出しやとじ穴部分の耐久性に優れ、補強不要。源泉徴収票の収納に適したA5サイズ。仕様6色6山7枚 1組材質PP色6色サイズA5タテタイプ6山穴数2・20寸法(縦×横)(mm)210×158
GIVI Z220N ハンドルカバー
GIVI(ジビ)¥499税込¥5491個5日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
ホイールナット専用インパクトソケット22mm
Pro-Auto(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷差込角(mm)12.7二面幅(mm)22トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5
ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(お徳用パック)
リヒトラブ¥999税込¥1,0991組(50枚)当日出荷綴じ穴部分のテープ補強と底部ローレット加工による耐久性の高いリーンフォースポケット。サイズA4タテ穴数30(2・4)付属品-材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.06縦(mm)302横(mm)229グリーン購入法適合
空調服(R) ワンタッチファン
空調服(3件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491セット(2個)当日出荷高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラックXレッド 2個色ブラック×レッドRoHS指令(10物質対応)対応![マイクロファイバー洗車タオル極厚・超吸水(ダブルフェイス) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843255-260224-02.jpg)
マイクロファイバー洗車タオル極厚・超吸水(ダブルフェイス)
BRIDGE[自動車用品]¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷マイクロファイバー素材で作られており、一般的なタオルよりも多くの水分を吸収します。また柔らかく滑らかなため、車の塗装やガラスに非常に優しくどんな表面にも安心して使用可能。用途一度に大量の水分を吸い取るため、洗車後の拭き上げに最適です。寸法(cm)60×90危険物の類別非危険物生地1300(MGS)
調整ボルト用ナット
ダイワアドテック¥409税込¥4501個当日出荷取り付け機械に2ヵ所(M8、M10)か4ヵ所(M12、M16、M20)ピッチを合わせて穴を開けるだけで調整ボルトを取り付けることが可能です。 溶接などの手間が省けます。
...






























![PC鏡止め BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252568-160129-02.jpg)








![マイクロファイバー洗車タオル極厚・超吸水(ダブルフェイス) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843255-260224-02.jpg)