カテゴリ

  • 制御機器(212)
  • メカニカル部品(147)
  • 切削工具(142)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 機構部品(55)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 測定用品(40)
  • 電気材料(30)
  • 物流用品(29)
  • カー用品(28)
  • 作業工具(27)
  • 自動車補修部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 作業服(16)
  • 事務用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • バイク部品(9)
  • 農業機械(9)
  • 電動工具(9)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 研磨材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 住設機器(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n220」の検索結果

関連キーワード
1,066件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 ( 7 インチ )寸法(mm)155×81サイズ7取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 ( 7 インチ )寸法(mm)155×81サイズ7取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 ( 7 インチ )寸法(mm)155×81取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 ( 7 インチ )寸法(mm)155×81取付方式シリコン吸着硬度9H画面サイズ7インチ特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 (7 インチ)寸法(mm)155×81取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(6件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1セット(2個)
    当日出荷
    高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個ブラック種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 屋外ストッカー Richell(リッチェル)

    屋外ストッカー

    Richell(リッチェル)(6件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
    屋外用大型ごみ箱。 仕切りなしタイプ。 収集日までのごみをたっぷり保管。 フタは片手で簡単に開閉。 園芸用品・工具の屋外収納庫としても。
    材質ポリプロピレン質量(kg)(約)6.1グレー容量(L)220幅(cm)86.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約86.5×46×76高さ(cm)76フタの種類かぶせ式、オープン式、片手で開閉間口(cm)86.5
  • オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ニッサン)

    武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
    209税込230特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーニッサン
  • クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車

    クラッチマスターリペアキット

    ミヤコ自動車(52件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ノス型ドリル13ミリ用 THECUT

    ノス型ドリル13ミリ用

    THECUT(5件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    ボール盤や電気ドリル作業等に最適
    材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
  • ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(2穴)(お徳用パック) リヒトラブ

    ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(2穴)(お徳用パック)

    リヒトラブ(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(50枚)
    当日出荷
    綴じ穴部分のテープ補強と底部ローレット加工による耐久性の高いリーンフォースポケット。タテ差し
    サイズA4タテ材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.06穴数2縦(mm)302横(mm)234グリーン購入法適合
  • ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSHNシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ

    電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ

    TDKラムダ(4件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
  • SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル オンダ製作所

    SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル

    オンダ製作所
    479税込527
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
    材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(10件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1セット(2個)
    当日出荷
    高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファングレー 2個グレー種別ワンタッチファングレー厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RTENシリーズ

    TDKラムダ
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ブロック端子 汎用三相、低背
    ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • SFN2型 ステンレス丸ニップル オンダ製作所

    SFN2型 ステンレス丸ニップル

    オンダ製作所
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック

    PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット

    ダイワアドテック
    479税込527
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
  • PC鏡止め BEST(ベスト)[金物]

    PC鏡止め

    BEST(ベスト)[金物]
    299税込329
    1パック(4個)
    当日出荷
    用途鏡を壁面に固定するための金具です。材質ポリエチレン
  • プロシェアサージカルキャップ ナビス(アズワン)

    プロシェアサージカルキャップ

    ナビス(アズワン)
    3,762税込4,138
    1箱(50枚)
    当日出荷
    額部分にソフトな肌触りの汗取りパットが付いています。 肌触りのよい、吸汗パッド付きです。 ひもタイプですので頭部にしっかりフィットし、衛生的なディスポタイプです。
    材質本体・トップ・ひも/PP(ポリプロピレン)不織布、吸水パッド/レーヨン不織布アズワン品番8-2316-11
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • カラーインデックスPP A5 テージー

    カラーインデックスPP A5

    テージー
    129税込142
    1パック
    当日出荷
    多穴・2穴にも対応可能でタブ部分に油性ペンで記入ができます。PP製なので見出しやとじ穴部分の耐久性に優れ、補強不要。源泉徴収票の収納に適したA5サイズ。
    仕様6色6山7枚 1組材質PP6色サイズA5タテタイプ6山穴数2・20寸法(縦×横)(mm)210×158
  • GIVI Z220N ハンドルカバー GIVI(ジビ)

    GIVI Z220N ハンドルカバー

    GIVI(ジビ)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ホイールナット専用インパクトソケット22mm Pro-Auto

    ホイールナット専用インパクトソケット22mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7二面幅(mm)22トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5
  • ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(お徳用パック) リヒトラブ

    ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(お徳用パック)

    リヒトラブ
    999税込1,099
    1組(50枚)
    当日出荷
    綴じ穴部分のテープ補強と底部ローレット加工による耐久性の高いリーンフォースポケット。
    サイズA4タテ穴数30(2・4)付属品-材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.06縦(mm)302横(mm)229グリーン購入法適合
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(3件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1セット(2個)
    当日出荷
    高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラックXレッド 2個ブラック×レッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロファイバー洗車タオル極厚・超吸水(ダブルフェイス) BRIDGE[自動車用品]

    マイクロファイバー洗車タオル極厚・超吸水(ダブルフェイス)

    BRIDGE[自動車用品]
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    マイクロファイバー素材で作られており、一般的なタオルよりも多くの水分を吸収します。また柔らかく滑らかなため、車の塗装やガラスに非常に優しくどんな表面にも安心して使用可能。
    用途一度に大量の水分を吸い取るため、洗車後の拭き上げに最適です。寸法(cm)60×90危険物の類別非危険物生地1300(MGS)
  • 調整ボルト用ナット ダイワアドテック

    調整ボルト用ナット

    ダイワアドテック
    409税込450
    1個
    当日出荷
    取り付け機械に2ヵ所(M8、M10)か4ヵ所(M12、M16、M20)ピッチを合わせて穴を開けるだけで調整ボルトを取り付けることが可能です。 溶接などの手間が省けます。
  • 仏金封 黒白7本 マルアイ

    仏金封 黒白7本

    マルアイ
    99税込109
    1枚
    当日出荷
    仏式法要・法事の金包みとしてご利用頂ける多当です。
    内容中袋付
  • SWS ULファンセット 昭和商会

    SWS ULファンセット

    昭和商会
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    業界最軽量クラスの超軽量ファン。 厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。 ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。 最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。
    用途快適ベスト・快適ウェア用ファンセット内容ULファン×2、ファンケーブル×1電圧(V)6/7/9(3段階/稼働)最大風量(L/sec)37(6V)/43(7V)/54(9V)連続使用時間(時間)10(6V)/6.5(7V)/4(9V)バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)寸法(Φ×mm)105×40質量(g)86モーターブラシレス使用環境温度(℃)0~40穴径(Φmm)90(対応ウェア)ブラック
  • NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル

    イハラサイエンス(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • 精密流量計 RK1200 コフロック

    精密流量計 RK1200

    コフロック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
    材質真鍮(ブロック)接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
  • ネオジム超強力 キャップマグネット 円形 吸着力220N 杉原産業

    ネオジム超強力 キャップマグネット 円形 吸着力220N

    杉原産業
    399税込439
    1個
    当日出荷
    非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。
    長さ(mm)25形状円形25Φ幅(mm)25高さ(mm)7.7吸着力(N)220取付穴M5タップ取付穴数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 ナット

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ナット温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
...