カテゴリ
- 自動車補修部品(37)
- 機構部品(27)
- メカニカル部品(22)
- 制御機器(19)
- 自動車純正部品(12)
- バイク純正部品(11)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 作業工具(11)
- 電気材料(9)
- テープ(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- バイク部品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 切削工具(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- マスク(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- ホンダ(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 椿本チエイン(5)
- JAE(日本航空電子工業)(5)
- ミヤコ自動車(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- 富士電機(4)
- ミドリ安全(4)
- 信和自動車工業(4)
- 重松製作所(3)
- TRUSCO(3)
- 日東工器(3)
- 日本緑十字社(3)
- ノーブランド(3)
- NOK(3)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「n28」の検索結果

Brother純正 トナーカートリッジ TN-28J
brother(ブラザー)(13件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷適合機種メーカーBrother適合HL-L2365DW/2360DN/2320D色ブラック種別純正品タイプトナーカートリッジTN-28Jエコマーク認定認定印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600エコマーク認定番号19 132 007
モーターレンチ
スーパーツール(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
レギュラーノズル
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
ノス型ドリル13ミリ用
THECUT(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷ボール盤や電気ドリル作業等に最適材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
(27件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15販売区分業務用
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
Oリング N FKM70°
マスオカ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~特価1個当日出荷から5日以内出荷真空用Oリング用途真空装置等の交換部品線径(mm)5材質フッ素ゴム色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ)
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から3日以内出荷安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数2段仕上アルマイト仕上げ
PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481足当日出荷から4日以内出荷フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。 フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。 PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。 鋼製先芯入り。 クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。材質PU(フード部)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)875(26.5cm)機能抗菌・防臭・クッション性材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
ロングラジオペンチ 曲
KENOH(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ロングタイプラジオペンチ曲タイプ用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。全長(mm)280
GMB ウォーターポンプ(ホンダ用)
GMB(16件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーニッサン
クラッチマスターシリンダ
ミヤコ自動車(14件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷クラッチペダル側のシリンダー。 クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ