カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2bg25」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所

    SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。
    用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
  • サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。N2BG※ESDはN2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/ sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)。安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調白色特性耐油、耐振動(緩み止め付)、静電気防止IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO用貫通コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用貫通コネクタ

    三桂製作所
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷