カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 切削工具(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 自転車部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np25」の検索結果

関連キーワード
168件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル 電気亜鉛めっき 薄鋼用 外山電気

    ニップル 電気亜鉛めっき 薄鋼用

    外山電気(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
  • ビックス ミニビス(鉄/クロメート) 天野製作所

    ビックス ミニビス(鉄/クロメート)

    天野製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(400本)
    当日出荷
    倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
    用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理クロメート頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1
  • 苗箱バンド ホクエツ

    苗箱バンド

    ホクエツ(5件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(50本)
    当日出荷
    フックの部分がスチール製で長持ちします。 苗箱バンド用に開発された専用特殊ゴムの為、耐久性に優れています。 余裕のある収納袋付なので、保管にとても便利です。 ヒモ等よりも数倍早くセットでき、運搬にも最適です。 1箱50本入れで250枚の苗箱がセット出来ます。
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ステンレスタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-25
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ

    アズワン
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • LA 25-NP LEM

    LA 25-NP

    LEM
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    質量(g)22消費電流(mA)10電流範囲(A)0~±36保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)25
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • HP-3用替刃 亀倉精機

    HP-3用替刃

    亀倉精機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
  • CKSR 25-NP LEM

    CKSR 25-NP

    LEM
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 柔軟タイプ

    三桂製作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻
    4日以内出荷
  • ビックス ミニビス(鉄/ニッケル) 天野製作所

    ビックス ミニビス(鉄/ニッケル)

    天野製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(350本)
    当日出荷から3日以内出荷
    倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
    用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ニッケル頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビックス ミニビス(鉄/ブロンズ) 天野製作所

    ビックス ミニビス(鉄/ブロンズ)

    天野製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(350本)
    当日出荷から3日以内出荷
    倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
    用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナイパードリル 大見工業

    スナイパードリル

    大見工業
    ¥999税込¥1,099
    1本
    翌々日出荷
    裏バリを抑える特殊刃形です。真円に近い穴あけができます。
    用途薄鉄板の穴あけ、タッピングビスの下穴あけに。材質ハイス
  • アルミパイプ 日東工器

    アルミパイプ

    日東工器
    ¥5,846~税込¥6,431~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 室名札 グリーンクロス

    室名札

    グリーンクロス
    ¥769税込¥846
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
    用途室名の標示に材質アルミ複合板幅(mm)240厚さ(mm)3高さ(mm)80質量(g)約100取付け方法裏面両面テープ貼
  • 二ツ巻押え ニッポー(日邦ミシン)

    二ツ巻押え

    ニッポー(日邦ミシン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別-
  • ガラス棒 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ガラス棒

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1組(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス端面加工口焼き加工
  • 加速度検出器 NP-2506 小野測器

    加速度検出器 NP-2506

    小野測器
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
    NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。
    付属品荷特性表材質チタニウム(ケース)質量(g)約1.2取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~+160構造シェア型周波数(kHz)60感度0.04pC/(m/s2)±20%出力方式電荷出力型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×7×5.5周波数範囲(Hz)fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%)絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC50V)ケーブル直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア)耐衝撃性50000m/s2以上RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)25000静電容量(pF)580±20%(ケーブル含む)
  • 塗装ブース排気用 ノンパームフィルター アンデックス

    塗装ブース排気用 ノンパームフィルター

    アンデックス
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本(2m)ほか
    3日以内出荷
    難燃性! 低圧損! 理想の粗塵用フィルター。-燃えないパームはノンパーム-。ノンパームがリニューアルしました!。◎難燃性があるので、塗装作業に使用できます。◎通気性が良いので、粘着性の強い塗料や粒子の粗い塗料にも使えます。◎排気フィルターを長持ちさせるためのプレフィルターとしても使用できます。◎保塵量が多いので、交換頻度が少なくなります。◎腰が強く柔軟性があるので、フィルター枠にフィットします。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反 1m×2m×25tと1m×2m×50tの2種類の厚みと各標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップになります。
    用途用途:塗装ブースの排気フィルター及びプレ排気フィルターとしてお使いください。材質塩化ビニリデン種類排気フィルター風速(m/s)1機能難燃性(クラス3)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(Pa)5~20
  • ピローブロックベアリング NSK(日本精工)

    ピローブロックベアリング

    NSK(日本精工)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    。グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
    仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:139mm●深さ:36.5mm●全高:71mm●取付穴 センター to センター:112.7mm●コード番号:747-462アズワン品番65-7974-21
  • SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT 井筒製作所

    SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT

    井筒製作所
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャーナルプリンター 日本プリメックス

    ジャーナルプリンター

    日本プリメックス
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    ジャーナル専用モデル。ヘッドオープンによる簡易な用紙交換。広温度範囲に対応。韓国語、中国語等に対応。1次元の各種バーコードに対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
    用途POS端末、ATM、金融端末、自動精算機、駐車場管理システム、駅務システム、計測機器、等に最適。仕様総ドット数(dots):448文字種別JIS C 6226-1983、JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)58印字幅(mm)56
  • CASR 25-NP LEM

    CASR 25-NP

    LEM
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-85~85定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)25適合電圧(kV)静電放電:4
  • ピローブロックベアリング NSK(日本精工)

    ピローブロックベアリング

    NSK(日本精工)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適
    仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:70mm●深さ:36mm●全高:71.5mm●取付穴 センター to センター:50.8mm●コード番号:785-4835アズワン品番65-7976-03
  • プラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン カーボーイ
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    プラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン

    カーボーイ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    3日以内出荷
    2.5Mチェーン入りポールに内蔵されているプラスチックチェーンです。交換用やチェーン単体として使用できます。チェーンの両端リングは大型輪っかでかけやすい仕様です。両端リングを接続することでチェーンをつなげて使うこともできます。
    用途チェーンスタンドやコーンに取り付けて、駐車場や製造現場の区画整理に。住宅や店舗の進入禁止に。仕様チェーン両端に直径約40mmのリング付き材質ポリエチレン(PE)長さ(m)2.5チェーン線径(mm)5
  • 結束バンド プッシュ式 日機

    結束バンド プッシュ式

    日機
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    ヘッド部分をパネルや壁穴に押し込んで固定できるタイプです。
    用途制御基板内や一般家庭での配線整理などに。色白使用温度範囲(℃)-20~80
  • 高性能キオスクプリンター 日本プリメックス

    高性能キオスクプリンター

    日本プリメックス
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    押下げても、引上げてもヘッドが大きく開く新技術のプッシュ/プルヘッドオープンレバーにより、容易な用紙交換を実現。従来のオートローディング方式の用紙交換も可能。32諧調制御による美しい印字が可能。QRコード、PDF417のほか、多種多様な2次元コードに対応。紙詰まり防止にも効果絶大な用紙回収機能付きLEDプレゼンタを装備可能(オプション)。厚紙に対応(56μm~150μm)のほか、ブラックマーク、ラベル紙に対応
    用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。文字種別日本語(第1/2/3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大300mm/秒バーコード1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2of5、Matrix 2of5、NEC Matrix、MSI Code、EAN-128、GS1 DataBar(各種) 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコード、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix、EAN13/UPC-A/UPC-E/GS1-128 Composite、GS1 DataBar(各種)インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)
  • ピローブロックベアリング NSK(日本精工)

    ピローブロックベアリング

    NSK(日本精工)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    自己潤滑 2 ボルトピローブロック 25 mm シャフト 36.5 x 139x71 mm
    仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:139mm●深さ:36.5mm●全高:71mm●取付穴 センター to センター:96.8mm●コード番号:192-9898アズワン品番65-7976-14
  • SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 25A 井筒製作所

    SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 25A

    井筒製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    NPTネジとPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスNPTxオスPT)です。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径NPT 1×PT 1長さL(mm)58最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H46RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツース盤 東日興産(TN)

    ツース盤

    東日興産(TN)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    4日以内出荷
  • 標準動力分電盤 日東工業

    標準動力分電盤

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
  • ピローブロックベアリング NSK(日本精工)

    ピローブロックベアリング

    NSK(日本精工)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    自己潤滑ピローブロックベアリング - 耐食性。頻繁な洗浄、最適な衛生標準が必要で、広い使用温度範囲内で化学薬品に対する耐久性が重要な業界での使用に特に適しています。ボルト2本取付けフランジ構成のピローブロックで利用可能で、取り付け中の初期ミスアライメントに対応できます。 再潤滑はグリースニップルから可能で、すべてのユニットには標準でUSDA H1認定食品等級グリースが充填されています。 ベアリングに対する追加の保護としてポリプロピレンとキャップも利用できます。
    仕様●内径:25mm●材質:PUR、熱可塑性●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:11mm●長さ:140.2mm●深さ:37.8mm●全高:71.9mm●取付穴 センター to センター:104.9mm●コード番号:232-8625アズワン品番65-8051-02
  • iPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル エアージェイ

    iPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル

    エアージェイ
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    6日以内出荷
    AGC(旭硝子)社製ガラスを使用し、透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現するスーパークリア液晶保護ガラスパネル。表面硬度9H強化ガラスで傷がつきにくく、指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工を施しています。失敗しても貼り直しができる自己吸着型シリコン採用、万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安全設計です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート、ガイドシール材質表面:旭ガラス、アクリル、吸着面-AB接着剤寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×145.1対応機種iPhone17、iPhone16Pro透過率(%)93表面硬度9Hガラス厚(mm)0.33
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 10000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 10000μF

    KEMET
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 77 x 146mm長さ = 146mm高さ = 146mm直径 = 77mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 6 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 25° いけうち

    高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 25°

    いけうち
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途高圧洗浄:自動車、車輛、コンテナ、タンク、製紙用フェルト、ワイヤーシリンダー、フィルタープレス、その他工業洗浄や脱脂材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)16.5六角対辺(mm)12角度(°)噴霧:25(3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone ブルーライトカット 液晶保護ガラスパネル エアージェイ

    iPhone ブルーライトカット 液晶保護ガラスパネル

    エアージェイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    6日以内出荷
    AGC(旭ガラス)社製ガラスを使用、透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。疲れ目の原因となる有害なブルーライトを約40%カットするブルーライトカット仕様。表面硬度9H強化ガラスを採用、鋭利なものに当たっても傷がつきにくい。指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れます。失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用。万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安全設計です。
    材質表面:旭ガラス、アクリル、吸着面:AB接着剤寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×145.1透過率(%)89表面硬度9Hブルーライトカット率40%ガラス厚(mm)0.33
  • 協約形プラグイン小型動力分電盤 日東工業

    協約形プラグイン小型動力分電盤

    日東工業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
  • iPhone 反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル エアージェイ

    iPhone 反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル

    エアージェイ
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    6日以内出荷
    AGC(旭硝子)社製ガラスを使用し、透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現するスーパークリア液晶保護ガラスパネル。表面硬度9H強化ガラスで傷がつきにくく、指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工を施しています。失敗しても貼り直しができる自己吸着型シリコン採用、万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安全設計です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート、ガイドシール寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×145.1透過率(%)80表面硬度9Hガラス厚(mm)0.33
  • アイセーバ標準動力分電盤 日東工業

    アイセーバ標準動力分電盤

    日東工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A