カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,832)
  • メカニカル部品(746)
  • 空調・照明・電設資材(634)
  • バイク純正部品(315)
  • 制御機器(291)
  • 保管用品(267)
  • 切削工具(254)
  • 自動車純正部品(250)
  • 機構部品(200)
  • 測定用品(159)
  • 物流用品(154)
  • 農業機械(135)
  • 作業工具(130)
  • 科学研究・開発用品(108)
  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • パソコン/周辺機器(99)
  • 配管・水廻り設備部材(91)
  • 建築金物(87)
  • 建材・エクステリア(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • 梱包用品(52)
  • 電気材料(48)
  • 自動車補修部品(42)
  • オフィス家具(39)
  • 食品・飲料(39)
  • 事務用品(36)
  • 学童・教育用品(35)
  • 電動工具(35)
  • 家電(30)
  • 自転車部品(29)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 清掃用品(21)
  • 安全標識(20)
  • テープ(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 空圧工具(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 縫製用品(18)
  • バイク部品(17)
  • 厨房用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 溶接用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 安全用品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 防災用品(10)
  • 住設機器(10)
  • 防犯用品(9)
  • 医療(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 日用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 塗料(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 研磨材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 作業服(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • カー用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「n300」の検索結果

8,789件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円筒ころ軸受 N300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • Φ80アジャスターN300 ノーリツ

    Φ80アジャスターN300

    ノーリツ
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    Φ80排気部材
    対応機種GQ-2420WZD-F-3、GQ-C□□22WZD-FH
  • 排気延長部材 Φ60アジャスタ N300 ノーリツ

    排気延長部材 Φ60アジャスタ N300

    ノーリツ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • プリント基板用エレップマスキング N-300 日東電工(旧:Permacel)

    プリント基板用エレップマスキング N-300

    日東電工(旧:Permacel)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
    用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/20mm)5.48
  • N型開放円筒型タンク蓋 N300用 ダイライト

    N型開放円筒型タンク蓋 N300用

    ダイライト
    30,980税込34,078
    1個
    11日以内出荷
    ポリエチレン製のため軽く、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。
    用途無機薬品の貯槽トラスコ品番135-1095材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.6
  • 円筒ころ軸受 N300番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 N300番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 置針付ダイヤル型トルクレンチN300TOK-G KANON(中村製作所)

    置針付ダイヤル型トルクレンチN300TOK-G

    KANON(中村製作所)
    57,980税込63,778
    1セットほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
    種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)683差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~300最小目盛(N・m)5負荷方向左右主な用途検査用
  • トルクゲージ 置針付 N300-1SGK-G MN30SGK-G KANON(中村製作所)

    トルクゲージ 置針付 N300-1SGK-G MN30SGK-G

    KANON(中村製作所)
    48,590税込53,449
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます 置針タイプもございます 左右両用です
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 開放円筒型タンク N型300L ダイライト

    開放円筒型タンク N型300L

    ダイライト
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。
    用途無機薬品の貯槽仕様タンク上部開放型トラスコ品番135-1108材質ポリエチレン(PE)質量(kg)8外径(mm)745
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ

    SMC(14件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
  • イオン交換チップ N-300 液膜 東亜DKK

    イオン交換チップ N-300 液膜

    東亜DKK
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
  • ロングノズルエアダスター SK11

    ロングノズルエアダスター

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
  • Y.フローリングワイパーN-300 EC CONDOR(山崎産業)

    Y.フローリングワイパーN-300 EC

    CONDOR(山崎産業)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫、スイスイお掃除。ソフトな発泡クッション 家具や幅木をいためません。伸縮柄で自分の背丈に合わせてお掃除できます。市販の30cm×20cm(各社共通サイズ)のシートが使用できます。
    材質ハンドル(グリップ)/ポリエチレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート/ポリプロピレン、クッション/ポリエチレン幅(mm)260高さ(mm)715-1165質量(g)300奥行(mm)100柄タイプ伸縮柄繰り返し・詰め替え対応
  • 結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA

    結束バンド 耐熱、耐候性

    ELPA(13件のレビュー)
    1,233税込1,356
    1パック(100本)
    当日出荷
    耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
    材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)使用温度範囲(℃)-40~120
  • 汎用ホース L型 OHNO(大野ゴム工業)

    汎用ホース L型

    OHNO(大野ゴム工業)(88件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
  • 結束バンド 耐候性 ELPA

    結束バンド 耐候性

    ELPA(22件のレビュー)
    323税込355
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
    材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
  • 結束バンド ELPA

    結束バンド

    ELPA(15件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
    材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
  • 扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ ELPA

    扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ

    ELPA(10件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
    スイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCO

    スプレー用ロングノズル PP製

    TRUSCO(91件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    30cmのPP製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
  • ノス型ドリル13ミリ用 THECUT

    ノス型ドリル13ミリ用

    THECUT(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    ボール盤や電気ドリル作業等に最適
    材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • フローリングワイパーN-300E AL CONDOR(山崎産業)

    フローリングワイパーN-300E AL

    CONDOR(山崎産業)
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    ミクロの繊維が細かいホコリや髪の毛をキャッチ!。両面使えて経済的。軽くて丈夫!アルミ伸縮柄。便利な2ウェイタイプ。化学モップとの差替え可能。(クッションを外して使用)。取替シート5枚入
    用途たたみ、クッションフロア等に種別伸縮柄材質グリップ・スリーブ:ポリエチレン・EVA樹脂、ハンドル(柄):アルミパイプ、プレート:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:発泡ポリエチレン、シート:PET・レーヨン質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×105×735-1180商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
    種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
  • 300N 強力マグネット エスコ

    300N 強力マグネット

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れています。
    仕様●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500
  • 結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA

    結束バンド リピートタイプ 耐候性

    ELPA(7件のレビュー)
    332税込365
    1パック(10本)
    当日出荷
    リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
    材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    網目50×50mm
  • スプレー用ロングノズル(ステンレス製) TRUSCO

    スプレー用ロングノズル(ステンレス製)

    TRUSCO(22件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    30cmのステンレス製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物
  • マーキングプレート MB300N(文字高300mm) 仙台銘板

    マーキングプレート MB300N(文字高300mm)

    仙台銘板
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    用途測点No.等のマーキング材質ポリプロピレン寸法(mm)270×440
  • ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)

    オチアイ(24件のレビュー)
    529税込582
    1パック(20個)
    当日出荷
    パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
    材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
  • 帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用 コウナン

    帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用

    コウナン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
    種別普通紙サイズA4穴数0
  • ロングノズル ベッセル

    ロングノズル

    ベッセル(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
    用途AD-4交換用ノズルノズル口径(Φmm)2.5ねじ寸法G1/8先端外径(Φmm)5
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。取付ねじG1/8おねじ材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7パイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5
  • モンキーレンチ スーパーツール

    モンキーレンチ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
    用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
  • 大型ネオン管 300N ナリカ

    大型ネオン管 300N

    ナリカ
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷
    全長300mm以上の大型ネオン管がお求めやすい価格で登場しました。 塩ビ棒をこすって生じる静電気で点灯しますが、B10-1324 静電高圧ゼネコンを使うと連続的に明るく点灯させられます。 演示実験からグループ実験まで幅広く使えます。
    電圧約1.4kV(点灯)寸法(Φ×mm)約10×315
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
    取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
...