カテゴリ

  • 切削工具(139)
  • 自動車純正部品(123)
  • 作業工具(72)
  • 機構部品(71)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 制御機器(64)
  • メカニカル部品(57)
  • 物流用品(53)
  • 測定用品(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 建材・エクステリア(39)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 電気材料(33)
  • 自動車補修部品(28)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 建築金物(20)
  • 電動工具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 事務用品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 家電(12)
  • テープ(11)
  • 空圧工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 溶接用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 梱包用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 自転車部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 日用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「n300」の検索結果

1,195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円筒ころ軸受 N300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • プリント基板用エレップマスキング N-300 日東電工(旧:Permacel)

    プリント基板用エレップマスキング N-300

    日東電工(旧:Permacel)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
    用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/20mm)5.48
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ

    SMC(14件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
  • ロングノズルエアダスター SK11

    ロングノズルエアダスター

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
  • Y.フローリングワイパーN-300 EC CONDOR(山崎産業)

    Y.フローリングワイパーN-300 EC

    CONDOR(山崎産業)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫、スイスイお掃除。ソフトな発泡クッション 家具や幅木をいためません。伸縮柄で自分の背丈に合わせてお掃除できます。市販の30cm×20cm(各社共通サイズ)のシートが使用できます。
    材質ハンドル(グリップ)/ポリエチレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート/ポリプロピレン、クッション/ポリエチレン幅(mm)260高さ(mm)715-1165質量(g)300奥行(mm)100柄タイプ伸縮柄繰り返し・詰め替え対応
  • 結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA

    結束バンド 耐熱、耐候性

    ELPA(13件のレビュー)
    1,233税込1,356
    1パック(100本)
    当日出荷
    耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
    材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)使用温度範囲(℃)-40~120
  • 汎用ホース L型 OHNO(大野ゴム工業)

    汎用ホース L型

    OHNO(大野ゴム工業)(88件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
  • 結束バンド 耐候性 ELPA

    結束バンド 耐候性

    ELPA(22件のレビュー)
    323税込355
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
    材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
  • 結束バンド ELPA

    結束バンド

    ELPA(15件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
    材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
  • 扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ ELPA

    扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ

    ELPA(10件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
    スイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCO

    スプレー用ロングノズル PP製

    TRUSCO(91件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    30cmのPP製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
  • ノス型ドリル13ミリ用 THECUT

    ノス型ドリル13ミリ用

    THECUT(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    ボール盤や電気ドリル作業等に最適
    材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
  • 結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA

    結束バンド リピートタイプ 耐候性

    ELPA(7件のレビュー)
    332税込365
    1パック(10本)
    当日出荷
    リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
    材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
    種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    網目50×50mm
  • 300N 強力マグネット エスコ

    300N 強力マグネット

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れています。
    仕様●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500
  • スプレー用ロングノズル(ステンレス製) TRUSCO

    スプレー用ロングノズル(ステンレス製)

    TRUSCO(22件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    30cmのステンレス製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物
  • マーキングプレート MB300N(文字高300mm) 仙台銘板

    マーキングプレート MB300N(文字高300mm)

    仙台銘板
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    用途測点No.等のマーキング材質ポリプロピレン寸法(mm)270×440
  • ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)

    オチアイ(24件のレビュー)
    529税込582
    1パック(20個)
    当日出荷
    パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
    材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。取付ねじG1/8おねじ材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7パイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5
  • ロングノズル ベッセル

    ロングノズル

    ベッセル(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
    用途AD-4交換用ノズルノズル口径(Φmm)2.5ねじ寸法G1/8先端外径(Φmm)5
  • モンキーレンチ スーパーツール

    モンキーレンチ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
    用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
  • 大型ネオン管 300N ナリカ

    大型ネオン管 300N

    ナリカ
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷
    全長300mm以上の大型ネオン管がお求めやすい価格で登場しました。 塩ビ棒をこすって生じる静電気で点灯しますが、B10-1324 静電高圧ゼネコンを使うと連続的に明るく点灯させられます。 演示実験からグループ実験まで幅広く使えます。
    電圧約1.4kV(点灯)寸法(Φ×mm)約10×315
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
    取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所(7件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
    用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等測定方式圧力/着圧式仕様受圧エレメント/ダイヤフラム付属品取付ネジセット材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
  • カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • ユニ アーテレーズカラー uni(三菱鉛筆)

    ユニ アーテレーズカラー

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    139税込153特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アーテレーズカラー色鉛筆/消しゴムで消せる色鉛筆
    軸径(Φmm)8
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • 汎用ホース S型 OHNO(大野ゴム工業)

    汎用ホース S型

    OHNO(大野ゴム工業)(24件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
  • アングルノズル E-Value

    アングルノズル

    E-Value(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
    用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。ノズル内径(Φmm)3.5ノズルねじ径PF1/8パイプ径(Φmm)6.0先端ノズル径(Φmm)2.75
  • ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(12件のレビュー)
    529税込582
    1パック(17個)
    当日出荷
    材質表面処理三価ホワイト形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
  • 300mm 充電式ポールバリカン マキタ

    300mm 充電式ポールバリカン

    マキタ(11件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194刈込み幅(mm)300電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15カット数3600
  • 石膏ボードのこ アックスブレーン

    石膏ボードのこ

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
    用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適刃長(mm)(最大)120全長(mm)245(刃収容時)155ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)仕様調整可能刃長/最大90mm種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き)質量(g)70板厚(mm)1.25
  • 結束バンド カラー(アソート) ELPA

    結束バンド カラー(アソート)

    ELPA(5件のレビュー)
    247税込272
    1パック(20本)
    当日出荷
    使い方いろいろ、簡単結束に便利
    材質66ナイロンアソート(青、赤、黄、緑)使用温度範囲(℃)-40~+85
  • ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 エレコム

    ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300

    エレコム
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。
    コード長さ(m)1.2(Y型)型式密閉型、耳栓タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
  • TMF-300N用ガス置換ユニット アズワン

    TMF-300N用ガス置換ユニット

    アズワン
    60,400税込66,440
    1個
    翌々日出荷
    仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-300N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-43
  • サンプルケース ケニス

    サンプルケース

    ケニス
    1,398税込1,538
    1組(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    シールキャップの付いたポリプロピレン製容器です。蓋付です。
    材質本体/PP、蓋/PE材質(フタ)ポリエチレン
  • 活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ ユー・イー・エス

    活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ

    ユー・イー・エス
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
...