カテゴリ

  • メカニカル部品(268)
  • パソコン/周辺機器(162)
  • 機構部品(120)
  • 手袋(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 切削工具(93)
  • 作業工具(69)
  • 農業機械(63)
  • 制御機器(45)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 物流用品(26)
  • 自動車補修部品(26)
  • 電気材料(25)
  • 事務用品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 作業服(21)
  • バイク部品(20)
  • 空圧工具(15)
  • テープ(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 建築金物(13)
  • 電動工具(13)
  • 測定用品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • カー用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 塗料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n38」の検索結果

1,514件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Daily Clean グラスワイパーN38SX 3段 CONDOR(山崎産業)

    Daily Clean グラスワイパーN38SX 3段

    CONDOR(山崎産業)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    窓ガラスの水拭き、水切りがこれ一本!!
    材質ヘッド/HIPS樹脂、ハンドル(柄)/アルミ合金スチール(ポリプロピレン被覆)、スポンジ/ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム/合成ゴム質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×85×1030-2550繰り返し・詰め替え対応
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    629税込692
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1363件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • マグネット式 プライバシー フィルター Acer TMP259G2M-N38U / H シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター Acer TMP259G2M-N38U / H シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種Acer TMP259G2M-N38U/Hシリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    978税込1,076
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(35件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • タイダクト N用カフス タイガースポリマー

    タイダクト N用カフス

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プールタップ除去工具(三本爪) アヅマ工具

    プールタップ除去工具(三本爪)

    アヅマ工具(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
  • ホースニップル(両口竹の子) カクイチ

    ホースニップル(両口竹の子)

    カクイチ
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
    用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
  • ボリューム用銘板 ユーボン

    ボリューム用銘板

    ユーボン(5件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。 アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
    寸法B(Φmm)(取付穴)9材質アルミ地色
  • Oリング N NBR70° マスオカ

    Oリング N NBR70°

    マスオカ(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱端子 丸形(R形) ニチフ

    耐熱端子 丸形(R形)

    ニチフ(3件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
  • 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ

    表示灯 ネオンブラケット

    サトーパーツ(46件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    419税込461特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • 転がり軸受用ナット 横田機工

    転がり軸受用ナット

    横田機工(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
  • 平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズホルダー(防水)

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    当日出荷
    水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
    用途電装品、電装回路の保護に。仕様3.0sq30A以下材質PVC質量(g)113使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ニップル RIKEN(理研機器)

    高圧ニップル

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
  • FCR・CVK S/J #38(N424-25B38) KEIHIN

    FCR・CVK S/J #38(N424-25B38)

    KEIHIN(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ブリーザキャップ イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
  • オイルプラグ イマオコーポレーション

    オイルプラグ

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    229税込252特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • Oリング N FKM70° マスオカ

    Oリング N FKM70°

    マスオカ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品線径(mm)5材質フッ素ゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所

    SFN3型 ステンレス長ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • レギュラーノズル TOYOX(トヨックス)

    レギュラーノズル

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱ができ、使い分けに便利。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【ワンタッチ】着脱が簡単なノズルです。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]耐熱温度(℃)60
  • 鉄製スタッドボス ホシモト

    鉄製スタッドボス

    ホシモト(1件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィングアップ WCD1N-38介助式 - 38 ピジョン タヒラ

    ウィングアップ WCD1N-38介助式 - 38

    ピジョン タヒラ
    99,980税込99,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    アームサポート跳ね上げ、スイングアウトができます走行耐久性試験済(耐荷重100kg)介助式 背折れドラム式介助ブレーキ
    サイズ38
  • 温度センサ RN3シリーズ 日本電測

    温度センサ RN3シリーズ

    日本電測(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    温度測定範囲(℃)0~450階級(級)B材質SUS316(保護管)仕様端子箱形白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子箱大型密閉端子箱
  • ユニ アーテレーズカラー uni(三菱鉛筆)

    ユニ アーテレーズカラー

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    139税込153特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アーテレーズカラー色鉛筆/消しゴムで消せる色鉛筆
    軸径(Φmm)8
  • ナットドライバー BONDHUS

    ナットドライバー

    BONDHUS(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
    全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • ころがり軸受用ナット 南口精工

    ころがり軸受用ナット

    南口精工(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 3IN1充電用ケーブル WH 平野商会

    3IN1充電用ケーブル WH

    平野商会(2件のレビュー)
    519税込571
    1台
    当日出荷
    iPhoneコネクタ、microコネクタ、TypeCコネクタを搭載した1台3役のケーブル。リール式でケーブルが絡む事なくスッキリコンパクトに収納できるから、見た目も使い勝手も良し。出力2Aの急速充電対応、同時充電も可能です。 ケーブルは5段階で長さ調節が可能。ケーブルの長さも25cm~100cmで調節できるから、ロスがなく便利です。
    材質ABS、TPE、アルミ、ステンレスホワイト質量(g)約50電圧(V)DC5対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース部:45×20×40最大出力2A対応コネクタiPhone:Lightning対応のApple製品/microコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy、Sharp ASUS、SONY等のandroid製品/Type-Cコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy等のandroid製品やNintendoSwitchケーブル長(cm)25/40/65/85/100(コード長段階調整)ケーブル種類巻取り式適合用途充電/通信
  • ウィングアップ WD1N-38自走式 - 38 ピジョン タヒラ

    ウィングアップ WD1N-38自走式 - 38

    ピジョン タヒラ
    99,980税込99,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    座面の高さ変更(3段階)、アームサポート跳ね上げ、スイングアウトができます走行耐久性試験済(耐荷重100kg)自走式 背折れドラム式介助ブレーキ低床タイプに変更可能
    サイズ38
  • L型ニップル セフティー3

    L型ニップル

    セフティー3(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ形状ニップル
  • プールタップ除去工具替え爪(三本爪) アヅマ工具

    プールタップ除去工具替え爪(三本爪)

    アヅマ工具
    1,398税込1,538
    1セット(3本)
    当日出荷から5日以内出荷
    タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
...
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
"n38" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷