1個
¥889
税込¥978
当日出荷
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)2.5
サイズCCZ-60
種類オルダムタイプ
ねじ径MM8
締付トルク(N・cm)1577.4
質量(g/組)300.59
GD2(N・cm2)54.207
ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24
慣性モーメント(N・cm2)13.552
伝達トルク(N・cm)9806.7
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
【SWAGE LINE フレアナットアダプター/ブリーダプラグ】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質ステンレス
ねじサイズM8 × P1.00
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード