カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 制御機器(21)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 自動車純正部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 介護用品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n45w」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBライトトレー 32cmライトトレー マルケイ(国際化工)FBライトトレー 32cmライトトレーマルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。 熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。 持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。 重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。
高さ(mm)19短辺(mm)235長辺(mm)320電子レンジ×食器洗浄機
フィニッシュネイル(SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
659税込725
1パック(800本)
当日出荷から9日以内出荷
頭径の小さい仕上釘です。 使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
ピンネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピンネイルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1箱(3000本)
当日出荷から6日以内出荷
頭なしの仕上釘です。
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)0.6
フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1箱(2000本)
当日出荷から翌々日出荷
頭径の小さい仕上釘です。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
ピンネイル 若井産業ピンネイル若井産業
7,893税込8,682
1ケース(3000本×5箱)
4日以内出荷
用途内装・家具木工+木材太さ(mm)0.6
DRY・WAVE 窓壁用物干金物 KAシリーズ タカラ産業DRY・WAVE 窓壁用物干金物 KAシリーズタカラ産業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
窓壁用のスタンダードタイプの物干金物 アーム角度3 段階調節
種類壁付型角度(°)【アーム】3耐荷重(kg)30
DRY・WAVE 腰壁用物干金物 KBNシリーズ タカラ産業DRY・WAVE 腰壁用物干金物 KBNシリーズタカラ産業
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
腰壁用のスタンダードタイプの腰壁用物干金物 アーム角度2 段階調節
種類壁付型角度(°)【アーム】2耐荷重(kg)30
グランプレステージ・ジャンプ 付属棚(ネット棚) TAKUBO(タクボ/田窪工業所)グランプレステージ・ジャンプ 付属棚(ネット棚)TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
標準装備の付属棚に棚を追加できます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。適合機種【ND型側面棚タイプ】【TP型】たて置きタイプの内、奥行900mmの全商品奥行(mm)450間口(mm)727耐荷重(kg)32
ボールセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボールセンサーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
照らしたい場所を自由自在に照らせます。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト質量(g)約117寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間LED寿命(時間)20000RoHS指令(10物質対応)対応
防鼠付水切り(鋼板製) 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製)城東テクノ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(10本)
6日以内出荷から12日以内出荷
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3030厚さ(mm)0.35
空気圧シリンダ 10S-1RFB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB80NParkerTAIYO
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA125NParkerTAIYO
79,980税込87,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
68,980税込75,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD40NParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から49日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD63NParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF SeriesSMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD50NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
パワークランプシリンダ SMCパワークランプシリンダSMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧シリンダ 10S-1RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD100NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB40NParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD80NParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD125NParkerTAIYO
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST80NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLA40NParkerTAIYO
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB63NParkerTAIYO
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA63NParkerTAIYO
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB63NParkerTAIYO
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB50NParkerTAIYO
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB40NParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCA63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCA63NParkerTAIYO
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST63NParkerTAIYO
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST50NParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST40NParkerTAIYO
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB80NParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLA80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLA80NParkerTAIYO
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLA63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLA63NParkerTAIYO
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB50NParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA80NParkerTAIYO
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA50NParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB63NParkerTAIYO
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R