カテゴリ
- メカニカル部品(195)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
- 制御機器(95)
- 自動車補修部品(64)
- 油圧機器・油圧ホース(58)
- 測定用品(44)
- バイク部品(29)
- 農業機械(23)
- 空調・照明・電設資材(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 清掃用品(14)
- 物流用品(13)
- 作業服(11)
- 家電(11)
- 作業工具(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 機構部品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 電気材料(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 切削工具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(117)
- 三木プーリ(88)
- ニッセイ(74)
- CKD(67)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 東洋国際(14)
- ユーアールディ(13)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
- DNライティング(10)
- HUBER & SUHNER(10)
- コガネイ(9)
- コフロック(9)
- AMPHENOL(9)
- 空調服(8)
- OHNO(大野ゴム工業)(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- イマダ(6)
- omron(オムロン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「n50-01」の検索結果

埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)
オチアイ(24件のレビュー)¥529税込¥5821パック(12個)当日出荷パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(12件のレビュー)¥529税込¥5821パック(15個)当日出荷材質鉄形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
フラットニットファスナー
YKK(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10本)当日出荷から4日以内出荷縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金
AQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 40P
リヒトラブ¥759税込¥8351冊4日以内出荷水面に落ちる水滴をイメージした、ピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙の、AQUA DROPsシリーズ。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。製本タイプのクリヤーブックは、1枚1枚のポケットが一定間隔で背部に溶着されているので、見開きがスッキリ、書類がすみまできれいに見えます。材質表紙.ポケット/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.5サイズA4・S型背幅(mm)24縦(mm)306横(mm)226最大ポケット数40ポケット
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌々日出荷長さ(mm)38タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - プラグ
HUBER & SUHNER¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から7日以内出荷仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。タイプ(A)N型、(B)N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
ナースジャケット 半袖
住商モンブラン¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷住商モンブランのレディスナースジャケット。ボディラインが目立ちにくいキレイなシルエット、独自のパターン設計により体型の個人差をカバーします。また、ストレスを感じさせないネックラインや腕の上げ下げがスムーズなら立体裁断による袖設計。従来品と比べシルエットに響かないポケット仕様などロングセラー商品が美しく快適に進化しました。性別レディス
AF-Nシリーズ 門型ジャバラ
ナベル¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)支持板:PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1使用温度範囲(℃)-30~60
ガススプリング Nタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥11,880~税込¥13,068~1本9日以内出荷NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H 超ロング軽天ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22.5寸法l(mm)17二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 N型 プラグ - N型 -ジャック -ジャック
HUBER & SUHNER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。長さ(mm)45タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きチーズコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
日東No.523N 50mm巾(1巻)
広島¥1,498税込¥1,6481巻5日以内出荷用途カーペット固定用、ポスター掲示用、粗面接着性良好厚さ(mm)0.5寸法(幅Wmm×長さLm)50×15(1ケース30巻入)粘着力(N/25mm)13(23℃)
PEPI-50 No.1(N)PET3822T
TAKEMOTO¥84税込¥921個翌々日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。トラスコ品番772-5817材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)35色透明容量(mL)57高さ(mm)80質量(g)12奥行(mm)35
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N
ParkerTAIYO¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から11日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)50
GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製
GERSON¥8,998税込¥9,8981箱(50枚)当日出荷米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク。一般的なN95マスクに比べ、呼吸抵抗が約50%小さく呼吸が大変楽です。(呼吸抵抗:約5.1mmH2O(吸入)/5.1mmH2O(呼気))。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに仕様バルブ無し種別使い捨てタイプ材質PP、メルトブロー、(ひも)合成ゴム、(ノーズクリップ)メタルワイヤー形状くちばし型折たたみ式色ホワイト入数(枚)50規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-9317)包装形態個包装対象微粒子、ウイルス、PM2.5アズワン品番65-0598-11ひもタイプ頭掛けタイプ
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から7日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
...